Delrin 2xmj4 | Çubuk Asetal 150 Beyaz 3 İnç Çap X 1 Feet Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DELRIN 2XMJ4 Çubuk Asetal 150 Beyaz 3 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluğu | AC3YJZ

DELRIN 2XMJ4 Çubuk Asetal 150 Beyaz 3 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3YJZ Modeli: 2XMJ4
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
€123.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çubuk Stok
RenkBeyaz
Çap3"
Çap Toleransı+ 0.250 / -0.000 "
uzunluk1 ft.
Uzunluk Toleransı+ 0.125 / -0.000 "
MalzemeAsetal Homopolimer
Maks. Sıcaklık.180 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme32 Derece F
Gerilme direnci11,000 psi
Tip150

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu3916905000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÇapÇap ToleransıuzunlukGerilme direnciTipÜcret
DELRIN 2XMG1 Çubuk Asetal 150 Beyaz 1/4 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluğu | AC3YJB 2XMG1Beyaz1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€1.29
DELRIN 2XMG2 Çubuk Asetal 150 Beyaz 5/16 İnç Çap x 1 Feet Uzunluk | AC3YJC 2XMG2Beyaz5 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€1.72
DELRIN 2XMG3 Çubuk Asetal 150 Beyaz 3/8 İnç Çap x 1 Feet Uzunluk | AC3YJD 2XMG3Beyaz3 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€2.03
DELRIN 2XMG4 Çubuk Asetal 150 Beyaz 7/16 İnç Çap x 1 Feet Uzunluk | AC3YJE 2XMG4Beyaz7 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€3.41
DELRIN 2XMG5 Çubuk Asetal 150 Beyaz 1/2 İnç Çap x 1 Feet Uzunluk | AC3YJF 2XMG5Beyaz1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€3.29
DELRIN 2XMG6 Çubuk Asetal 150 Beyaz 9/16 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluğu | AC3YJG 2XMG6Beyaz9 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€4.00
DELRIN 2XMG7 Çubuk Asetal 150 Beyaz 5/8 İnç Çap x 1 Feet Uzunluk | AC3YJH 2XMG7Beyaz5 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€5.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DELRIN 2XMJ4 Çubuk Asetal 150 Beyaz 3 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluğu
€123.22 / Adet