<span Class='notranslate'>Delta Lock </span> G Di1125l375bcri1 | Rim Inverted Latchbolt 1-1/8 Inch | 34gu60 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DELTA LOCK G DI1125L375BCRI1 Jant Ters Çevrilmiş Mandallı 1-1 / 8 inç | AH4GMF 34GU60

DELTA LOCK G DI1125L375BCRI1 Rim Inverted Latchbolt 1-1/8 Inch

Stoktaki Ürünler
Item: AH4GMF Model: G DI1125L375BCRI1Çapraz Referans: 34GU60
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
€9.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Değiştirilebilir Çekirdek Çekmece Ölü Mandal
BitişFırçalanmış Krom
Kapı Kalınlığı İçin1-1 / 16
Anahtar NumarasıSFIC
Anahtar TürüSFIC
Kilit StiliÇekmece
Kilit tipiÖlü Mandal
Maks. Alan sayısı Mandallama Mesafesi (In.)1-27 / 200
Montaj Deliği Çapı1.125

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)11.18
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Değiştirilebilir Çekirdek: Evet
  • Montaj Donanımı: Dahil
  • Birlikte Açılır: Anahtar
  • Çekmece ve Dolap Kilidi Montaj Şekli: Jant
  • Çekmece ve Dolap Kilidi Yönü: Ters

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Montaj Deliği ÇapıÜcret
DELTA LOCK G DI1125L375BCRV1 Jant Dikey Mandal 1-1 / 8 İnç | AH4GME 34GU59 G DI1125L375BCRV1Değiştirilebilir Çekirdek Çekmece Ölü Mandal1.125€64.51
DELTA LOCK G DI1125L375BCMV1 Gömme Dikey Kilit Sürgüsü 1-1 / 8 İnç | AH4GMG 34GU61 G DI1125L375BCMV1Değiştirilebilir Çekirdek Çekmece Ölü Mandal1.125€64.51
DELTA LOCK G DI1125L375BCMI1 Gömme Ters Çevrilmiş Mandal 1-3 / 16 İnç | AH4GMH 34GU62 G DI1125L375BCMI1Değiştirilebilir Çekirdekli Çekmece Ölü Mandal1.187€9.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DELTA LOCK G DI1125L375BCRI1 Rim Inverted Latchbolt 1-1/8 Inch
€9.61 / Adet