Dikey tutma kelepçeleri kenetleme kollarını veya bağlı milleri iş parçalarına doğru itmek için (kilitli konumdayken) tabana dik olarak yönlendirilmiş düz bir tutamak kullanın. Bu manuel kıskaçlar, operasyonlar boyunca iş parçalarının sık sık kenetlenmesini/sökülmesini gerektiren uygulamalar için uygundur. Destaco 2002 Serisi Kelepçeler, yapısal güç ve dayanıklılık için önemli pivot noktalarında ve çelik konstrüksiyonda sertleştirilmiş burçlara sahiptir. Daha fazla güvenlik ve emniyetli kenetleme için geniş bir el boşluğuna ve yakın dikey kenetleme temasına sahiptirler. Bu kelepçeler maksimum 600 lb yük kapasitesi sağlar. Destaco 2002-S207 kelepçesi, Destaco 207 Serisi dikey tutma kelepçeleri ile değiştirilebilir bir cıvata / montaj düzenine sahiptir. Mil tertibatlarını sabit bir yere takmak için sağlam bir sıkıştırma kolu ile donatılmıştır. Bu kelepçe, düz bir yüzeye / iş parçasına montaj için flanşlı tabana sahiptir. Raptor Supplies bu manuel kelepçeyi esnek mil ayarı için U bağlama çubuğuna sahip varyantlarda teslim edin; 202 Serisi kelepçelerle değiştirilebilen bir cıvata düzeni; Çalışma sırasında yanlışlıkla açılmasını önlemek için Lock Plus mekanizmasını değiştirin.
Kullanım Alanları:
Destaco 2002-S207 dikey tutma kelepçesi, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kaynak, ahşap işleme, montaj ve fikstür kontrolü gibi uygulamalar için bir fikirdir.
Özellikler:
- Destaco 2002-S207 dikey tutma kıskacı, yakın dikey kenetleme kontağı için uzun bir dikey tutamağa ve ek güvenlik için geniş bir el boşluğuna sahiptir.
- Bu kelepçe maksimum 600 lb yük kapasitesi sunar.
- Millerin sabit bir yere bağlanması için sağlam bir sıkıştırma çubuğuna sahiptir.
- Bu kelepçe, hızlı ve güvenli kurulum için flanşlı tabana sahiptir.
- Yapısal sertlik ve düzenli aşınma ve yıpranmaya karşı direnç için kilit pivot noktalarında sertleştirilmiş burçlara sahip çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu kelepçe, 207 Serisi kelepçelerle değiştirilebilir bir cıvata / montaj düzenine sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 2002115-E: Bu yedek cıvata tutucular, bir mili sabit bir konuma sabitlemek için Destaco 2002-S207 kelepçesinin hasarlı veya aşınmış cıvata tutucusunu değiştirmek için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 2002-S207 dikey tutma kelepçesi, çevre sağlığı ve güvenliği ile kelepçenin üstün performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 uluslararası standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 2002-S207 dikey tutma hareketli kelepçe, yatay yüzeylere / iş parçasına kolay ve güvenli kurulum için dişli montaj deliklerine sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 2002-S207 kelepçesinin hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu manuel kelepçeyi U çubuk tarzında sunar (Destaco 2002-U207) esnek mil ayarı için. Ayrıca, 202 Serisi kelepçelerle değiştirilebilen bir cıvata düzenine sahip benzer bir kelepçe sunuyoruz (Destaco 2002-S).
S. Dikey tutma kelepçeleri nasıl çalışır?
A. Dikey tutma kıskaçları, kenetleme kollarını hareket ettirmek için dikey tutamaklar / kollar kullanılarak manuel olarak çalıştırılır. Bu tutamak hareketi, kenetleme kolunu veya bağlı olan mili iş parçasına doğru iter ve çalışma sırasında hareket etmesini engelleyerek güvenli kenetleme sağlar.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Dikey ve yatay manivelalı kıskaç arasındaki fark, kıskaç kolunun kilitleme konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç tutacağı, kilitli bir konumdayken tabana dikey olarak yönlendirilir veya dikeydir, oysa yatay mafsallı kıskaç tabana yatay olarak yönlendirilir veya paraleldir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar. Raptor Supplies benzer bir kelepçe sunar (Destaco 2002-SR207) Çalışma sırasında yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizmasına sahip.
S. Sıkıştırma kuvveti, tutma kuvveti / kapasitesinden nasıl farklıdır?
A. Kenetleme kuvveti veya uygulama kuvveti, mengenenin onu tutmak için iş parçasına uyguladığı gerçek kuvveti ifade eder. Tutma kuvveti veya kapasitesi, imalat işlemi sırasında ölçülen, kelepçenin ideal mukavemetinin bir ölçüsünü sağlar. Millerin kenetleme çubuklarındaki konumu ve kıskaç üzerine uygulanan karşıt kuvvet gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak kenetleme kuvveti genellikle tutma kapasitesinden daha azdır.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya dayanacak ve en aza indirecek şekilde çinko kaplanmıştır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar da sağlar.
S. Destaco, kelepçelerinin uygulamalara göre özelleştirilmiş veya özel versiyonlarını tedarik ediyor mu?
A. Destaco, talep üzerine kelepçelerin özelleştirilmiş versiyonlarını tedarik edebilir. Özelleştirmeler, farklı renkteki kulplardan kıskaçlardan Destaco logosunun çıkarılmasına kadar değişebilir.