DESTACO 2002 Serisi Dikey Tutma Kelepçeleri
stil | Model | Kelepçe Kolunun Altındaki Yükseklik | Holding Kapasitesi | Artı Kilidi Aç/Kapat | Malzeme | Montaj Tabanı | Kelepçe Kol Stili | Handle | Kelepçe Kol Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2002-S207 | - | 606.98 Lbs. | - | Karbon çelik | - | - | - | - | €54.32 | |
B | 2002-SR207 | - | 606.98 Lbs. | - | Karbon çelik | - | - | - | - | €84.52 |
2002 Serisi Dikey Tutma Kelepçeleri
Destaco dikey tutma kıskaçları (2002 Serisi) veya dikey mafsallı kıskaçlar, dik konuma iterken sıkıştırma kafasını kavrayan ve serbest bırakan bir manivela kolu kullanarak iş parçalarını sabit bir konumda sıkıca tutar. Kelepçeleri hareket ettirmeden malzemeleri sabitlemek ve gevşetmek için sabit bir tasarıma sahiptirler ve kolay kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı veya düz bir tabana sahiptirler. Fikstürlerin kontrol edilmesi, hafif işleme, montaj, test, kaynak, delme, frezeleme ve ahşap işleme için otomotiv, havacılık, tüketim malları ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki uygulamalar için idealdirler. Mafsallı mekanizmalar aracılığıyla uygulanan yükü artırarak aşağı doğru kenetleme kuvveti uygulamak için kullanılırlar ve uzun hizmet ömrü için sertleştirilmiş ve taşlanmış pivot pimlerine ve burçlara sahip hassas işlenmiş bileşenlerle entegre edilirler. Bu kaynaklanabilir dikey mafsallı kıskaçlar, sap, taban ve kıskaç kolunu konumlandırma ve farklı kenetleme uygulamaları için istenen pozisyonda kaynak yapma esnekliği sağlar. Bu 2002 Serisi Destaco kelepçeler, açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmek için siyah oksitli, yansıtıcı olmayan kaplamalı (seçilen modeller) paslanmaz çelik yapıya sahiptir ve 600 lb'ye kadar yüklere dayanabilir. Bu kelepçeler, çıkarılabilir C kelepçelere veya yaya sabit bir alternatif sunar malzemeyi bir çalışma yüzeyine sabitlerken kelepçeler ve ek güvenlik için açılma açılarını 90 dereceye kadar sınırlamak üzere yeniden konumlandırılabilen mükemmel el boşluğu sağlayan uzun bir tutamakla donatılmıştır. Bu kelepçenin cıvata desenleri, 202 Serisi manivelalı kelepçelerle değiştirilebilir. Cıvata tutucular, mil tertibatları ve flanşlı rondelalar ile kullanılırlar. Belirli modellerde, kelepçelerin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus güvenlik özelliği bulunur. Destaco 2002 Serisi dikey mafsallı kıskaçlar, U çubuk veya tek parça çubuk kıskaç kol çeşitlerinde mevcuttur. Raptor Supplies, kol uzantılarının kolay takılması için.
Kullanımlar
Bu Destaco dikey tutma kelepçeleri (2002 Serisi), geniş bir özellik kombinasyonu sunarak onları havacılık, otomotiv ve gıda ve paketleme sektörlerinde fikstür kontrolü, hafif işleme, montaj, test, kaynak, delme, frezeleme ve ağaç işleme gibi uygulamalar için uygun hale getirir. endüstriler.
Özellikler
- Bu 2002 Serisi dikey manivelalı kıskaçlar, ek güvenlik için olağanüstü el açıklığına (90 dereceye kadar) sahip ergonomik tutamaklara sahiptir.
- Uzun ömür sağlamak için kilit pivot noktalarında sertleştirilmiş burçlarla donatılmıştır.
- Bu mafsallı kıskaçlar, malzemeleri bir çalışma yüzeyine sabitlemek ve ünitelerin hizmet ömrünü uzatmak için dikey kenetleme mili ile birlikte verilir.
- 600 lb'ye kadar yükleri tutabilirler.
- Bu kelepçeler, aşındırıcı ortamlara karşı direnç sağlamak için siyah oksitli, yansıtıcı olmayan kaplamalı (seçilen modeller) çelik veya paslanmaz çelik yapıya sahiptir.
- 2002 Serisi dikey mafsallı kıskaçlar, kol uzantılarının kolay takılması için yekpare ve U çubuk kenetleme kolu stillerinde mevcuttur.
Uyumlu Aksesuarlar
- Destaco 2002115-E: Bu Destaco cıvata tutucuları, kolay kullanım ve ünitelere işlevsellik eklemek için markanın 2002 Serisi manivelalı kıskaçları (bazı modeller) için tasarlanmıştır.
- Destaco 215208-M & 202943-M: Bu yedek miller maksimum sıkma kuvveti sağlar ve hızlı ve güvenli sabitleme sağlar.
- Destaco 215105, 215905 & 215105-BLK: Flanşlı pullar, kolay montaja izin vermek ve titreşimlere karşı güvenli bir bağlantı sağlamak için seçilmiş 2002 Serisi kelepçeler için tasarlanmıştır.
Standartlar ve Onaylar
- Bu 2002 Serisi dikey saplı manivelalı kıskaçlar, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Montaj
- 2002 Serisi dikey kulplu manivelalı kıskaçlar, üniteyi yüzeylere kolayca monte etmek için dişli montaj deliklerine sahip düz / flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Mı Raptor Supplies Toggle Lock Plus özelliği ile tutma kıskaçları sağlansın mı?
Evet, Raptor Supplies Kelepçelerin titreşim nedeniyle yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus serbest bırakma kollu Destaco tutma kelepçeleri sunar.
Pnömatik manivelalı kıskaç nasıl çalışır?
Mafsallı kelepçe iş parçasına karşı harekete geçer ve iş parçasını sabit bir konumda tutmak için donatılmış bağlantıları gerer veya sıkıştırır.
Bir geçiş kelepçesini nasıl ayarlarsınız?
Sıkma işleminden sonra, mil somunu gevşetilerek/sıkılarak kuvvet ayarlanabilir (aşınma, bükülme veya esnemeden kaynaklanan hasarlardan korunmak için üniteyle birlikte verilir).
Destaco 2002 Serisi dikey manuel tutmalı manivelalı kıskaçlar nasıl kurulur?
Bu kelepçeler, dişli deliklere sahip düz veya flanşlı bir tabana sahiptir ve malzemeleri bir çalışma yüzeyine sabitleyerek kurulum kolaylığı için cıvata tutucular, mil tertibatları ve flanşlı rondelalarla birlikte kullanılır.
Dikey bir mafsallı kelepçe ne kadar yük taşıyabilir?
Dikey tutamak geçiş kıskaçları 5000 lb'ye kadar yükleri kaldırabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Top Transfer Masaları
- Kompresör Hava Filtresi
- Solid State Zamanlayıcı Röleleri
- Basınç Göstergesi Panel Montaj Kitleri
- Yağ Yakıcı Motorlar
- Taşıyıcılar ve Taşıyıcılar
- Bitirme malzemeleri
- Elektronik
- Laboratuvar Fırınları Isıtma ve Soğutma
- HVAC Test Cihazları
- BRADY Ok Bandı, Beyaz/Yeşil
- CALDWELL Sabit Yayılmış Kaldırma Kirişleri
- CCL Hava Koşullarına Dayanıklı Kam Kilidi
- WOODHEAD 130116 Serisi Festoon Klipsi
- HOFFMAN ProLine G2 Serisi Elbise Çerçeveleri
- SPEARS VALVES Y Çek Valf Yuvası ve O Ring Tamir Takımları, Standart FKM O-Ring
- MARTIN SPROCKET 3/8 İnç Sürücü 6 Noktalı SAE Standart Darbeli Soketler
- KERN AND SOHN 346-7 Serisi Ağır Hizmet Test Ağırlıkları
- POWER FIRST Minyatür Buton Anahtarları
- BUSSMANN FWH Yüksek Hızlı Yüksük Sigortalar, 6 x 32 mm