Destaco 2010-S dikey tutma kelepçesi, malzemeleri bir çalışma yüzeyine sabitlerken çıkarılabilir C kelepçelerine veya yaylı kelepçelere sabit bir alternatif sunar. Bu manuel kıskaç, kıskaç devreye girdiğinde dik konuma itilen bir kol kullanarak iş parçalarını yerinde tutar. Kol kolu, bir iş parçasını bir çalışma masasında tutmak için sıkıştırma kafasına geçer ve serbest bırakır. Mafsallı mekanizmalar aracılığıyla uygulanan yükü artırarak aşağı doğru sıkma kuvveti uygular ve havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde fikstür kontrolü, montaj / test, ahşap işleme ve hafif işleme için idealdir. Bu tutmalı manivelalı kıskaç, dar alanlar için düşük profilli bir tasarıma sahiptir ve tabanı, kıskaç kolunu ve tutacağı istenen pozisyonda kaynak yaparak konumlandırma esnekliği sunar. Sertleştirilmiş ve taşlanmış pivot pimleri ve burçlara sahip doğru şekilde işlenmiş bileşenlerden oluşur. Bu kelepçe, maksimum tutma kuvveti ve ergonomik tutamak için bir neopren mil ile kullanılabilir. Destaco 2010-S dikey tutma kelepçesi, kurulum kolaylığı için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir. Açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmek için çelikten / paslanmaz çelikten yapılmıştır ve 1400 lb'ye kadar yüklere dayanabilir. Bu kelepçe, mükemmel bir el boşluğu sunar ve 78 derecelik maksimum kelepçe çubuğu açma açısı sergileyebilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 2010-S dikey tutma kelepçesi, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde montaj, hafif hizmet bağlama ve ağaç işleme uygulamaları için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 2010-S dikey tutma kelepçesi, yapısal sertlik ve korozyon direnci için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu dikey tutma kelepçesi, ek güvenlik için geniş el boşluğuna sahiptir.
- Destaco 2010-S dikey tutma kelepçesi, operatör konforu için ergonomik bir tutma yeri ile donatılmıştır.
- Bu tutma kelepçesi, M8 veya 5/16 mil aksesuarlarıyla uyumludur.
- 1400 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
- Destaco 2010-S dikey tutma kelepçesi, hızlı ve güvenli montaj için dişli deliklere sahip flanşlı bir taban ile donatılmıştır.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 240208-M: Bu düz uçlu neopren miller, Destaco 2010-S dikey tutma kelepçesi ile birlikte, kelepçe ve kelepçelenen parçalar arasında bir yastıklama sağlamak ve böylece malzemeyi frezeleme, delme ve kaynak uygulamalarında çalışma yüzeylerine sabitlemek için kullanılır. Bu düz uçlu yapıştırılmış neopren miller, değişen kalınlıktaki malzemeleri barındıracak şekilde ayarlanabilir ve ayrıca lastik tıpalar aşınmaya başladığında bozulma riskini azaltarak mafsallı kıskaçların hizmet ömrünü uzatmak için değiştirilebilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 2010-S dikey tutma kelepçesi, çevre sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve kelepçenin üstün performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 2010-S dikey tutma kelepçesi, kolay ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Dikey tutma kelepçesi nedir?
A. Destaco dikey tutma kelepçeleri, ahşap işleme ve metal işleme gibi çeşitli endüstriyel uygulamalar için bir iş parçasını düz bir yüzeye / tezgaha karşı sabit tutmak için tasarlanmıştır.
S. Dikey tutmalı mafsallı kıskaç nasıl çalışır?
A. Mafsallı kelepçe iş parçasına karşı hareket eder ve iş parçasını sabit bir konumda tutmak için donatılmış bağlantıları sıkıştırır veya gerer.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin montaj hattında veya üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Raptor Supplies Tutma kelepçeleri için yedek miller sunuyor musunuz?
A. Evet, Raptor Supplies yıpranmış üniteleri değiştirmek ve aşınma / bükülme / esnemeden kaynaklanan hasarlardan korumak için baskı kelepçeleri için Destaco iş milleri sağlar.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Fark, kelepçe kilitli konumdayken kelepçe kolunun konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli konumdayken dikey olarak (tabakaya dik) konumlandırılırken, yatay bir mafsallı kıskaç durumunda, yatay olarak (tabana paralel) konumlandırılır.