Destaco 2010-sb | Dikey Tutma Kelepçesi, Kelepçe Altında Yükseklik 2.2 İnç, Kol Uzunluğu 3.51 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DESTACO 2010-SB Dikey Tutma Kelepçesi, Kelepçe Altında Yükseklik 2.2 İnç, Kol Uzunluğu 3.51 İnç | AJ8AVG

DESTACO 2010-SB Dikey Tutma Kelepçesi, Kelepçe Altından Yükseklik 2.2 İnç, Kol Uzunluğu 3.51 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AJ8AVG Modeli: 2010-SB

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€78.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dikey Tutma Kelepçesi
Taban Uzunluğu2.53 "
Kelepçe Kol Uzunluğu3.51 "
Kelepçe Kol StiliKatı Çubuk
Kelepçe Çubuğu Açma78 Derece
HandleDikey
Kolu Açma66 Derece
Sap StiliDüz
Kelepçe Kolunun Altındaki Yükseklik2.2 "
Holding Kapasitesi1400 Lbs.
MalzemeÇelik
Montaj TabanıDüz
Toplam yükseklik9.08 "
Ürün Veri Sayfasıdestaco-2010-u.pdf
Artı Kilidi Aç/KapatYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.15
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)12.4
Gemi genişliği (cm)5.18
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Delme, kaynak, frezeleme ve ağaç işleme için iş parçalarını yerinde tutmak için Destaco 2010-SB dikey tutma kelepçesi
  • Mükemmel el boşluğu sağlayan uzun sap; kullanıcı konforu ve güvenliği için kalıplanmış kavrama özelliğine sahiptir
  • Maksimum tutma kuvveti ve dayanıklılık için birkaç sıkıştırma noktasına sahip düz yastıklı neopren mil

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKelepçe Kolunun Altındaki YükseklikMontaj TabanıToplam yükseklikArtı Kilidi Aç/KapatÜcret
DESTACO 2010-SR Manivelalı Kelepçe, 3.51 İnç Kelepçe Kolu, 1400 lb Kapasite | AJ8AVC 2010-SR1.7 "flanş10 "Evet€123.63
DESTACO 2010-SBR Dikey Tutma Kelepçesi, Kelepçe Altında Yükseklik 2.2 İnç, Kol Uzunluğu 3.51 İnç | AJ8AVH 2010 - SBR2.2 "Düz9.08 "Evet€118.94
DESTACO 2010-S Dikey Tutma Kelepçesi, Sağlam Çubuk, Dikey Saplı, Çelik | AJ8BEB 2010-S1.7 "flanş9.08 "Yok hayır€65.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DESTACO 2010-SB Dikey Tutma Kelepçesi, Kelepçe Altından Yükseklik 2.2 İnç, Kol Uzunluğu 3.51 İnç
€78.98 / Adet