Destaco 2010-UBR dikey tutmalı manivelalı kıskaç, otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde ağaç işleme, hafif işleme ve fikstür kontrolü için kullanılır. Bu dikey mafsallı kelepçe, malzemeleri kelepçeyi hareket ettirmeden sabitlemek ve gevşetmek için sabit bir tasarıma sahiptir ve kolay ve güvenli kurulum için montaj delikleri olan düz bir tabana sahiptir. Destaco 2010-UBR dikey tutmalı manivelalı kıskaç, tutma çubuğu uzunluğu boyunca hızlı mil ayarı sağlayan U şeklinde bir çubuğa sahiptir ve yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için çelikten yapılmıştır. Bu dikey tutamaklı manivelalı kıskaç, malzemeleri çalışma yüzeyine sabitlerken çıkarılabilir yaylı kıskaçlara veya C kıskaçlarına sabit bir alternatif sağlar. Destaco 2010-UBR dikey tutmalı manivelalı kilitleme kelepçesi, uzun hizmet ömrü için sertleştirilmiş ve topraklanmış pivot pimleri ve burçlara sahip hassas şekilde işlenmiş bileşenlerle entegre olarak gelir ve sıkışma noktalarını en aza indirmek için geniş bir el boşluğu sunar. Bu dikey tutma kelepçesi, kelepçe çubuğunun ve tutacağın açılmasını sağlar sırasıyla 78 dereceye ve 66 dereceye kadar. Destaco 2010-UBR dikey tutmalı manivelalı kilitleme kıskacı, 1400 lb'ye kadar olan yükleri tutabilir ve kıskacın kazara veya alışılmadık şekilde açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus özelliği ile birlikte gelir.
Kullanım Alanları:
Destaco 2010-UBR dikey tutmalı manivelalı kıskaç, havacılık, ulaşım, otomotiv ve gıda işleme ve paketleme endüstrilerinde fikstürleri ve kalıplama ve montaj işlemlerini kontrol etmek için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 2010-UBR dikey tutmalı manivelalı kıskaç, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu dikey tutma kelepçesi, daha fazla güvenlik için mükemmel el açıklığına sahip uzun bir sap ile donatılmıştır.
- Destaco 2010-UBR dikey tutmalı manivelalı kıskaç, kıskacın yanlışlıkla veya alışılmadık şekilde açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus özelliği ile birlikte gelir.
- Bu dikey tutma kelepçesi, 1400 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 240208-M: Bu düz uçlu neopren miller, 210-U, 2010-UB, 2010-UR, 2010-UBR, 210-UB, 210-UR, 237-U, 235- dahil olmak üzere çeşitli Destaco kelepçeleri için tasarlanmıştır. U, 235-UR, 235-UB, 810-UE ve 827-UE. Bu mil LABS (silikon) içermez ve yağa karşı direnç sağlar. -22 ila 212 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 2010-UBR dikey tutmalı manivelalı kıskaç, çevre sağlığı, en üst düzeyde kullanıcı güvenliği ve kıskaçların verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartları karşılar.
Kurulum:
- Destaco 2010-UBR dikey tutmalı manivelalı kelepçe, hızlı ve güvenli kurulum için montaj delikleri olan düz bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Dikey tutma kelepçesi nedir?
A. Destaco dikey tutma kelepçeleri, ahşap işleme ve metal işleme gibi çeşitli endüstriyel uygulamalar için iş parçasını düz bir yüzeye / tezgaha karşı sabit tutmak için özel olarak tasarlanmıştır.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Fark, kelepçe kilitli konumdayken kelepçe kolunun konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli konumdayken dikey olarak (tabakaya dik) konumlandırılırken, yatay mafsallı kıskaç durumunda yatay olarak (tabana paralel) konumlandırılır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Destaco suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
S. Raptor Supplies Tutma kelepçeleri için yedek miller sunuyor musunuz?
A. Evet, Raptor Supplies yıpranmış üniteleri değiştirmek ve aşınma / bükülme / bükülmeden kaynaklanan hasarlardan korumak için baskı kelepçeleri için Destaco iş milleri sağlar.
S. Destaco dikey saplı manivelalı kıskaçların hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Destaco dikey saplı manivelalı kıskaçlar çelik, paslanmaz çelik ve dövme alaşımlı çelik çeşitlerinde mevcuttur.
S. Marka, diğer çubuk stillerinde benzer dikey tutamak mafsallı kıskaçlar sunuyor mu?
C. Evet, Destaco teklifleri dikey tutamak geçiş kıskaçları iş parçalarını güvenli bir şekilde yerinde tutmak için sağlam çubuk tarzında.