Destaco 2010-U dikey saplı mafsallı kıskaç, gıda ve paketleme, havacılık ve otomotiv endüstrilerinde ağaç işleme, hafif işleme ve fikstür kontrolü için kullanılır. Bu dikey tutma kelepçesi, malzemeleri çalışma yüzeyine sabitlerken çıkarılabilir yaylı kelepçelere veya C kelepçelerine sabit bir alternatif sağlar. Bu dikey saplı manivelalı kelepçe, malzemeleri kelepçeyi hareket ettirmeden sabitlemek ve gevşetmek için sabit bir tasarıma sahiptir ve kolay kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir. Destaco 2010-U dikey tutmalı mafsallı kilitleme kelepçesi, sıkışma noktalarını en aza indirmek için büyük bir el boşluğu sunar ve uzun hizmet ömrü için sertleştirilmiş ve topraklanmış pivot pimleri ve burçlara sahip hassas şekilde işlenmiş bileşenlerle entegre olarak gelir. Bu dikey tutma kelepçesi, sırasıyla 78 dereceye ve 66 dereceye kadar kenetleme çubuğu ve tutamak açılması sağlar. Destaco 2010-U dikey tutma kelepçesi, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için çelikten yapılmıştır. Bu dikey tutma kelepçesi, kolay ayarlama için dişli U kancalarla donatılmıştır ve 1400 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 2010-U dikey tutma kelepçesi, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde çeşitli montaj hattı işlemleri ve oda kapıları, kalıplar, kapaklar, erişim kapakları, variller, konteynerler ve kapları kapatmak için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 2010-U dikey tutma kelepçesi, güvenlik için mükemmel el açıklığına sahip uzun bir tutamağa sahiptir.
- Bu dikey tutma kelepçesi, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için çelikten yapılmıştır.
- Bu dikey tutma kelepçesi, iş parçasına dikey olarak monte edilmiş bir iş miline sahiptir.
- Bu dikey tutma kelepçesi, sırasıyla 78 dereceye ve 66 dereceye kadar kenetleme çubuğu ve tutamak açıklığı sağlar.
- Destaco 2010-U dikey tutma kelepçesi, uzun hizmet ömrü için sertleştirilmiş ve topraklanmış pivot pimlere ve burçlara sahip hassas şekilde işlenmiş bileşenlerle entegre olarak gelir.
- Destaco 2010-U dikey tutma kelepçesi, 1400 lb'ye kadar yüklere dayanabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 2010-U dikey tutma kelepçesi, Destaco M10 veya 3/8 mil ile uyumludur.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 2010-U dikey tutma kelepçesi, kullanıcıya güvenlik, iyi çevre sağlığı ve kelepçenin gelişmiş performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 2010-U dikey tutma kelepçesi, yüzeylere kolay kurulum sağlamak için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Dikey tutma kelepçesi nedir?
A. Destaco dikey tutma kelepçeleri, ahşap işleme ve metal işleme gibi çeşitli endüstriyel uygulamalar için iş parçasını düz bir yüzeye / tezgaha karşı sabit tutmak için özel olarak tasarlanmıştır.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Fark, kelepçe kilitli konumdayken kelepçe kolunun konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli konumdayken dikey olarak (tabakaya dik) konumlandırılırken, yatay mafsallı kıskaç durumunda yatay olarak (tabana paralel) konumlandırılır.
S. Mafsallı kıskaçlar nasıl ölçülür?
A. Mafsallı kıskaçlar, farklı tutma kapasitelerine sahip birden fazla varyantta mevcuttur. Belirli bir mafsallı kıskacın kapasitesi, kıstırma plakası (en yüksek konumunda) ile tezgah arasındaki mesafe hesaplanarak ölçülebilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Destaco suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
S. Raptor Supplies Tutma kelepçeleri için yedek miller sunuyor musunuz?
A. Evet, Raptor Supplies yıpranmış üniteleri değiştirmek ve aşınma / bükülme / bükülmeden kaynaklanan hasarlardan korumak için baskı kelepçeleri için Destaco iş milleri sağlar.
S. Destaco dikey saplı manivelalı kıskaçların hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Destaco dikey saplı manivelalı kıskaçlar çelik, paslanmaz çelik ve dövme alaşımlı çelik çeşitlerinde mevcuttur.
S. Marka, diğer çubuk stillerinde benzer dikey tutamak mafsallı kıskaçlar sunuyor mu?
C. Evet, Destaco teklifleri 2010-S dikey geçiş kelepçesi iş parçalarını güvenli bir şekilde yerinde tutmak için sağlam çubuk stiline sahip.