Destaco 2017-U yatay tutma kelepçesi, dayanıklılık için siyah oksit kaplamalı sağlam bir yapıya sahiptir. Kelepçe devreye girdiğinde düz duran yatay bir kol kullanarak iş parçalarını yerinde tutar. Bu tutma kelepçesi, tekrarlayan görevleri gerçekleştirirken çıkarılabilir kelepçelere sabit bir alternatif sunar. Sertleştirilmiş ve taşlanmış pivot pimleri ve burçlara sahip doğru şekilde işlenmiş bileşenlerden oluşur. Bu yatay tutma kelepçesi, belirli bir uygulama için gerekli fikstürleri azaltan yüksek sıkıştırma yeteneği sunar. Destaco 2017-U yatay tutma kelepçesi, kullanıcının iş parçasının sık sık hareket etmesinden endişe duymadan bir işlem yapmasını sağlar. Kelepçe devreye girdiğinde dik konuma itilen bir kol kullanarak iş parçalarını yerinde tutar. Bu Destaco mafsallı kelepçe, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde taşlama, kaynaklama, montaj, işleme ve metal imalat uygulamalarında kullanılır. Bu yatay tutma kelepçesi, kelepçenin kendisini hareket ettirmeden iş parçalarını sabitlemek ve gevşetmek için sabit bir tasarımla birleştirilmiştir. İş parçasının boyutuna göre kelepçenin basıncını otomatik olarak ayarlayan otomatik bir basınç ayarlama sistemine sahiptir. Arttırılmış güç ve maksimum 560 lb'lik bir yükün taşınması için yüksek mukavemetli, dövme alaşımlı çelik bir sıkıştırma kolu ile entegre olarak gelir. Bu yatay tutma kelepçesi, kilitlemek veya kilidini açmak için çok az çabayla güçlü bir sıkıştırma kuvveti uygulayan bir bağlantı sistemine sahiptir. Bu kuvvet mafsallarla birlikte yönlendirildiği için mafsalın kilitlenmesi veya açılması herhangi bir kuvvet gerektirmez. Destaco 2017-U yatay tutma kıskacı, sıkışma noktalarını azaltmak için artırılmış el boşluğuna ve düzgün kenetleme eylemi sağlamak için sabit sap pivot özelliğine sahiptir.
Kullanım Alanları:
Destaco 2017-U yatay tutma kelepçesi, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde taşlama, kaynak, montaj, işleme ve metal imalat gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Destaco 2017-U yatay tutma kelepçesi, 560 lb'ye kadar yükleri tutabilir ve hafif işleme, kapaklar, ahşap işleme ve kontrol fikstürleri için idealdir.
- Bu tutma kelepçesi, çalışma alanından daha fazla açıklık için yatay bir tutamağa sahiptir, böylece sıkışma noktalarını azaltır.
- Kolay yükleme / boşaltma işlemlerine izin vermek için U şeklinde bir çubuk ve bir çalışma masasına veya düz bir yüzeye kolay montaj sağlamak için flanşlı bir taban ile donatılmıştır.
- Destaco 2017-U yatay tutma kelepçesi, dayanıklılık ve darbelere ve titreşimlere karşı direnç için çelik yapıya sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 215208-M: Bu yedek miller maksimum sıkma kuvveti sağlar ve hızlı ve güvenli sabitleme sağlar.
- Destaco 215105: Bu flanşlı pullar, Destaco 2017-U yatay tutma kelepçesi için, kolay montaja olanak sağlamak ve titreşimlere karşı güvenli bir bağlantı sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Standartlar ve Onaylar:
Destaco 2017-U yatay tutma kelepçesi, çevre sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve kelepçelerin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara göre yapılmıştır.
Kurulum:
- Destaco 2017-U yatay tutma kelepçesi, iş parçasının fikstür plakasına kolay ve hızlı bir şekilde monte edilmesini sağlayan deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Yatay geçiş kelepçesini nasıl ayarlarsınız?
A. Sıkıştırmadan sonra, mil somunu gevşetilerek/sıkılarak kuvvet ayarlanabilir (aşınma, bükülme veya bükülmeye karşı koruma için seçilen Adetlerle birlikte verilir).
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Fark, kelepçe kilitli konumdayken kelepçe kolunun konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli konumdayken dikey olarak (tabakaya dik) konumlandırılırken, yatay mafsallı kıskaç durumunda yatay olarak (tabana paralel) konumlandırılır.
S. Yatay tutmalı mafsallı kıskaç nasıl çalışır?
A. Mafsallı kelepçe iş parçasına karşı hareket eder ve iş parçasını sabit bir konumda tutmak için donatılmış bağlantıları sıkıştırır veya gerer.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sacı tutma kapasitesini belirtir.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Raptor Supplies Tutma kelepçeleri için yedek miller sunuyor musunuz?
A. Evet, Raptor Supplies yıpranmış üniteleri değiştirmek ve aşınma / bükülme / esnemeden kaynaklanan hasarlardan korumak için baskı kelepçeleri için Destaco iş milleri sağlar.