Yatay tutma kelepçeleri Güvenli bir kenetleme işlemi için kenetleme kolunu ve bağlı mili bir iş parçasına doğru itmek için tabana paralel olarak konumlandırılan düz bir tutamağa sahiptir. İşlem boyunca iş parçasının tekrar tekrar kenetlenmesini/sökülmesini gerektiren uygulamalar için kullanılırlar. Destaco 2017 Serisi yatay tutma kelepçeleri, iş parçasını sabit tutmak ve işlem boyunca gevşemesini veya kaymasını önlemek için çeşitli mil düzeneklerinin ayarlanmasını sağlamak için U şeklinde bir sıkıştırma çubuğuna sahiptir. Bu kelepçeler, düzgün çalışma sağlayan sabit tutamak döndürme özelliğine sahiptir ve ayrıca sıkışma noktalarını en aza indirmek için daha fazla el boşluğuna sahiptir. Destaco 2017-UR yatay tutma kelepçesi, fikstür kontrolü, ahşap işleme, hafif işleme, montaj, test ve kapatma işlemlerinde iş parçalarını düz yüzeylere karşı tutmak için kullanılır. Bu manuel manivelalı kelepçe, yapısal dayanıklılık ve aşındırıcı koşullar nedeniyle hasarı / aşınmayı en aza indirmek için çelik konstrüksiyona sahiptir. Titreşim veya hareket nedeniyle kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önleyen Toggle Lock Plus özellikli bir kelepçedir. Bu kelepçe, işletme maliyetlerini azaltmak için Toggle Lock Plus mekanizması olmayan modellerde de sunulmaktadır; kelepçelerde siyah yansıtıcı olmayan kaplama ile (Blackout Serisi) Raptor Supplies.
Kullanım Alanları:
- Bu Destaco 2017-UR yatay tutma kelepçesi, otomotiv, nakliye, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde hafif işleme, ağaç işleme, fikstür kontrolü, test ve montaj işlemleri için kullanılır. Ayrıca variller, kapaklar, kapaklar ve hazne ve erişim kapıları gibi çeşitli armatürleri kapatmak için de kullanılabilir.
Özellikler:
- Destaco 2017-UR yatay tutma kelepçesi, iş parçalarının güvenli bir şekilde tutulması için iş mili tertibatlarını takmak için bir U çubuğu ile donatılmıştır.
- Uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indiren tutması kolay bir tutamağa sahiptir.
- Bu kelepçe, bitmiş yüzeylerdeki sıkıştırma izlerini azaltmak için düz uçlu bir neopren mil kullanır.
- Maksimum 560 lb tutma kapasitesi sağlayan flanş tabanlı montaj stiline sahiptir.
- Bu iş mili, iş parçasının kalınlığına ve gereken sıkıştırma kuvvetine göre kelepçeyi ayarlamak için flanşlar kullanılarak dikey veya yatay olarak da ayarlanabilir.
- Kelepçenin yanlışlıkla ayrılmasını önlemek için Toggle Lock Plus özelliği ile birlikte gelir.
- Bu kelepçe, kolu 73 dereceye kadar hareket ettirerek 69 derecelik bir kelepçe çubuğu açıklığı sağlar.
- Mukavemet, dayanıklılık ve ağır yükler altında bükülmeyi / kırılmayı önlemek için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu kelepçe 0.89 inç yüksekliğe ve 1.89 inç kelepçe kolu uzunluğuna sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco, güvenli kenetleme için flanşlı rondela (215105) gibi yedek parça ve aksesuarlar sunar.
- Vurgularım 215208-M düz uçlu neopren mil de tedarik edilebilir Raptor Supplies Destaco 2017-UR manuel kelepçe ile iş parçalarını tutmak için.
- Destaco L-217-4-01 kol uzantısı, sıkıştırma koluna takılarak bu manuel kelepçenin erişimini artırır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 2017-UR yatay tutma kelepçesi, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Kurulum:
- Destaco 2017-UR tutma kelepçesi, güvenli kurulum için flanşlı taban üzerinde iki çift dişli delik kullanılarak düz yüzeylere veya iş parçalarına hızlı bir şekilde monte edilebilir.
- Bu kelepçe, gerektiğinde bir tornavida kullanarak basitçe gevşetilerek kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 2017-UR manuel kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Destaco, Toggle Lock Plus mekanizması olmayan benzer kelepçeler sunar (2017-U) bu ikincil kilitleme sisteminin gerekli olmadığı durumlarda işletme maliyetini azaltmak. Raptor Supplies bu kelepçeyi siyah, yansıtıcı olmayan bir kaplamaya sahip BLK (Karartma Serisi) modellerinde de sunabilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manüel kıskaçlar, belirli modellerde, kıskaçların merkez üstü geçiş kilidi durumunda kalmalarını sağlamak için ikincil kilitleme için Toggle Lock Plus mekanizmasına sahiptir. Bu özellik, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde kullanışlıdır. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sağlar.
S. Yatay tutma kelepçesi nasıl çalışır?
A. U çubuk tipi yatay tutma kıskaçları, kenetleme çubuğu ve mil tertibatlarını iş parçasına doğru itmek ve çalışma sırasında hareket etmelerini önlemek için manuel olarak çalıştırılır, böylece güvenli kenetleme sağlanır.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Dikey ve yatay manivelalı kıskaç arasındaki fark, kıskaç kolunun kilitleme konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli bir konumdayken tabana dikey veya dikey olarak konumlandırılırken, yatay mafsallı kıskaç tabana yatay veya paralel olarak konumlandırılır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya diğer endüstriyel uygulamalar sırasında ekipmanı, iş parçasını veya sacı tutmak için ideal kapasitesini (kelepçe üretim süreci sırasında ölçülür) gösterir.