Destaco 202-UL dikey tutma kelepçesi, iş parçalarını düz yüzeylere / tezgahlara karşı tutmak için tasarlanmıştır. Bu dikey tutma kıskacı, çalışma boyunca iş parçasını tekrar tekrar kenetlemenin / ayırmanın gerekli olduğu işlemler için uygun bir seçimdir. Aşındırıcı koşullara ve dış ortamlara karşı hasarı / aşınmayı en aza indirmek için çinko kaplı karbon çelik konstrüksiyona sahiptir. Destaco manuel tutma kelepçesi, iş parçasının gevşemesini / kaymasını önlerken işlem boyunca sabit tutmak için bir neopren mil ile birlikte gelir. Destaco dikey tutmalı mafsallı kilitleme kelepçesi, standart bir sıkıştırma kolu ve mil kullanıldığında uzun bir yaşam döngüsü sağlamak için tasarlanmıştır. Plastik tutma sapı, uzun süreli kelepçe kullanımı için maksimum tutuş ve kaldıraç sağlar. Ancak, bu kelepçe kaynak ve işleme uygulamaları için önerilmez. Destaco 202 Serisi kelepçeler Ayrıca tüm paslanmaz çelik yapılı, düz tabanlı U çubuk ve flanşlı tabanlı katı çubuk çeşitlerinde sunulmaktadır. Raptor Supplies.
Kullanım Alanları:
Destaco 202-UL dikey tutma kelepçesi, armatürleri ve kapakları kontrol etme, ahşap işleme ve diğer birçok montaj işlemi gibi çeşitli ticari görevler için tasarlanmıştır.
Özellikler:
- Destaco 202-UL dikey tutmalı mafsallı kilitleme kelepçesi, dar alanlarda kurulum kolaylığı için kompakt bir tasarıma sahiptir.
- Bu mafsallı kelepçenin karbon çeliği konstrüksiyonu, çalışma sırasında sertlik sağlar ve çinko kaplama kaplama, aşınma direnci sağlar.
- Destaco dikey tutmalı mafsallı kilitleme kıskacının parlak renkli plastik sapı, kolay kavrama sağlar ve uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indirir.
- Flanşlı stil tabanında, kelepçeyi düz bir yüzeye/tezgaha sabitlemek için kullanılabilen iki çift montaj deliği ve vida bulunur.
- Destaco dikey tutma kelepçesi, çalışma sırasında iş parçasını güvenli bir şekilde yerinde tutan ayarlanabilir bir neopren iş miline sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 202305 flanşlı tutamak, Destaco 202-UL dikey tutma kelepçesindeki kırık / yıpranmış tutma yerinin değiştirilmesi için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 202-UL dikey tutma kelepçesi, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 uluslararası endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 202-UL dikey tutma kelepçesi, düz yüzeylerde / çalışma tezgahlarında güvenli kurulum sağlamak için flanşlı bir taban montaj stiline sahiptir. İsteğe bağlı olarak, flanşlı tabanı sayesinde bu düz çizgi hareketli kelepçe de kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Marka, diğer taban montaj stillerinde dikey tutma kelepçeleri sunuyor mu?
C. Evet, Destaco 202-UL flanşlı taban U çubuk varyantına ek olarak, marka ayrıca düz tabanlı dolu çubuk (Destaco 202-B) ve düz taban açık U çubuğu (Destaco 202-UB-L) dikey kelepçeler de.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin, montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya bir sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Dikey tutma kelepçesi nedir?
A. Destaco dikey tutma kelepçeleri, ahşap işleme ve metal işleme gibi çeşitli endüstriyel uygulamalar için iş parçasını düz bir yüzeye / tezgaha karşı sabit tutmak için özel olarak tasarlanmıştır.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Marka, diğer konfigürasyonlarda dikey tutma kelepçeleri sunuyor mu?
A. Destaco ayrıca çok çeşitli dikey tutma kelepçeleri J kanca stili kenetleme kolu, düşük profilli T stili tutamak ve Toggle Lock Plus özellikli kıskaçlar gibi bir dizi konfigürasyon ve stilde.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Fark, kıskaç kilitli konumdayken tutamağın oryantasyonunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli konumdayken tabana dik olarak yönlendirilirken, yatay bir mafsallı kıskaç durumunda tabana paralel olarak yönlendirilir.
S. Dikey tutma kelepçeleri nasıl çalışır?
A. Destaco 202-UL gibi bazı U çubuk tarzı kıskaçlar, bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılan düz uçlu birleştirilmiş neopren mile sahiptir. Bu tutamak hareketi, iş milini iş parçasına doğru iter ve çalışma ortasında hareket etmesini engeller, böylece güvenli kenetleme sağlar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gres kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco'nun karbon çeliği kelepçeleri, zorlu endüstriyel ortamlara karşı dayanıklı ve aşınmayı en aza indirgemek için çinko kaplıdır. Dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik çeşitleri de mevcuttur.