DESTACO 202 Serisi Dikey Tutma Kelepçeleri
stil | Model | Kelepçe Kol Uzunluğu | Kelepçe Kolunun Altındaki Yükseklik | Holding Kapasitesi | Artı Kilidi Aç/Kapat | Malzeme | Montaj Tabanı | Kelepçe Kol Stili | Handle | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 202-UB-L | 1.5 " | 0.92 " | 200 Lbs. | Yok hayır | Çelik | Düz | U-Bar'ı aç | Dikey | €27.72 | |
B | 202-UL | 1.5 " | 0.92 " | 200 Lbs. | Yok hayır | Çelik | flanş | U-Bar'ı aç | Dikey | €27.72 | |
C | 202-T | 1.31 " | 0.93 " | 200 Lbs. | Yok hayır | Çelik | flanş | Katı Çubuk | T-Kulp | €57.29 | |
D | 202-B | 1.33 " | 1.15 " | 200 Lbs. | Yok hayır | Çelik | Düz | Katı Çubuk | Dikey | €47.88 | |
E | 202-U | 1.73 " | 0.92 " | 200 Lbs. | Yok hayır | Çelik | flanş | U-Çubuğu | Dikey | €26.90 | |
E | 202-TU | 1.73 " | 0.94 " | 200 Lbs. | Yok hayır | Çelik | Düz | U-Çubuğu | T-Kulp | €52.06 | |
F | 202 UB | 1.73 " | 1.13 " | 200 Lbs. | Yok hayır | Çelik | Düz | U-Çubuğu | Dikey | €27.72 | |
G | 202-UL | 2.29 " | 0.92 " | 200 Lbs. | Yok hayır | Çelik | flanş | Uzun U-Bar | Dikey | €45.82 | |
H | 202 | 2.31 " | 0.93 " | 200 Lbs. | Yok hayır | Çelik | flanş | Katı Çubuk | Dikey | €42.04 |
202 Serisi Dikey Tutma Kelepçeleri
Bu Destaco 202 Serisi dikey tutmalı manivelalı kıskaçlar veya ağır hizmet tipi tutma kıskaçları, . Kelepçeler devreye girdiğinde iş parçalarını sıkıca yerinde tutmak için dik konuma itilen manivela kollarıyla birlikte gelirler. Kelepçeleri hareket ettirmeden malzemeleri sabitlemek ve gevşetmek için sabit bir tasarıma sahiptirler. Bu kelepçeler, kolay kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı veya düz bir tabana sahiptir. Otomotiv, havacılık ve gıda ve paketleme endüstrilerinde armatürlerin kontrolü, hafif işleme, montaj ve test, kaynak, delme, frezeleme ve ağaç işleme uygulamaları için uygundurlar. Mafsallı mekanizmalar aracılığıyla uygulanan yükü artırarak aşağı doğru kenetleme kuvveti uygulamak için kullanılırlar ve uzun hizmet ömrü için sertleştirilmiş ve taşlanmış pivot pimlerine ve burçlara sahip hassas işlenmiş bileşenlerle entegre edilirler. Bu kaynaklanabilir dikey mafsallı kıskaçlar, ergonomik, T tutamak veya yorulmadan daha az tutamak ile dikey tutamak seçeneklerini bir araya getirdiklerinden, tutamağı konumlandırmak için esneklik sağlar. Bu dikey tutma kelepçeleri, açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmek için paslanmaz çelik konstrüksiyondan yapılmıştır ve 250 lb'ye kadar yüklere dayanabilir. Bu kelepçeler, malzemeyi bir çalışma yüzeyine sabitlerken çıkarılabilir C kelepçelerine veya yaylı kelepçelere sabit bir alternatif sunar. ve sırasıyla hızlı ve güvenli yüzey veya bıçak montajı için dişli deliklere sahip flanşlı veya düz bir tabana sahiptir. Ayrıca, ek güvenlik için minimum 90 derece açılma açısı sergileyebilen, büyük el açıklığına sahip uzun bir tutamakla donatılmıştır. Bu kelepçenin cıvata modelleri 2002 Serisi manivelalı kelepçelerle değiştirilebilir. Ayrıca, maksimum sıkma kuvveti sağlamak için M6 veya 1/4 inç mil takımlarını barındırırlar. Bu Destaco 202 Serisi dikey manivelalı kıskaçlar, üzerinde U çubuk veya katı çubuk kıskaç kolu varyantlarında mevcuttur. Raptor Supplies sırasıyla ayarlanabilir mil konumu ve özelleştirilmiş ataşmanlar veya sabit sıkıştırma için.
Kullanımlar
Bu 202 Serisi dikey mafsallı kıskaçlar, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, onları havacılık, otomotiv, gıda ve ambalaj endüstrilerinde fikstürlerin kontrol edilmesi, hafif işleme, montaj ve test, kaynak, kalıplama, plastik enjeksiyon ve ahşap işleme gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler
- Bu 202 Serisi dikey manivelalı kıskaçlar, ek güvenlik için 90 dereceye kadar açılma açısına sahip olağanüstü el açıklığına sahip uzun ergonomik tutamağa sahiptir.
- İki çubuk stiliyle gelirler, yani T-tutamak ve yorulmadan kulp kavramalı dikey kulp.
- Bu kelepçeler, aşınmaya, bükülmeye ve esnemeye karşı koruma için neopren ve paslanmaz çelik altıgen başlı mil çeşitleriyle birlikte verilir.
- Ayrıca, 250 lb'ye kadar yükleri tutabilirler.
- Korozyona direnmek için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptirler.
- Bu manivelalı kıskaçlar, çoklu uygulamalar için yekpare veya U-çubuk kenetleme kolu stilleriyle birlikte gelir.
- Bu 202 Serisi Destaco dikey manivelalı kıskaçlar, sırasıyla ayarlanabilir mil konumu ve özelleştirilmiş ataşmanlar veya sabit kenetleme için dişli deliklere sahip flanşlı veya düz tabanlı montaj stillerine sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar
- Destaco 202208-M, 202943-M ve 205943-M: Bu Destaco yedek iş mili aksesuarları, kullanım kolaylığı ve ünitelere işlevsellik eklemek için markanın 202 dikey tutma kelepçesi (bazı modeller) için tasarlanmıştır.
- Destaco 215105 & 215905: Flanşlı pullar, bu kelepçelere kolay montaj ve titreşime karşı güvenli bağlantı sağlamaya yardımcı olur.
Standartlar ve Onaylar
- Bu 202 Serisi dikey manivelalı kıskaçlar, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Montaj
- Bu 202 Serisi dikey manivelalı kıskaçlar, ünitenin yüzeylere kolayca monte edilmesine yardımcı olan dişli montaj deliklerine sahip düz veya flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Mı Raptor Supplies Toggle Lock Plus özelliğine sahip tutma kıskaçları da sağlıyor mu?
Evet, Raptor Supplies Kelepçelerin titreşim nedeniyle kazara açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus serbest bırakma kollu Destaco tutma kelepçeleri sunar.
Pnömatik manivelalı kıskaç nasıl çalışır?
Mafsallı kelepçe iş parçasına karşı harekete geçer ve iş parçasını sabit bir konumda tutmak için donatılmış bağlantıları gerer veya sıkıştırır.
Mı Raptor Supplies Tutma kelepçeleri için yedek miller sunuyor musunuz?
Evet, Raptor Supplies aşınmış üniteleri değiştirmek için baskı kelepçeleri için Destaco milleri sağlayarak sorunsuz çalışma ve aşınma / bükülme / esnemeden kaynaklanan hasarlara karşı koruma sağlar.
Bir geçiş kelepçesini nasıl ayarlarsınız?
Sıkma işleminden sonra, mil somunu gevşetilerek/sıkılarak kuvvet ayarlanabilir (aşınma, bükülme veya esnemeden kaynaklanan hasarlardan korunmak için üniteyle birlikte verilir).
Destaco 202 Serisi dikey manuel tutmalı manivelalı kıskaçlar nasıl kurulur?
Bu kelepçeler, dişli deliklere sahip düz veya flanşlı bir tabana sahiptir ve malzemeleri bir çalışma yüzeyine sabitleyerek kurulum kolaylığı için mil düzenekleri ve flanşlı rondelalarla birlikte kullanılır.
Flanş tabanlı ve düz tabanlı montaj stilleri arasındaki fark nedir?
Flanşlı taban, güvenli yüzey montajına izin verirken düz taban, bıçak montajına izin verir. Her iki montaj stili de ünitelerin yüzeylere kolayca monte edilmesini sağlar ve uzantıların kolayca takılmasını sağlar.
Dikey tutamak manivelaları farklı malzemelerde mevcut mu?
Evet, paslanmaz çelik dışında bunlar dikey tutamak geçiş kıskaçları ayrıca siyah oksit kaplamalı dövme alaşımlı çelik konstrüksiyon ve 5000 lb'ye kadar tutma kapasiteleri olan karbon çelik çeşitleri de mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yuvarlak Bantlı Konnektörler
- Hortum Rakorlarını Takın
- Modüler Mat Kenar
- PVC Isıtıcı / Bükücüler
- Yatak
- Fırçalar Silindirler ve Tepsiler
- Anahtar Kontrol Tanımlaması
- Teraziler ve Terazi Aksesuarları
- Çekmece ve Dolap Donanımı
- SMITH-COOPER Altıgen Burç, MNPT x FNPT, 304 Paslanmaz Çelik, 300 psi
- AMERICAN LOCK Aynı Anahtarlı Asma Kilitler
- GENERAL ELECTRIC SGHH Serisi Bolt-On Devre Kesiciler
- SIMONDS Pillar Dosyası
- DAYTON 483 Serisi DC Redüktörlü Motorlar
- SPEARS VALVES CPVC Premium Aktüatörlü Elektrikli Diyaframlı Vanalar, Flanşlı, EPDM O-Ringli
- WRIGHT TOOL 3/4 İnç Sürücü 12 Noktalı Standart Metrik Soketler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E30 Boyutlu, MDNX Helisel/Sonsuz Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- BROWNING 35 Nolu Zincir İçin QD Burçlu Çelik Çift Dişli