Yatay tutma kelepçeleri kilitli konumda tabana yatay veya paralel olarak yönlendirilmiş bir tutamağa sahiptir. Bu tutamak, güvenli sıkıştırma için sıkıştırma kolunu ve bağlı mili iş parçasına doğru itmek için hareket ettirilebilir. Bu manuel kıskaçlar, ağaç işleme, metal işleme ve imalat uygulamalarında tekrarlanan kenetleme/ayırma gerektiren iş parçalarını tutmak için kullanılır. Destaco 205 Serisi yatay tutma kelepçeleri, sınırlı alanlarda kullanım kolaylığı için Destaco'nun yatay tutma kelepçelerinin en küçüğüdür. Destaco 205-SSS kelepçe, iş parçalarının gevşemesini ve işlem boyunca sabit kalmasını önlemek için altıgen başlı paslanmaz çelik mili sabit bir konumda yerleştirmek için sağlam bir sıkıştırma çubuğu ile donatılmıştır. Bu tutma kelepçesi, aşındırıcı ortamlarda korozyon direnci için paslanmaz çeliğe sahiptir. Yatay bir yüzeye / iş parçasına montaj için flanşlı tabana sahiptir. Bu kelepçe, maksimum 75 lb yük tutma kapasitesi sunar. Raptor Supplies ayrıca bu kelepçeyi güç için çelik konstrüksiyonlu varyantlarda sunar; 60 lb maksimum tutma kapasitesi; Mil tertibatının esnek şekilde ayarlanması için U sıkıştırma çubuğu.
Kullanım Alanları:
Destaco 205-SSS yatay tutma kelepçesi, havacılık, tüketim malları, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde montaj, armatürlerin kontrol edilmesi, ahşap işleme ve hafif hizmet bağlama uygulamaları için uygundur. Hazne kapıları, kapaklar, kapaklar ve erişim kapıları gibi armatürlerde kapatma işlemleri yapmak için de kullanılabilir.
Özellikler:
- Destaco 205-SSS yatay tutma kelepçesi, takılı milin sabit konumlandırılması için sağlam bir çubukla donatılmıştır.
- Korozyon direnci ve dayanıklılık için paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- Bu kelepçenin maksimum tutma kapasitesi 75 lb'dir.
- Yatay yüzeylere hızlı montaj için flanşlı tabana sahiptir.
- Kelepçe, iş parçalarının güvenli bir şekilde tutulması için ayarlanabilir bir mil ile birlikte verilir.
- Kelepçe kolu 0.35 inç yüksekliğe ve 0.89 inç uzunluğa sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 205943-M: Raptor Supplies Destaco 205-SSS kelepçenin bağlama çubuğuna takıldığında iş parçalarını tutmak için bu altıgen başlı paslanmaz çelik milleri sunar.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 205-SSS yatay tutma kelepçesi, çevre sağlığı, güvenliği ve kelepçenin üstün performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstri standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 205-SSS tutma kelepçesinin flanşlı tabanı, yatay bir yüzey / iş parçası üzerinde güvenli kurulum için dişli montaj deliklerine sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 205-SSS kelepçesinin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu manuel kelepçeleri çelik konstrüksiyonlu varyantlarda sunar (205-S) yapısal mukavemet sağlar ve maksimum 60 lb tutma kapasitesi sunar. Destaco ayrıca U bağlama çubuğuna sahip benzer kelepçeler sağlar (205-USS) takılı milin pozisyonunun esnek ayarlanması için.
S. Yatay tutma kelepçesi nasıl çalışır?
A. Yatay tutma kıskaçları, bir mili iş parçasına doğru itmek ve çalışma sırasında hareket etmesini önlemek için bir kol / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılır, böylece güvenli kenetleme sağlanır.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Dikey ve yatay manivelalı kıskaç arasındaki fark, kıskaç kolunun kilitleme konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç tutacağı, kilitli bir konumdayken tabana dikey olarak yönlendirilir veya dikeydir, oysa yatay mafsallı kıskaç tabana yatay olarak yönlendirilir veya paraleldir.
S. Sıkıştırma kuvveti, tutma kuvveti / kapasitesinden nasıl farklıdır?
A. Kenetleme kuvveti veya uygulama kuvveti, mengenenin onu tutmak için iş parçasına uyguladığı gerçek kuvveti ifade eder. Tutma kuvveti veya kapasitesi, imalat işlemi sırasında ölçülen, kelepçenin ideal mukavemetinin bir ölçüsünü sağlar. Millerin kenetleme çubuklarındaki konumu ve kıskaç üzerine uygulanan karşıt kuvvet gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak kenetleme kuvveti genellikle tutma kapasitesinden daha azdır.
S. Bakım yaparken Destaco kelepçelerinde hangi gres kullanılması önerilir?
A. Markanın mekanik kelepçelerinin onarımı veya bakımı için Mobil XTC gibi bir bağlantı gresi kullanılması önerilir.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya dayanacak ve en aza indirecek şekilde çinko kaplanmıştır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar da sağlar.
S. Destaco kelepçeleri, kaldırma ve/veya kaldırma uygulamaları için yük dereceli midir?
C. Hayır, Destaco kelepçeleri, kaldırma veya kaldırma uygulamaları için tasarlanmamıştır. Güvenli ve emniyetli bir çalışma sunarlar.
S. Destaco, kelepçelerinin uygulamalara göre özelleştirilmiş veya özel versiyonlarını tedarik ediyor mu?
A. Destaco, talep üzerine kelepçelerin özelleştirilmiş versiyonlarını tedarik edebilir. Özelleştirmeler, farklı renkteki kulplardan kıskaçlardan Destaco logosunun çıkarılmasına kadar değişebilir.