Yatay tutma kelepçeleri Güvenli bir sıkıştırma için sıkıştırma kolunu ve bağlı mili bir iş parçasına doğru itmek için bir tutamaç (kilitli konumda tabana paralel veya yatay olarak yönlendirilmiş) kullanın. Bu manuel kıskaçlar, ağaç işleme, metal işleme ve imalat işlemlerinde tekrar tekrar bağlama/ayırma gerektiren iş parçalarını tutar. Destaco 205 Serisi yatay tutma kelepçeleri, Destaco'nun yatay tutma kelepçelerinin en küçüğüdür ve dar alanlarda çalıştırma / kurulum için idealdir. Destaco 205-USS kelepçe, duruş süresini azaltmak için çeşitli büyüklükteki iş parçalarına göre iş mili düzeneğinin esnek şekilde ayarlanması için bir U bağlama çubuğu ile donatılmıştır. İş parçalarının gevşemesini ve işlem boyunca sabit kalmasını önlemek için altıgen başlı paslanmaz çelik bir mil ile birlikte gelir. Bu tutma kelepçesi, aşındırıcı ortamlarda korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahiptir. Yatay bir yüzeye / iş parçasına montaj için flanşlı tabana sahiptir. Bu kelepçe, maksimum 75 lb yük tutma kapasitesi sağlar. Raptor Supplies bu kelepçeyi dayanıklılık için çelik konstrüksiyonlu varyantlarda sunar; 60 lb maksimum tutma kapasitesi; sabit bir konumda bir iş mili yerleştirmek için sağlam sıkıştırma çubuğu.
Kullanım Alanları:
Destaco 205-USS yatay tutma kelepçesi, tüketim malları, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde montaj, fikstür kontrolü, ahşap işleme ve hafif hizmet bağlama işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılır. Kapaklar, hazne kapıları, kapaklar ve erişim kapıları gibi armatürlerde kapatma işlemleri için de kullanılabilir.
Özellikler:
- Destaco 205-USS yatay tutma kelepçesi, takılı milin konumunun esnek bir şekilde ayarlanması için bir U çubuğu ile donatılmıştır.
- Korozyon direnci ve dayanıklılık için paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- Bu kelepçe, kurulum / çalıştırma için alan gereksinimini azaltmak için düşük profilli tasarıma sahip Destaco'nun yatay tutma kelepçelerinin en küçüğüdür.
- Yatay yüzeylerde hızlı kurulum için flanşlı taban montaj stiline sahiptir.
- Bu kelepçe, maksimum 75 lb yük tutma kapasitesi sunar.
- Kelepçe çubuğunu 80 dereceye kadar açmak için 90 dereceye kadar açılan tutması kolay bir tutamağa sahiptir.
- Kelepçe, iş parçalarının güvenli bir şekilde tutulması için ayarlanabilir bir mil ve flanşlı rondela ile birlikte verilir.
- Kelepçe kolu 0.29 inç yüksekliğe ve 0.76 inç uzunluğa sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 205943-M: Raptor Supplies Destaco 205-USS kelepçenin bağlama çubuğuna takıldığında iş parçalarını tutmak için bu altıgen başlı paslanmaz çelik milleri sunar.
- Destaco 105906: Bu flanşlı pullar, takılı milin sabit bir yerde sıkılmasına yardımcı olur.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 205-USS yatay tutma kelepçesi, çevre sağlığı, güvenliği ve kelepçenin verimli performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 205-USS tutma kelepçesi, yatay bir yüzey / iş parçası üzerinde güvenli kurulum için flanşlı tabanında dişli montaj deliklerine sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 205-USS kelepçesinin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu manuel kelepçeleri çelik konstrüksiyonlu varyantlarda sunar (205-U) yapısal dayanıklılık ve maksimum 60 lb tutma kapasitesi için. Destaco ayrıca katı bir sıkıştırma çubuğuna sahip benzer kelepçeler sağlar (205-SSS) takılı milin sabit konumlandırılması için.
S. Yatay tutma kelepçesi nasıl çalışır?
A. Yatay tutma kıskaçları, bir mili iş parçasına doğru itmek ve çalışma sırasında hareket etmesini önlemek için bir kol / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılır, böylece güvenli kenetleme sağlanır.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Dikey ve yatay manivelalı kıskaç arasındaki fark, kıskaç kolunun kilitleme konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç tutacağı, kilitli bir konumdayken tabana dikey olarak yönlendirilir veya dikeydir, oysa yatay mafsallı kıskaç tabana yatay olarak yönlendirilir veya paraleldir.
S. Sıkıştırma kuvveti, tutma kuvveti / kapasitesinden nasıl farklıdır?
A. Kenetleme kuvveti veya uygulama kuvveti, mengenenin onu tutmak için iş parçasına uyguladığı gerçek kuvveti ifade eder. Tutma kuvveti veya kapasitesi, imalat işlemi sırasında ölçülen, kelepçenin ideal mukavemetinin bir ölçüsünü sağlar. Millerin kenetleme çubuklarındaki konumu ve kıskaç üzerine uygulanan karşıt kuvvet gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak kenetleme kuvveti genellikle tutma kapasitesinden daha azdır.
S. Bakım yaparken Destaco kelepçelerinde hangi gres kullanılması önerilir?
A. Markanın mekanik kelepçelerinin onarımı veya bakımı için Mobil XTC gibi bir bağlantı gresi kullanılması önerilir.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya dayanacak ve en aza indirecek şekilde çinko kaplanmıştır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar da sağlar.
S. Destaco, kelepçelerinin uygulamalara göre özelleştirilmiş veya özel versiyonlarını tedarik ediyor mu?
A. Destaco, talep üzerine kelepçelerin özelleştirilmiş versiyonlarını tedarik edebilir. Özelleştirmeler, farklı renkteki kulplardan kıskaçlardan Destaco logosunun çıkarılmasına kadar değişebilir.