Destaco 206-SS yatay tutma kıskacı, kıskaç devreye girdiğinde düz duran yatay bir manivela kolu kullanarak iş parçalarını yerinde tutmak için kullanılır. Bu ünite, U şeklinde bir tutma çubuğuna ve flanşlı bir tabana sahiptir. Tekrarlayan görevleri yerine getirirken çıkarılabilir kıskaçlara sabit bir alternatif sunar. Destaco 206-SS yatay baskı kelepçesi, bir kol, bir kaldıraç sistemi ve bir sabitleme çubuğu ile birlikte gelir. Bu tutma mafsallı kelepçe paslanmaz çelikten yapılmıştır ve sıkıştırma çubuğuna paralel yatay bir tutamağa sahiptir. Sabitleme çubuğu, nesnelerin hareket etmemesini sağlar ve kaldıraç sistemi, nesneyi sabit tutmak için yeterli baskı uygular. Bu kelepçe, iş parçalarını kelepçeyi hareket ettirmeden sabitlemek ve gevşetmek için sabit bir tasarıma sahiptir. Destaco 206-SS yatay tutma kelepçesi, kilitlemek veya kilidini açmak için çok az çaba sarf ederek güçlü sıkıştırma kuvveti uygulayan bir bağlantı sistemi içerir. Birkaç ayarlamadan sonra iş parçasını yerinde tutmak için çenede bir yay bulunur. Bu Destaco manivelalı kelepçe, kelepçenin basıncını otomatik olarak ayarlayan otomatik bir basınç ayarlama sistemine sahiptir. Bu, farklı boyutlardaki iş parçalarının sıkıştırılmasına izin verir.
Kullanım Alanları:
Destaco 206-SS yatay tutma kelepçesi, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde taşlama, kaynak, montaj, işleme ve metal imalat gibi uygulamalar için uyarlanabilir hale getiren geniş bir özellik kombinasyonu ile donatılmıştır.
Özellikler:
- Destaco 206-SS yatay tutma kelepçesi, 100 lb'ye kadar yükleri tutabilir ve hafif işleme, kapaklar, ahşap işleme ve kontrol fikstürleri için idealdir.
- Bu tutma kelepçesi, çalışma alanından daha fazla açıklık için yatay bir tutamağa sahiptir, böylece sıkışma noktalarını azaltır.
- Kolay yükleme / boşaltma işlemlerine izin vermek için U şeklinde bir çubuk ve bir çalışma masasına veya düz bir yüzeye kolay montaj sağlamak için flanşlı bir taban ile donatılmıştır.
- Destaco 206-SS yatay tutma kelepçesi, dayanıklılık ve darbelere ve titreşimlere karşı direnç için çelik yapıya sahiptir.
- Bu düşük profilli, yatay tutma kelepçesi, çubuğun altında iyi bir boşluk sağlar.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 205943-M: Bu paslanmaz çelik altıgen başlı mil tertibatları, düz yüzeylerde / çalışma tezgahlarında Destaco 206-SS dikey tutma kelepçesinin hızlı ve kolay kurulumunu sağlayan dişli gövdelere sahiptir.
Bu mil tertibatları, kelepçelerinizin hizmet ömrünü uzatmak için aşınmış/hasarlı milleri değiştirmek için de kullanılabilir. Lastik tıpalar aşınmaya başladığında bozulma riskini azaltır. - Destaco 105906: Bu paslanmaz çelik flanşlı pullar, kolay montaja yardımcı olur ve titreşimlere karşı güvenli bir bağlantı sağlar. Tüm M5 veya #10 iğlerle kullanılabilirler.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 206-SS yatay tutmalı manivelalı kelepçe, çevre sağlığı ve güvenliğini ve kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara göre yapılmıştır.
Kurulum:
- Destaco 206-SS yatay tutmalı manivelalı kıskaç, ünitenin kolay ve hızlı kurulumuna izin veren dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Bir mafsallı kelepçe ne kadar basınç yapabilir?
A. Destaco tutmalı manivelalı kıskaçlar, mafsallı mekanizmalar aracılığıyla uygulanan yükü artırarak aşağı doğru kenetleme kuvveti uygular. Newton'da (N) belirtilen sıkıştırma kuvvetini ambalajın kendisinde görebilirsiniz. Aletin bir tahta parçasına uygulamak zorunda kalacağı basınç derecesini hesaplamak için bu bilgiyi mafsallı kelepçenin boyutuyla birlikte kullanın. Tahta parçası ne kadar büyük olursa, gereken basınç o kadar büyük olur.
S. Raptor Supplies Tutma kelepçeleri için yedek miller sunuyor musunuz?
A. Evet, Raptor Supplies yıpranmış üniteleri değiştirmek ve aşınma / bükülme / bükülmeden kaynaklanan hasarlardan korumak için baskı kelepçeleri için Destaco iş milleri sağlar. Düz uçlu ve döner ayaklı çeşitleri mevcuttur.
S. Sıkıştırma kuvveti nedir?
A. Sıkıştırma kuvveti, bir tahta parçasına uygulanan kuvvet miktarıdır. Bu, operatör toggle'ı kapatıp kilitlediğinde olur. Genellikle, maksimum kenetleme kuvveti, kıskaçların toplam tutma kuvvetinin yaklaşık %80'i kadardır.
S. Tutma eylemi ne anlama geliyor?
A. Destaco bastırma eylemi kıskaçları aşağı yönde kuvvet uygular. Yüzeye monte edilen aletlere diktir. Dikey ve yatay stillerde mevcutturlar.
S. Yatay ve dikey tutmalı mafsallı kıskaçlar arasındaki fark nedir?
A. Mafsallı kıskaç çok esnektir. Yatay ve dikey tutmalı manivelalı kıskaç arasındaki fark, her ikisi de farklı yönlerde hareket eden tutamak ve çubuktur. Yatay bir kelepçe, kelepçe kilitlendiğinde kolu yatay olarak (tabakaya paralel olarak) konumlandırırken, dikey bir kelepçe, kelepçelendiğinde dikey olarak (tabakaya dik olarak) konumlandırılır.
S. Yatay mafsallı kıskaçlar nasıl kullanılır?
A. Yatay mafsallı kıskaçlar, bir iş parçasını veya fikstürü kilitli konumda tutmak için merkez üstü kilitleme eylemi kullanır.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gres kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanızı öneririz. Pnömatik silindir contaları kullanırken Magnalube G gresi kullanın. Onları mükemmel durumda tutmak için sadece birkaç damla yağlama yağına ihtiyaç duyarlar.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Sıkıştırma basıncı ne anlama geliyor?
A. Mafsallı kelepçenin tutma gücü veya sıkıştırma basıncı, herhangi bir uygulamaya başlamadan önce dikkate alınması gereken çok önemli bir faktördür. Operatör, sıkıştırma sırasında iş parçasına doğru miktarda basınç uygulamalıdır. İş parçanıza büyük zarar verebileceğinden önerilen basıncı aşmamanızı öneririz. Çok az ağırlık da ideal değildir.