DESTACO 206 Serisi Yatay Tutma Kelepçeleri
stil | Model | Kelepçe Kol Stili | Kelepçe Kolunun Altındaki Yükseklik | Holding Kapasitesi | Artı Kilidi Aç/Kapat | Malzeme | Montaj Tabanı | Handle | Kelepçe Kol Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 206-HSS | Yüksek U-Bar | 0.75 " | 100 Lbs. | Yok hayır | Paslanmaz çelik | flanş | Yatay | 0.93 " | €79.17 | |
B | 206-SS | Düşük U-Bar | 0.4 " | 100 Lbs. | Yok hayır | Paslanmaz çelik | flanş | Yatay | 0.93 " | €79.17 |
206 Serisi Yatay Tutma Kelepçeleri
Destaco 206 Serisi yatay bastırma kelepçeleri paslanmaz çelik bir yapıya sahiptir ve düşük bir profili korurken sıkıştırma çubuğu altında iyi bir çubuk açıklığı sunar. Hafif iş kelepçelemede, kimyasal işlemede, kapamalarda ve çeşitli ticari alet ve ekipmanların montajında kullanılırlar. 206 Serisi Destaco yatay bastırma kelepçesi, yüksek U-bar ve düşük U-bar tasarım varyantlarında mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tezgah Üçlü Çıkışlı DC Güç Kaynakları
- Kablo Uçları
- Fren ve Debriyaj Aksesuarları
- Tek Kullanımlık Havlu ve Mendil
- Havayolu Soğutma Sistemleri
- Tek Kullanımlık ve Kimyasal Dayanıklı Giyim
- Sıhhi Tesisat Araçları
- Sapan
- Merkezi Ekipman
- Yuvarlanma Yolları ve Aksesuarlar
- PRO-LINE Eklemli Monitör Kolu
- E JAMES & CO Kauçuk Levha, Genel Amaçlı, 60A
- MARATHON Düz Serbest Poliüretan Tekerlek
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Dönüş Hattı Filtreleri, Cam, 3 Mikron, Buna Conta
- SPEARS VALVES PVC Premium Aktüatörlü Pnömatik Diyaframlı Vanalar, Flanşlı, EPDM O-Ringli
- EATON Kilitle/Kilitle Köpek/Kilitlemeler
- REMCO 8 İnç Tezgah Sıyırıcılar
- JOHNSON CONTROLS VG7000 Serisi Paslanmaz Çelik Trim Glob Vanalar, İki Yönlü Normalde Açık, NPT
- GROVE GEAR EL Serisi, HMQ-H1 Stili, 830 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler