Destaco 207-ULB dikey saplı mafsallı kıskaç, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde ağaç işleme, hafif işleme ve fikstür kontrolü için kullanılır. Malzemeleri çalışma yüzeyine sabitlerken çıkarılabilir yaylı kelepçelere veya C kelepçelere sabit bir alternatif sağlar. Uzun hizmet ömrü için sertleştirilmiş ve taşlanmış pivot pimlere ve burçlara sahip hassas şekilde işlenmiş bileşenlerle entegre edilmiştir. Bu mafsallı kelepçe, malzemeleri kelepçeyi hareket ettirmeden sabitlemek ve gevşetmek için sabit bir tasarıma sahiptir ve kolay kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir. Bu dikey tutma kelepçesi, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için çelik konstrüksiyona sahiptir. Bu dikey tutma kelepçesi, sırasıyla 99 ve 57 dereceye kadar bar ve kol açma açılarına izin verir. Bu dikey mafsallı kıskaç, farklı kenetleme uygulamaları için taban, tutamak ve kıskaç kolunu konumlandırma ve bunları istenen konumda kaynaklama esnekliği sağlar. Destaco 207-ULB dikey tutma kelepçesi, çalışırken gerilmeyi ve ağrıyı azaltmak için ergonomik olarak tasarlanmış bir tutamakla entegre edilmiştir. Kol kolu, bir iş parçasını bir çalışma masasına tutan sıkıştırma kafasını kavrar ve serbest bırakır.
Kullanım Alanları:
Destaco 207-ULB dikey tutma kelepçesi, otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde ağaç işleme, hafif işleme ve fikstür kontrolü için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 207-ULB dikey tutma kelepçesi, yapısal sertlik ve korozyon direnci için çelik yapıya sahiptir.
- Bu dikey tutma kelepçesi, dayanıklılık ve maksimum sıkıştırma kuvveti sağlamak için bir neopren mil ile donatılmıştır.
- Destaco 207-ULB dikey tutma kelepçesi, kayma önleyici performans için ergonomik bir tutma yeri ile entegre olarak gelir.
- Bu dikey tutma kelepçesi, sırasıyla 99 ve 57 dereceye kadar çubuk ve tutamak açıklıklarına izin verir.
- Bu dikey tutma kelepçesi, 375 lb'ye kadar yüklere dayanabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 225208-M: Bu düz uçlu neopren mil, 207-U, 207-UR, 207-UL, 207-UB, 207-ULB, 207-UF, 227-U, 227- dahil olmak üzere çeşitli Destaco kelepçeleriyle uyumludur. UB, 225-U, 225-UR, 225-UB ve 817-UE. Bu mil, değişen kalınlıktaki malzemeleri barındıracak şekilde ayarlanabilir ve lastik tıpalar aşınmaya başladığında bozulma riskini azaltarak mafsallı kıskaçların hizmet ömrünü uzatmak için değiştirilebilir. Düz uçlu mil yağa dayanıklıdır ve LABS içermez. Bu mil, hızlı ve güvenli kenetlemenin yanı sıra kenetleme mesafesi arasında ayarlamalara izin vermek için sıkıştırma somunları içerir. -22 ila 212 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 207-ULB dikey tutma kelepçesi, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gibi uluslararası standartlara uygun olarak üretilmiştir ve iyi çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin performansının artmasını sağlar.
Kurulum:
- Destaco 207-ULB dikey tutma kelepçesi, kurulum kolaylığı için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Dikey tutma kelepçesi nedir?
A. Destaco dikey tutma kelepçeleri, ahşap işleme ve metal işleme gibi çeşitli endüstriyel uygulamalar için iş parçasını düz bir yüzeye / tezgaha karşı sabit tutmak için özel olarak tasarlanmıştır.
S. Dikey tutmalı mafsallı kelepçeyi nasıl ayarlarsınız?
A. Sıkma işleminden sonra, mil somunu gevşetilerek / sıkılarak sıkıştırma kuvveti ayarlanabilir.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Fark, kelepçe kilitli konumdayken kelepçe kolunun konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli konumdayken dikey olarak (tabakaya dik) konumlandırılırken, yatay mafsallı kıskaç durumunda yatay olarak (tabana paralel) konumlandırılır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Destaco suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
S. Raptor Supplies Tutma kelepçeleri için yedek miller sunuyor musunuz?
A. Evet, Raptor Supplies yıpranmış üniteleri değiştirmek ve aşınma / bükülme / bükülmeden kaynaklanan hasarlardan korumak için baskı kelepçeleri için Destaco iş milleri sağlar.
S. Destaco dikey saplı manivelalı kıskaçların hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Destaco dikey saplı manivelalı kıskaçlar çelik, paslanmaz çelik ve dövme alaşımlı çelik çeşitlerinde mevcuttur.