Destaco 207-UB dikey tutmalı manivelalı kıskaç, otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde ağaç işleme, hafif işleme ve fikstür kontrolü için kullanılır. Bu dikey kulplu manivelalı kelepçe, malzemeleri kelepçeyi hareket ettirmeden sabitlemek ve gevşetmek için sabit bir tasarıma sahiptir ve kolay kurulum için montaj delikleri olan düz bir tabana sahiptir. Korozyon direnci için çelikten yapılmıştır ve malzemeleri çalışma yüzeyine sabitlerken çıkarılabilir yaylı kelepçelere veya C kelepçelere sabit bir alternatif sağlar. Destaco 207-UB dikey saplı manivelalı kıskaç, mafsallı mekanizmalar aracılığıyla uygulanan yükü artırarak aşağı doğru kenetleme kuvveti uygulamak için kullanılır ve uzun hizmet ömrü için sertleştirilmiş ve topraklanmış pivot pimleri ve burçlara sahip hassas işlenmiş bileşenlerle donatılmıştır. Bu dikey mafsallı kıskaç, farklı kenetleme uygulamaları için taban, tutamak ve kıskaç kolunu konumlandırma ve bunları istenen konumda kaynaklama esnekliği sağlar. Destaco 207-UB dikey tutma kelepçesi, 375 lb'ye kadar olan yükleri tutabilir ve kol uzantısının sorunsuz bir şekilde takılması için açık bir U çubuğu ile donatılmıştır.
Kullanım Alanları:
Destaco 207-UB dikey tutmalı manivelalı kıskaç, havacılık, otomotiv, nakliye ve gıda ve paketleme sektörlerinde armatürleri ve kalıplama ve montaj işlemlerini kontrol etmek için idealdir. Bu kelepçe ayrıca kapakları, kapakları ve erişim kapılarını tutmak ve kapatmak için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 207-UB dikey tutma kelepçesi, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyon direnci için çelik yapıya sahiptir.
- Bu dikey tutma kelepçesi, aşınma, bükülme ve bükülmeden kaynaklanan hasarlardan korunmak için bir neopren mil ile donatılmıştır.
- Destaco 207-UB dikey tutma kelepçesi, kolay ve güvenli kurulum için montaj deliklerine sahip düz bir tabana sahiptir.
- Bu dikey tutma kelepçesi, kullanıcı konforu için ergonomik bir tutma yeri ile donatılmıştır.
- Destaco 207-UB dikey tutma kelepçesi, 375 lb'ye kadar olan yüklere dayanabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 225208-M: Bu düz uçlu neopren miller, 207-U, 207-UR, 207-UL, 207-UB, 207-ULB, 207-UF, 227-U, 227 dahil olmak üzere çok çeşitli Destaco kelepçelerle birlikte kullanılır. -UB, 225-U, 225-UR, 225-UB ve 817-UE, kelepçeler ve kelepçeli parçalar arasında bir yastıklama sağlayarak frezeleme, delme ve kaynak uygulamalarında malzemeyi çalışma yüzeylerine sabitler. Farklı kalınlıktaki malzemeleri barındıracak şekilde kolayca ayarlanabilirler ve ayrıca lastik tıpalar aşınmaya başladığında bozulma riskini azaltarak bir manivelalı kelepçenin hizmet ömrünü uzatmak için değiştirilebilirler.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 207-UB dikey tutmalı manivelalı kıskaç, çevre sağlığı ve güvenliği ile kıskacın verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartları karşılar.
Kurulum:
- Destaco 207-UB dikey tutma kelepçesi, hızlı ve güvenli kurulum için montaj deliklerine sahip düz bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Dikey tutma kelepçesi nedir?
A. Destaco dikey tutma kelepçeleri, ahşap işleme ve metal işleme gibi çeşitli endüstriyel uygulamalar için iş parçasını düz bir yüzeye / tezgaha karşı sabit tutmak için özel olarak tasarlanmıştır.
S. Dikey tutmalı mafsallı kelepçeyi nasıl ayarlarsınız?
A. Sıkma işleminden sonra, mil somunu gevşetilerek / sıkılarak sıkıştırma kuvveti ayarlanabilir.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Fark, kelepçe kilitli konumdayken kelepçe kolunun konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli konumdayken dikey olarak (tabakaya dik) konumlandırılırken, yatay mafsallı kıskaç durumunda yatay olarak (tabana paralel) konumlandırılır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Destaco suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
S. Raptor Supplies Tutma kelepçeleri için yedek miller sunuyor musunuz?
A. Evet, Raptor Supplies yıpranmış üniteleri değiştirmek ve aşınma / bükülme / bükülmeden kaynaklanan hasarlardan korumak için baskı kelepçeleri için Destaco iş milleri sağlar.
S. Destaco dikey saplı manivelalı kıskaçların hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Destaco dikey saplı manivelalı kıskaçlar çelik, paslanmaz çelik ve dövme alaşımlı çelik çeşitlerinde mevcuttur.