Destaco 267-U dikey mafsallı kıskaç, dik konuma iterken kenetleme kafasını kavrayan ve serbest bırakan bir manivela kolu kullanarak iş parçalarını sabit bir konumda sıkıca tutar. Mafsallı mekanizmalar aracılığıyla uygulanan yükü artırarak aşağı doğru sıkma kuvveti uygular ve uzun hizmet ömrü için sertleştirilmiş ve topraklanmış pivot pimleri ve burçlara sahip hassas işlenmiş bileşenlerle donatılmıştır. Bu dikey tutmalı manivelalı kıskaç, malzemeyi bir çalışma yüzeyine sabitlerken çıkarılabilir C kıskaçlarına veya yaylı kıskaçlara sabit bir alternatif sunar. Ek güvenlik için açılma açısını 72 dereceye kadar sınırlamak üzere yeniden konumlandırılabilen mükemmel el boşluğu sağlayan uzun bir tutamakla donatılmıştır. Bu kelepçe, malzemeleri kelepçeyi hareket ettirmeden sabitlemek ve gevşetmek için sabit bir tasarıma sahiptir ve kolay kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir. Destaco 267-U dikey mafsallı kıskaç, otomotiv, havacılık, tüketim malları ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde armatürleri kontrol etmek, hafif işleme, montaj, test, kaynak, delme, frezeleme ve ahşap işleri için idealdir. Bu dikey mafsallı kelepçe, kol uzantılarının kolayca takılması için bir U çubuk kelepçe koluna sahiptir. Açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmek için çelik konstrüksiyona sahiptir ve 1200 lb'ye kadar yüklere dayanabilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 267-U dikey mafsallı kelepçe, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde fikstür kontrolü, hafif işleme, montaj, test etme, kaynaklama, delme, frezeleme ve ağaç işleme gibi uygulamalar için uygun olmasını sağlar.
Özellikler:
- Destaco 267-U dikey tutma kelepçesi, dayanıklılık için önemli pivot noktalarında sertleştirilmiş burçlarla donatılmıştır.
- Bu tutmalı mafsallı kıskaç, kıskacı hareket ettirmeden malzemeyi sabitleme ve gevşetme kabiliyetine izin vermek için sabit bir tasarıma sahiptir.
- Gelişmiş güvenlik için mükemmel el boşluğu sunar.
- Destaco 267-U dikey tutma kelepçesi, maksimum tutma kuvveti için paslanmaz çelik altıgen başlı bir mil ile birlikte verilir.
- Kurulum kolaylığı ve güvenli tutuş sağlayan flanşlı taban montaj tasarımına sahiptir.
- Ergonomik tasarımlı tutamak, en üst düzeyde kullanıcı konforu için kalıplanmış yastıklı bir tutuş ile birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 267203-M: Bu paslanmaz çelik altıgen başlı mil tertibatları, düz yüzeylerde / çalışma tezgahlarında Destaco 267-U dikey tutma kelepçesinin hızlı ve kolay kurulumunu sağlayan dişli gövdelere sahiptir.
Bu mil tertibatları, kelepçelerinizin hizmet ömrünü uzatmak için aşınmış/hasarlı milleri değiştirmek için de kullanılabilir. Lastik tıpalar aşınmaya başladığında bozulma riskini azaltır. - Destaco 267102: Bu paslanmaz çelik flanşlı pullar, kolay montaja yardımcı olur ve titreşimlere karşı güvenli bir bağlantı sağlar. Tüm M5 veya #10 iğlerle kullanılabilirler.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 201-USS dikey tutma kelepçesi, çevre sağlığı ve güvenliğinin ve kelepçelerin verimli performansının sağlanması için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 267-U dikey tutmalı manivelalı kıskaç, basit vidalama kullanarak düz yüzeylere / çalışma tezgahlarına hızlı ve güvenli montaj için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabanla birlikte gelir.
- Bir tornavida kullanarak basitçe sökerek çıkarılabilir ve farklı bir yere takılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Dikey tutma kelepçesi nedir?
A. Destaco dikey tutma kelepçeleri, ahşap işleme ve metal işleme gibi çeşitli endüstriyel uygulamalar için iş parçasını düz bir yüzeye / tezgaha karşı sabit tutmak için özel olarak tasarlanmıştır.
S. Dikey tutmalı mafsallı kıskaç nasıl çalışır?
A. Mafsallı kelepçe iş parçasına karşı hareket eder ve iş parçasını sabit bir konumda tutmak için donatılmış bağlantıları sıkıştırır veya gerer.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sacı tutma kapasitesini belirtir.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Fark, kelepçe kilitli konumdayken kelepçe kolunun konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli konumdayken dikey olarak (tabakaya dik) konumlandırılırken, yatay bir mafsallı kıskaç durumunda, yatay olarak (tabana paralel) konumlandırılır.