Destaco 247-U dikey tutmalı manivelalı kilitleme kıskacı, otomotiv ve havacılık endüstrilerinde, mafsallı mekanizmalar aracılığıyla uygulanan yükü artırarak aşağı kenetleme kuvveti uygulamak için kullanılır. Bu kelepçenin kolu dikey konumda kilitlenir ve kelepçe devreye girdiğinde iş parçalarını sıkıca yerinde tutmak için dik konuma itilir. Bu kelepçe, malzemeyi bir çalışma yüzeyine sabitlerken çıkarılabilir C-kelepçelere veya yaylı kelepçelere sabit bir alternatif sunar. Sertleştirilmiş ve taşlanmış pivot pimleri ve burçlara sahip hassas şekilde işlenmiş bileşenlerden oluşur. Ünite 1000 lb'lik bir tutma kapasitesine sahiptir ve mükemmel yanal stabilite için büyük bir çubuk kılavuzuna sahiptir. Destaco 247-U dikey tutma kelepçesi kaynak, taşlama, işleme ve metal imalat uygulamalarında kullanılır. Montaj kolaylığı için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Kullanım Alanları:
Destaco 247-U dikey tutma kelepçesi, otomasyon, havacılık, gıda ve paketleme ve otomotiv endüstrilerinde işleme, kaynak, taşlama ve metal imalat uygulamaları için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 247-U dikey tutma kelepçesi, dayanıklılık için önemli pivot noktalarında sertleştirilmiş çelik burçlarla birlikte gelir.
- Yanal stabilite sağlamak için büyük bir çubuk kılavuzu ile entegre edilmiştir.
- Bu kelepçe, tokluk ve maksimum sıkıştırma kuvveti sağlamak için bir neopren mil ile birlikte verilir.
- Kelepçe, kaymayı önleyici performans için plastik kaplı, ergonomik bir tutamağa sahiptir.
- Destaco 247-U dikey kıskaç, kenetleme kolaylığı için U şeklinde bir tutma koluna sahiptir.
- Montaj kolaylığı için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
- Kelepçe, kelepçe basıncını korumak için bir Geçiş Kilidi mekanizması ile birlikte gelir.
- 120 derecelik maksimum kelepçe çubuğu açıklığı sunar.
- Destaco 247-U, 1000 lb'ye kadar yükleri kaldırabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 247208-M: Bu iş mili aksesuarları, -22 ila 212 derece Fahrenhayt arasında değişen sıcaklıklarda manuel sıkma uygulamaları için tasarlanmıştır.
- Destaco 247109: Bu flanşlı pullar, titreşime karşı güvenli bağlantı sağlar.
Standartlar ve Onaylar:
Bu 247-U dikey tutma kelepçesi, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Kurulum:
- Destaco 247-U dikey tutma kelepçesi, ünitenin yüzeylere kolayca monte edilmesine yardımcı olan dişli montaj deliklerine sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Dikey mafsallı kıskaç nasıl çalışır?
A. Kolu aletten çektikten sonra, sabitleme çubuğunu kaldırın ve çubuğun altına bir nesne yerleştirin. Kelepçe kolu dikey hizada hareket ettiğinde, sıkıştırma kuvveti uygulanır.
S. Raptor Supplies Tutma kelepçeleri için yedek miller sunuyor musunuz?
A. Evet, Raptor Supplies aşınmış üniteleri değiştirmek için baskı kelepçeleri için Destaco milleri sağlayarak sorunsuz çalışma ve aşınma / bükülme / esnemeden kaynaklanan hasarlara karşı koruma sağlar.
S. Flanşlı taban ve düz tabanlı montaj stilleri arasındaki fark nedir?
A. Flanşlı taban, güvenli yüzey montajına izin verirken düz taban, bıçak montajına olanak tanır. Her iki montaj stili de ünitelerin yüzeylere kolayca monte edilmesini sağlar ve uzantıların kolayca takılmasını sağlar.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.