Destaco 323-M-25 çekmeli mandallı kelepçe, çalışma yüzeylerine monte edilir ve iş parçalarını bir arada tutar. Malzemeyi bir çalışma yüzeyine sabitlerken, bu dikey saplı manivelalı kıskaç, çıkarılabilir C kıskaçlarına veya yaylı kıskaçlara sabit bir alternatif sunar. Kelepçede, delme, kaynaklama, frezeleme veya ahşap işleme uygulamaları için nesneleri sıkıca sabitlemek için kauçuk bir durdurucuyu çalışma yüzeyine anında kilitleyen bir kol bulunur. Kilitleme ve açma için çok az çaba gerektirir ve kelepçenin kendi ekseni etrafında dönmesine izin verirken farklı yönlerde harekete direnen bir pim bağlantısı sağlar. Destaco 323-M-25 çekme hareketli mandallı kıskaç, kıskaç devreye girdiğinde dik konuma itilen ve kilitli konuma ulaşmak için aşağı bastırılan bir kol kolu ile iş parçalarını yerinde tutar. Bu çekme mekanizmalı mandallı kıskaç, kenetleme sırasında optimum hassasiyet için benzersiz bir pivot ve kol sistemi ile donatılmıştır ve 200 lb'ye kadar yükleri tutabilir. Bu kapatma kıskacı, kolay ayarlama için dişli bir yatay U kanca ile birlikte verilir. Destaco çekmeli mandallı kelepçe, güvenli kurulum sağlamak için dişli deliklere sahip flanşlı bir taban ile birlikte gelir ve minimum operatör yorgunluğu ve hızlı bağlama işlemi sağlamak için ergonomik olarak tasarlanmış bir tutamağa sahiptir. Kelepçe, yapısal sağlamlık ve korozyon direnci sağlamak için çelik konstrüksiyona sahiptir ve oda kapılarını, kapakları, kapakları ve erişim kapılarını tutmak ve kapatmak için uygundur.
Kullanım Alanları:
Bu Destaco 323-M-25 çekme hareketli mandallı kıskaç, havacılık, otomotiv, gıda ve paketleme ve tüketim malları endüstrilerinde kalıplama, montaj ve kapılar, kapaklar veya kapaklar gibi yaygın uygulamalar için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 323-M-25 çekme mandallı kelepçe, kalıpları, kapıları, kapakları, erişim kapaklarını, varilleri, kapları ve kapları tutmak için tasarlanmıştır.
- Çelik konstrüksiyona sahiptir ve 360 lb'ye kadar tutma kapasitesi sunar.
- Bu çekmeli mandallı kıskaç, operatör yorgunluğunu en aza indirmek için vinil kaplı, ergonomik olarak tasarlanmış bir tutamağa sahiptir.
- Kelepçeyi hareket ettirmeden malzemeyi sabitleme ve gevşetme yeteneği sunan sabit bir tasarıma sahiptir.
- Destaco 323-M-25 çekmeli mandallı kelepçe, tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol koluna sahiptir.
- Kolay kilitleme için bir U kancalı kelepçe kolu ile birlikte gelir.
- Bu çekme mandallı kelepçe, pim veya kilit için donanımlı bir kilitleme deliğine sahiptir.
- Çeşitli sıkıştırma konumlarında kol hareketini otomatik olarak sınırlayan sabit bir durdurma ile donatılmıştır.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 323215: Bu yedek kanca tertibatları, kelepçenin aşınmış veya arızalı kancasını değiştirmek için kullanılır.
- Destaco 323104-M: Bu mandal plakaları, tek elle kullanım için Destaco 323-M-25 çekme hareketli mandallı kelepçe ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 323-M-25 çekme mandallı kelepçe, çevre sağlığı ve güvenliğini ve kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara göre yapılmıştır.
Kurulum:
- Destaco 323-M-25 çekme hareketli mandallı kelepçe, basit vidalama kullanarak düz yüzeylere / çalışma tezgahlarına hızlı ve güvenli montaj için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
- Bu model, bir tornavida kullanılarak basitçe gevşetilerek farklı bir yere sökülüp takılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Doğru tipte mandal nasıl seçilir?
A. Destaco kelepçeleri, çelik veya paslanmaz çelik yapıya sahiptir ve kolay kurulum için flanşlı ve dar flanşlı taban montaj stillerinde mevcuttur. Bir kelepçenin kalıcı olarak deforme olmadan güvenli bir şekilde (kilitli konumda) karşı koyabileceği maksimum dış kuvveti gösteren çeşitli tutma kapasitelerinde sunulurlar. Ayrıca, bir mandallı kelepçe seçmeden önce, bağlama plakası ile iş parçası arasındaki mesafe en uzak konumunda hesaplanmalıdır.
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Çekme mandallı kıskaçlar 3 ana bileşene bağlıdır - aleti çalıştırmak için bir tutamak, iş parçası ve kıskaç arasındaki temas noktası için bir kenetleme kolu ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir taban. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, tabana paralel kuvvet oluşturmak ve iş parçalarını tutarak sıkmak için tutamak yatay olarak çekilir.
S. Bu Destaco kıskaçları daha uzun kancalarla da mevcut mu?
C. Evet, Destaco bu kelepçeleri standart uzunluktan 25, 50 veya 100 mm daha uzun olan daha uzun kancalarla (-M-25, -M-50 veya -M-100 ile biten modeller) sunar.
S. Mandallı kelepçenin önemi nedir?
A. Destaco mandallı kıskaçlar, üzerinde çalıştığınız projenin tekrar eden hareketleriyle kesintiye uğramadan iş parçalarını sıkıca tutar ve sabit tutar.
S. Destaco kelepçelerini yeniden oluştururken hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçelerini tutarken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanızı öneririz. Pnömatik silindir contalarıyla uğraşırken Magnalube G gresi kullanın.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.