Destaco 323-M-50 çekmeli mandallı kıskaç, kapıların, kapakların veya erişim kapaklarının varillere / kaplara / kaplara hızlı bir şekilde sıkıştırılması için idealdir. Bu kelepçe, nesneleri sıkıca sabitlemek için çalışma yüzeyine karşı kauçuk bir durdurucuyu kilitleyen bir kola sahiptir. Bu çekme mekanizmalı mandallı kıskaç, olta takımı kutularındaki mandala benzer şekilde çalışır. Karşı mandalla uygun şekilde hizalanmış bir tutamakla donatılmıştır. Kol, kilitleme konumuna geri çekilebilir, bu da onu kalıp kapakları ve kilitli kapılar gibi nesneleri kapatmak için ideal hale getirir. Aynı zamanda, esnek tek elle çalışmayı kolaylaştırmak için bir mandal plakası ve bir başparmak kontrol kolu ile birlikte verilir. Destaco 323-M-50 çekmeli mandallı kelepçe, ünitenin ileri ve arka konumda geçiş yapmasını sağlayan doğrudan, düz bir yönde kuvvet uygular. Bu, özellikle operatörün ileri doğru itip kuvvet uygulamak, ileri çekip kuvvet uygulamak yerine bazen kelepçeye ihtiyaç duyduğu durumlarda kullanışlıdır. Ayrıca, tutamak arka konumdayken kelepçe dikey olarak monte edildiğinde bir avantaj sağlar ve tutamak kilitli konumda bileşenin arkasında olduğu için bileşenlerin öne düşmesini engeller. 360 lb tutma kapasitesine sahiptir ve hızlı ve kolay montaj için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Kullanım Alanları:
Bu Destaco 323-M-50 çekmeli mandallı kıskaç, havacılık, otomotiv, gıda ve paketleme ve tüketim malları endüstrilerindeki kapılar, kapaklar veya kapaklar için kalıplama, montaj ve kapatma gibi yaygın uygulamalar için tasarlanmıştır.
Özellikler:
- Destaco 323-M-50 çekmeli mandallı kelepçe, dayanıklılık ve aşındırıcı sıvılara ve kimyasallara karşı koruma için karbon çelik yapıya sahiptir.
- Bu ünite, kolay ayarlama için dişli bir U-cıvata ve tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol kolu ile donatılmıştır.
- Kelepçeyi hareket ettirmeden malzemeyi sabitleme ve gevşetme yeteneği sunan sabit bir tasarıma sahiptir.
- Destaco 323-M-50 kapatma kelepçesi, yorgunluğu en aza indirmek için ergonomik bir tutamağa sahiptir.
- Çeşitli sıkıştırma konumlarında kol hareketini otomatik olarak sınırlayan sabit bir durdurma ile donatılmıştır.
- Bu ünite, pim veya kilit için entegre bir kilitleme deliğine sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 323215: Bu yedek kanca tertibatları, kelepçenin aşınmış veya arızalı kancasını değiştirmek için kullanılır.
- Destaco 323104-M: Bu mandal plakaları, tek elle çalışmayı kolaylaştırmak için Destaco 323-M-50 çekmeli mandallı kelepçe ile birlikte kullanılır.
- Destaco 323215: Ethernet'li bu yüksek hızlı HDMI kabloları, 3D videoyu, 4K ekranı, ses dönüş kanalını ve derin rengi destekler. Maksimum 100 Mbps hızda çift yönlü ağ bağlantısı sağlarlar (Destaco 323 Serisi kıskaçlarla kullanım için).
Standartlar ve Onaylar:
Destaco 323-M-50 çekmeli mandallı kelepçe, çevre sağlığı ve güvenliği ile kelepçelerin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartları karşılar.
Kurulum:
- Destaco 323-M-50 çekme hareketli mandallı kelepçe, basit vidalama kullanarak düz yüzeylere / çalışma tezgahlarına hızlı ve güvenli montaj için dişli deliklere sahip flanşlı bir taban ve mandal plakası ile birlikte gelir.
- Bir tornavida kullanarak basitçe sökerek çıkarılabilir ve farklı bir yere takılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 323-M-50 çekmeli mandallı kelepçe manuel bir kelepçe midir?
C. Evet, Destaco 323-M-50 çekme hareketli mandallı kıskaç, işleme fikstürleri için geliştirilmiş manuel bir mekanik hızlı kıskaçtır. Kolu çevirerek hızlı ve kolay kenetleme hareketi sunar.
S. Bu Destaco kıskaçları daha uzun kancalarla da mevcut mu?
C. Evet, Destaco bu kelepçeleri standart uzunluktan 25, 50 veya 100 mm daha uzun olan daha uzun kancalarla (-M-25, -M-50 veya -M-100 ile biten modeller) sunar.
S. Mandallı kelepçenin önemi nedir?
A. Destaco mandallı kıskaçlar, üzerinde çalıştığınız projenin tekrar eden hareketleriyle kesintiye uğramadan iş parçalarını sıkıca tutar ve sabit tutar.
S. Destaco, mandallar için ayrı mandallar sunuyor mu?
C. Evet, Destaco, yıpranmış veya eski mandalları kolayca değiştirmek için mandal plakaları sunar, böylece projelerin zarar görmemesini sağlar. Bu mandal plakalarının karbon çeliği ve paslanmaz çelik çeşitleri mevcuttur.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Markanın kıskaç kolu rengi bir anlam ifade ediyor mu?
C. Hayır, Destaco kelepçe kulp renkleri gerçek bir anlam ifade etmez. Temel olarak, operatörlerin çalışma kolunun nerede olduğunu ve iş parçalarını sıkıştırırken ne zaman ve nerede tutulması gerektiğini anlamalarına yardımcı olur.
S. Destaco'nun tutacakları kelepçelerinden çıkarılabilir mi?
A. Genel olarak, Destaco tutamaklar kaydırılarak ayrılabilir. Bununla birlikte, alttaki tutamak tasarımının dış hatlarına uyması için vinile daldırıldıkları için bazı tutamakların kesilmesi gerekecektir.