Çekmeli mandallı kıskaçlar, montaj, kalıplama ve mandallama işlemlerinde kapı ve kapakların tekrar tekrar açılıp kapanması için kullanılır. Kolları, bir iş parçasına bağlı karşıt bir mandalın etrafına bir sıkıştırma çekme çubuğu veya kanca yerleştirmek ve aşağı bastırmak için idealdir. Destaco çekmeli mandal kıskaçları sabit mandallı, U kancalı (yatay ve dikey) ve J kancalı tip tasarımlarda sunulmaktadır. Destaco 323 Serisi kelepçeler kelepçe tabanına paralel olan iş parçalarını çekmek için kullanılır. Bu kelepçeler, tek elle kullanım için başparmak kontrol kolu ile tutması kolay bir tutamak sunar. Destaco 323-SS kelepçe, korozyon direnci sağlamak ve zorlu dış ortam koşullarından kaynaklanan aşınma ve yıpranmayı önlemek için paslanmaz çelik yapıya sahiptir. Bu yatay U kanca tarzı mandallı kelepçe, düz, yatay yüzeylere hızlı ve kolay montaj için flanşlı bir tabana sahiptir. Raptor Supplies bu kelepçeyi yapısal bütünlük için çelik konstrüksiyonlu varyantlarda sunar; Kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizması. Daha uzun kancalı (25, 50 ve 100 mm) bu mandallı kıskaçları model numarasının sonuna -M-25, -M-50 veya -M-100 ekleyerek sipariş verebilirsiniz.
Biz de sunuyoruz Destaco 324 Serisi Maksimum 500 lb tutma kapasitesi sağlayan, iş parçalarını tabana dik tutmak için dikey U kancaya sahip çekme hareketli mandallı kıskaçlar.
Kullanım Alanları:
Destaco 323-SS mandallı kelepçe, tüketim malları, havacılık ve otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde hazne kapılarını, kalıpları, kapakları ve erişim kapaklarını kapatmak için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 323-SS çekmeli mandallı kelepçe, dış ortamlarda korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahiptir.
- Maksimum 360 lb tutma kapasitesi sağlar.
- Bu kelepçe, yatay yüzeylere hızlı ve kolay montaj için flanşlı bir tabana sahiptir.
- İş parçalarının kolay ayarlanması için dişli U kanca (yatay) çekme çubuğu ile donatılmıştır.
- Kelepçe, tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol kolu ve bir mandal plakası (323104-MSS) ile birlikte gelir.
- Kelepçe, 27:1'lik bir uygulama kuvveti (itme) ve uygulanan kuvvet (çekme) oranı sağlar
- Kelepçenin başparmak kontrolü olmadan çekme hareketi 1.18 inç ve maksimum kanca ayarı 0.49 inçtir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Destaco 324-SS kıskacının başparmak kontrol kolunu değiştirmek için Destaco yedek başparmak kontrol kolu (1-ZB323) gibi aksesuarlar sunar.
- Destaco kanca tertibatı (323915), kelepçenin arızalı veya aşınmış kancasını değiştirmek için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 323-SS kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin verimli performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstri standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 323-SS kelepçe, taban ve mandal plakasındaki dişli delikler kullanılarak yüzeylere monte edilir.
- Bu kelepçe, bir tornavida kullanılarak tabanın vidaları gevşetilerek kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco, benzer özelliklere sahip başka manuel kelepçe çeşitleri sunuyor mu?
A. Raptor Supplies Ayrıca sunuyor Destaco 323 mandallı kelepçe güç ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahip. Ayrıca bu manuel kelepçeyi, çalışma sırasında yanlışlıkla açılmasını önlemek için Destaco Toggle Lock Plus mekanizmasıyla birlikte tedarik ediyoruz (323-RSS mandallı kelepçe).
S. Destaco 323-SS mandallı kelepçe farklı kanca uzunluklarında mevcut mu?
A. Raptor Supplies standart uzunluktan (25-SS-M-323) 25 mm, standart uzunluktan (50-SS-M-323) 50 mm ve standart kanca uzunluğundan 100 mm daha uzun farklı kanca uzunluklarına sahip benzer mandallı kıskaçlar sağlayabilir ( 323-SS-M-100).
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamağa, iş parçası ile kıskaç arasında bir temas noktası görevi gören bir kıstırma koluna ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir tabana sahiptir. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında bir ekipmanı veya sacı tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kıskaçlarının sapının kırmızı rengi ne anlama geliyor?
A. Kırmızı renkli kulplar, kullanıcıyı çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır. Kırmızı rengin, kelepçelerin çalışmasına ek bir avantajı yoktur.