Çekme mandallı kıskaçlar, mandallama, kalıplama ve montaj işlemlerinde kapı ve kapakların tekrar tekrar açılıp kapanması için uygun yatay veya dikey tutma cihazlarıdır. Bu mandallı kıskaçların kolları, bir iş parçasına bağlı karşıt mandalın etrafına bir kenetleme çekme çubuğu veya kanca yerleştirmek için kullanılır. Destaco çekmeli mandal kıskaçları sabit mandallı, U kancalı (yatay ve dikey) ve J kancalı tiplerde mevcuttur. Destaco 323 Serisi kelepçeler tabana paralel olan iş parçalarını çekmek için kullanılır. Bu kelepçeler, iş parçalarını pozitif olarak tutmak için güçlü bir kapatma kuvveti ve tek elle rahat kullanım için bir başparmak kontrol kolu sunar. Destaco 323 kelepçe, düz, yatay yüzeylere hızlı ve kolay montaj için flanşlı bir tabana sahiptir. Bu yatay U-Hook tarzı mandallı kelepçe, yapısal sertlik için çelik konstrüksiyona sahiptir ve ağır kullanım nedeniyle bükülmeyi / kırılmayı önler. Raptor Supplies bu kelepçeleri, korozyon direnci için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahip varyantlarda sunar; Kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizması. Daha uzun kancalı (25, 50 ve 100 mm) bu mandallı kıskaçları model numarasının sonuna -M-25, -M-50 veya -M-100 ekleyerek sipariş verebilirsiniz.
Biz de sunuyoruz Destaco 324 Serisi Maksimum 500 lb tutma kapasitesi sağlayan, iş parçalarını tabana dik tutmak için dikey U kancaya sahip çekme hareketli mandallı kıskaçlar.
Kullanım Alanları:
Destaco 323 mandallı kelepçe, tüketim malları, havacılık ve otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kalıpları, oda kapılarını, kapakları, erişim ve kapakları tutmak ve kapatmak için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 323 çekmeli mandallı kelepçe, yapısal bütünlük için çelik konstrüksiyona sahiptir ve maksimum 360 lb yük kapasitesi sağlar.
- Bu kelepçe, yatay yüzeylere hızlı ve kolay montaj için flanşlı bir tabana sahiptir.
- İş parçalarının kolay ayarlanması için dişli U kanca (yatay) çekme çubuğu ile donatılmıştır.
- Kelepçe, tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol kolu ve mandal plakası (323104-M) ile birlikte gelir.
- Kelepçe, 27:1'lik bir uygulama kuvveti (itme) ve uygulanan kuvvet (çekme) oranı sağlar.
- Kelepçenin başparmak kontrolü olmadan çekme hareketi 1.18 inç ve maksimum kanca ayarı 0.49 inçtir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Destaco 324 kelepçesinin başparmak kontrol kolunu değiştirmek için Destaco yedek başparmak kontrol kolu (1-ZB323) gibi aksesuarlar sunar.
- Destaco kanca tertibatı (323215), kelepçenin arızalı veya aşınmış kancasını değiştirmek için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 323 kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçelerin verimli performansının sağlanması için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 323 kelepçe, taban ve mandal plakasındaki dişli delikler kullanılarak yüzeylere monte edilir.
- Bu kelepçe, bir tornavida kullanılarak tabanın vidaları gevşetilerek kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco, diğer modellerde benzer özelliklere sahip Destaco 323 manuel kelepçeler sunuyor mu?
A. Raptor Supplies teslim edilebilir 323-SS mandallı kelepçe korozyon direnci ve dayanıklılık için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahip. Kelepçelerin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Destaco Toggle Lock Plus mekanizmasına sahip bu manuel kelepçeleri de sunuyoruz (323-R mandallı kelepçe).
S. Destaco 323 mandallı kelepçe farklı kanca uzunluklarında mevcut mu?
A. Destaco, standart uzunluktan 25 mm daha uzun farklı kanca uzunluklarına sahip benzer mandallı kıskaçlar sağlar (323-A-25), standart uzunluktan 50 mm daha uzun (323-A-50) ve standart kanca uzunluğundan 100 mm daha uzun (323-A-100).
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme hareketli mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamağa, iş parçası ile kıskaç arasında bir temas noktası görevi gören bir kıstırma koluna ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir tabana sahiptir. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.