Destaco 324-RM-50 çekmeli mandallı kıskaç, variller / konteynerler / kaplar üzerine kapakların veya erişim kapaklarının hızlı bir şekilde mandallanmasını veya kenetlenmesini sağlar. 500 lb'ye kadar yükleri tutabilir ve kolay ve güvenli montaj için dişli deliklere sahip flanşlı bir taban ile birlikte gelir. Bu çekme hareketli kelepçe, rahat ve esnek tek elle kullanım için bir mandal plakası ve bir başparmak kontrol kolu ile birlikte verilir. Bu çekme hareketli mandallı kıskaç, mandallı olta takımı kutularına benzer şekilde çalışır. Destaco 324-RM-50 çekmeli mandallı kelepçe, ünitenin ileri ve arka konumlarda geçiş yapmasına izin vermek için kuvveti doğrudan, düz bir çizgi yönünde uygular. Bu, özellikle operatörün ara sıra kelepçeye ihtiyaç duyduğu durumlarda kullanışlıdır. Ek olarak, kelepçe, tutamak arkada ve kilitli konumdayken arkadan dikey olarak monte edilebilir, böylece bileşenlerin öne düşmesini önler. Bu kelepçe, ikincil bir kilitleme sistemi görevi gören ve kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önleyen Toggle Lock Plus güvenlik mekanizmasına sahiptir. Karşıdaki mandalla uygun şekilde hizalanmış bir tutamakla donatılmıştır ve bu nedenle tutamak kilitleme konumuna geri çekilebilir, bu da onu kalıp kapakları ve mandallı kapılar gibi nesneleri kapatmak için ideal hale getirir. Bu kelepçe, standart uzunluktan 50 mm daha uzun bir kancaya sahiptir ve yapısal sertlik için çelik konstrüksiyona sahiptir.
Kullanım Alanları:
Destaco 324-RM-50 çekmeli mandallı kıskaç, geniş bir özellik kombinasyonu ile donatılmıştır, bu da onu kapıları, kapakları, erişim kapaklarını, varilleri, kapları ve kapları sabitleme, tutma ve kalıplama gibi uygulamalar için ideal hale getirir. Havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kullanılmaktadır.
Özellikler:
- Destaco 324-RM-50 çekmeli mandallı kelepçe, oda kapıları ve kalıp kapaklarının sızdırmazlığı için tasarlanmıştır.
- Pozitif tutuş ve tek elle rahat kullanım için patentli bir başparmak kontrol koluna sahiptir.
- Bu çekme hareketli kelepçe, kolay ayarlamalara olanak sağlayan dişli bir U kanca ve yanlışlıkla açılmasını önleyen bir Toggle Lock Plus serbest bırakma kolu ile donatılmıştır.
- Sağlam çelik konstrüksiyon ve flanşlı taban, sırasıyla dayanıklılık ve güvenli yüzey montajı sunar.
- Destaco 324-RM-50 çekmeli mandallı kelepçe, rahat tutuş ve kolay kullanım için 50 mm daha uzun kancaya sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 324101: Bu yedek mandal plakaları, tutamağa basıldığında sıkı kapatma sağlamak için Destaco 324-RM-50 çekme hareketli mandallı kelepçe ile birlikte kullanılır. Üstlerinde bir kilit vardır ve kullanım kolaylığı ve işlevsellik eklemek için tasarlanmıştır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 324-RM-50 çekme mandallı kelepçe, çevre sağlığı ve güvenliği ve kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara göre yapılmıştır.
Kurulum:
- Bu Destaco 324-RM-50 çekmeli mandallı kelepçe, üniteyi düz yüzeylere / çalışma tezgahlarına monte etmek için montaj deliklerine sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 324-RM-50 çekme mandallı kelepçe nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kelepçe 3 ana bileşene bağlıdır - aleti çalıştırmak için bir tutamak, iş parçası ve kelepçe arasındaki temas noktası için bir sıkıştırma kolu ve kelepçeyi yüzeye tutturmak için bir taban. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildiğinde, tabana paralel kuvvet oluşturmak ve iş öğelerini sıkıştırarak tutmak için tutamak yatay olarak çekilir.
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, otomotiv parçalarını monte ederken veya benzer üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutmak için bir kelepçenin kapasitesini temsil eder.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
S. Destaco, kelepçeler için ayrı mandallar sunuyor mu?
C. Evet, Destaco, projelerin zarar görmemesini sağlamak için aşınmış mandalları kolayca değiştirmek için mandal plakaları sunar. Bu mandal plakalarının karbon çeliği ve paslanmaz çelik çeşitleri mevcuttur.