Çekme hareketli mandallı kıskaçlar, bir iş parçasının / fikstürün etrafına kenetleme çekme çubuğu / kancası yerleştirmek için bir tutamaç kullanır (kelepçe tabanına yatay veya dikey olarak yerleştirilir). Destaco çekme mandallı kıskaçlar, mandallama, kalıplama ve montaj işlemlerinde sık sık armatürleri çekmek / kapatmak için sabit mandal, U kanca (yatay ve dikey) ve J kanca tasarımlarına sahiptir. Destaco 324 Serisi kelepçeler kelepçe tabanına dik olarak yerleştirilmiş bir iş parçasını kapatmak için dikey bir U kancaya sahiptir. Ergonomik tutamakları, hızlı, tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol kolu ile donatılmıştır. Bu kelepçeler, düz bir yüzey / iş parçası üzerinde hızlı ve kolay kurulum için flanşlı bir taban montaj stiline sahiptir. Destaco 324-RM-25 kelepçe, bir iş parçasını daha uzak mesafeden kapatmak için standart uzunluktaki U kanca tarzı kelepçeden 25 mm daha uzun bir U kanca ile birlikte gelir. Çalışma sırasında yanlışlıkla açılmasını önlemek için kelepçenin ikincil kilitlemesi olarak Toggle Lock Plus mekanizması ile donatılmıştır. Bu mandallı kelepçe, düzenli aşınma ve yıpranmaya dayanacak güç ve dayanıklılık için çelikten yapılmıştır. Maksimum 500 lb tutma kapasitesine sahiptir. Raptor Supplies bu kelepçeyi korozyona direnmek için paslanmaz çelik yapıya sahip varyantlarda sunar; İkincil kilitlemenin gerekli olmadığı durumlarda işletme maliyetlerini azaltmak için Toggle Lock Plus mekanizması olmadan. Farklı kanca uzunluklarına sahip (standart uzunluk, standart uzunluktan 50 mm ve standart uzunluktan 100 mm daha uzun) bu mandallı kıskaçları -M-25'i çıkararak veya sonuna -M-50 ve -M-100 ekleyerek sipariş edebilirsiniz. model numarası.
Biz de sunuyoruz Destaco 323-RM-25 maksimum 360 lb tutma kapasitesine sahip çekme mandallı kelepçe ve kelepçe tabanına paralel yerleştirilmiş bir iş parçasını çekmek için yatay bir U kanca.
Kullanım Alanları:
Destaco 324-RM-25 mandallı kelepçe, tüketim malları, havacılık, ulaşım, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki kapaklar, oda kapıları ve erişim kapakları gibi armatürleri kapatmak için uygundur. Bu kelepçe aynı zamanda kalıplama ve montaj işlemleri sırasında da kullanılmaktadır.
Özellikler:
- Destaco 324-RM-25 çekmeli mandallı kelepçe, çalışma sırasında kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock mekanizması ile donatılmıştır.
- Kelepçe tabanına dik olarak yönlendirilmiş bir iş parçasına göre kolay ayarlama için dişli, dikey bir U kanca ile donatılmıştır.
- Bu U kancalı çekme çubuğu, iş parçalarını daha büyük bir uzunlukta kapatmak için standart bir U kanca uzunluğundan 25 mm daha uzundur.
- Kırılmaya / bükülmeye karşı dayanıklı, yapısal bütünlük ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu kelepçe, bir iş parçasına / yüzeye hızlı ve kolay montaj için flanşlı tabana sahiptir.
- Maksimum 500 lb yük kapasitesi sunar.
- Bu kelepçe, tek elle kullanım için başparmak kontrol kolu ile kullanımı kolay bir tutamağa sahiptir.
- Kelepçe, bir iş parçasına kelepçenin güvenli bir şekilde bağlanması için bir mandal plakası ile birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies bir iş parçasının Destaco 324101-RM-324 kelepçe kancasına güvenli bir şekilde bağlanması için Destaco mandal plakasını (25) sunar.
- Destaco yedek kanca tertibatı (324215-M-25) ve başparmak kontrol kolu (324215-M-25), kelepçenin arızalı veya aşınmış parçalarını değiştirebilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 324-RM-25 kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin verimli performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarını takip eder.
Kurulum:
- Destaco 324-RM-25 kelepçenin taban ve mandal plakası, bir iş parçasına / yüzeye hızlı montaj için dişli montaj deliklerine sahiptir.
- Bu kelepçe, bir tornavida kullanarak tabanı sökerek monte edilen yüzeyden çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Raptor Supplies Diğer varyantlarda Destaco 324-RM-25 kelepçe ile benzer özelliklere sahip manuel kelepçeler sunuyor musunuz?
A. Raptor Supplies Destaco gibi benzer kelepçe çeşitleri sunar 324-M-25 mandallı kıskaç İşletim maliyetlerini azaltmak için Destaco Toggle Lock Plus mekanizmasının yanı sıra çalışma sırasında yanlışlıkla açılmasını önlemek için ikincil kilitleme sistemi olarak işlev görür. Korozyon direnci ve dayanıklılık için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahip Destaco 324-RSS-M-25 mandallı kelepçeyi de tedarik edebiliriz.
S. Destaco 324-RM-25 mandallı kıskaç farklı kanca uzunluklarında mevcut mu?
A. Destaco, standart uzunluk gibi farklı kanca uzunluklarında benzer mandallı kıskaçlar sağlar (324-R), standart uzunluktan 50 mm daha uzun (324-RM-50) ve standart kanca uzunluğundan 100 mm daha uzun (324-RM-100).
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamağa, iş parçası ile kıskaç arasında bir temas noktası görevi gören bir kıstırma koluna ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir tabana sahiptir. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya bir sac metali tutma kapasitesini gösterir.