Çekme mandallı kıskaçlar, mandallama, kalıplama ve montaj işlemleri sırasında kapıları ve kapakları düzenli olarak kapatıp açarken güçlü bir kapatma kuvveti sağlar. Bu kelepçeler genellikle sabit mandallı, U kancalı (yatay ve dikey) ve J kancalı tip tasarımlarda mevcuttur. Destaco 341 Serisi kelepçeler İş parçalarına bağlanan mandal plakalarını kelepçe tabanına paralel olarak çekmek için kullanılır. Bu kelepçeler, tek elle kolay kullanım için başparmak kontrol koluna sahip bir tutamağa sahiptir. Kelepçe kolları hareket ettirildiğinde mandal plakalarını / iş parçalarını tutmak için yatay bir U kanca çekme çubuğu ile donatılmıştır. Destaco 341-M-50 kelepçe, iş parçalarını standart uzunluktaki U kanca tarzı kelepçelerden daha uzun bir mesafede çekmek için 50 mm daha uzun bir U kancaya sahiptir. Düz yüzeylere veya iş parçalarına hızlı ve kolay kurulum için flanşlı taban montaj stiline sahiptir. Bu mandallı kelepçe, kaba kullanım nedeniyle bükülmeyi / kırılmayı önlerken yapısal bütünlük için çelik konstrüksiyona sahiptir. Raptor Supplies bu kelepçeyi korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahip varyantlarda sunar; Kelepçenin yanlışlıkla çıkarılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizması. Farklı kanca uzunluklarında (standart uzunluk, standart uzunluktan 25 mm daha uzun ve standart uzunluktan 100 mm daha uzun) bu mandallı kıskaçları -M-50'yi çıkararak veya sonuna -M-25 ve -M-100 ekleyerek sipariş edebilirsiniz. model numarası.
Biz de sunuyoruz Destaco 344 Serisi iş parçalarını tabana dik tutmak için dikey U kancaya sahip çekme mandallı kelepçeler.
Kullanım Alanları:
Destaco 341-M-50 mandallı kıskaç, montaj, mandallama, kalıplama ve kapatma işlemleri için uygundur. Bu kelepçe aynı zamanda havacılık, otomotiv, gıda ve ambalaj ve tüketim malları endüstrilerinde hazne kapıları, kapaklar, erişim kapakları, variller ve kaplar üzerindeki kilitleme uygulamaları için de kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 341-M-50 çekmeli mandallı kelepçe, düz, yatay yüzeylere kurulum için flanşlı taban montaj stiline sahiptir.
- Bu kelepçe maksimum 2000 lb yük kapasitesi sunar.
- İş parçalarının kolay ayarlanması için dişli U kancalı (yatay) çekme çubuğuna sahiptir.
- Bu U kanca, kullanım kolaylığı için standart kanca uzunluğundan 50 mm daha uzundur.
- Çelik konstrüksiyona sahiptir, mukavemet ve dayanıklılık sağlar, böylece uzun süreli kullanımlarda aşınma ve yıpranmayı önler.
- Patentli başparmak kontrol koluna sahip vinil kaplı kelepçe kolu, kelepçenin tek elle çalıştırılmasına izin verir.
- Çekme çubuğuna basıldığında kelepçenin sıkıca kapanması için bir mandal plakası (341005) ile birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Destaco 341215-M-50 kelepçenin aşınmış veya arızalı parçalarını değiştirmek için Destaco yedek kanca tertibatı (341-M-1) ve yedek başparmak kontrol kolu (341-ZB50) sunar.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 341-M-50 kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçelerin verimli performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstri standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Taban ve mandal plakasındaki dişli delikler, Destaco 341-M-50 kelepçenin iş parçalarına veya yatay yüzeylere hızlı ve kolay montajına yardımcı olur.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 341-M-50 mandallı kelepçe farklı kanca uzunluklarında mevcut mu?
A. Destaco, standart uzunluktaki farklı kanca uzunluklarına sahip benzer mandallı kıskaçlar sağlar (341), standart uzunluktan 25 mm daha uzun (341-A-25) ve standart kanca uzunluğundan 100 mm daha uzun (341-A-100).
S. Destaco 341-M-50 mandallı kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ayrıca zorlu ortamlarda korozyon direnci ve dayanıklılık için paslanmaz çelik yapıya sahip Destaco 341-SS-M-50 mandallı kelepçeyi sunar. Kelepçelerin yanlışlıkla açılmasını önlemek için bu manuel kelepçeleri Destaco Toggle Lock Plus mekanizması ile tedarik edebiliriz (341-RM-50).
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamağa, iş parçası ile kıskaç arasında bir temas noktası görevi gören bir kıstırma koluna ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir tabana sahiptir. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.