Çekme mandallı kelepçeler, mandallama, kalıplama ve montaj işlemlerinde kapıların ve kapakların düzenli olarak kapanması ve açılması için güçlü bir kapatma kuvveti sağlamak için kullanılır. Karşı mandalın üzerine kenetleme kancasını yerleştirmek için hareket ettirilebilen ve ardından kıskacı kilitlemek için aşağı bastırılabilen bir tutamakla donatılmıştır. Bu kelepçeler genellikle sabit mandallı, U kancalı (yatay ve dikey) ve J kancalı tip tasarımlarda mevcuttur. Destaco 341 Serisi kelepçeler İş parçalarına bağlanan mandal plakalarını kelepçe tabanına paralel olarak çekmek için kullanılır. Bu kelepçeler, tek elle kolay kullanım için başparmak kontrol koluna sahip bir tutamağa sahiptir. Destaco 341 kelepçe, düz yüzeylere veya iş parçalarına hızlı ve kolay kurulum için flanşlı bir taban montaj stiline sahiptir. Bu yatay U kanca tarzı, mandallı kelepçe, yapısal sertlik için çelik konstrüksiyona sahiptir ve ağır kullanım nedeniyle bükülmeyi / kırılmayı önler. Raptor Supplies bu 341 Serisi kelepçeleri, korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahip varyantlarda sunar; Kelepçenin yanlışlıkla çıkarılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizması. Daha uzun kancalı (25, 50 ve 100 mm) bu mandallı kıskaçları model numarasının sonuna -M-25, -M-50 veya -M-100 ekleyerek sipariş verebilirsiniz.
Biz de sunuyoruz Destaco 344 Serisi iş parçalarını tabana dik tutmak için dikey U kancaya sahip çekme mandallı kelepçeler.
Kullanım Alanları:
Destaco 341 mandallı kıskaç, montaj, mandallama, kalıp tutma uygulamaları için idealdir. Tüketim malları, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde hazne kapılarını, kapakları, erişim kapaklarını ve kapları kapatmak için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 341 çekme mandallı kelepçe, yatay yüzeylere montaj için flanşlı tabana sahiptir; 2000 lb maksimum tutma kapasitesi sağlar.
- Bu kelepçe, iş parçalarına göre kelepçenin kolay ayarlanması için dişli U kancalı (yatay) çekme çubuğuna sahiptir.
- Güç ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahiptir ve kaba kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmayı önler.
- Patentli başparmak kontrol koluna sahip vinil kaplı kelepçe kolu, kullanıcının kelepçeyi yalnızca tek elle çalıştırmasına yardımcı olur.
- Çekme çubuğuna basıldığında kelepçenin sıkıca kapanması için bir mandal plakası (341005) ile birlikte gelir.
- Kelepçe, 29:1'lik bir uygulama kuvveti (itme) ve uygulanan kuvvet (çekme) oranı sunar.
- Kelepçenin başparmak kontrolü olmadan çekme hareketi 3.08 inç ve maksimum kanca ayarı 0.76 inçtir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Destaco 341215 kelepçenin aşınmış veya arızalı parçalarını değiştirmek için Destaco yedek kanca tertibatı (341) ve yedek başparmak kontrol kolu (1-ZB341) sunar.
- Destaco 341005 mandal plakası, iş parçalarına takılarak kelepçenin sıkıca kapanmasına yardımcı olur.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 341 kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçelerin verimli performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstri standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 341 kelepçe, kelepçenin hızlı ve kolay montajı için taban ve mandal plakasında dişli deliklere sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 341 mandallı kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies Destaco gibi benzer kelepçeler sunar 341-SS mandallı kelepçe korozyon direnci için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahip. Ayrıca bu manuel kelepçeleri, kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Destaco Toggle Lock Plus mekanizmasına sahip varyantlarda tedarik ediyoruz (341-R).
S. Destaco 341 mandallı kelepçe farklı kanca uzunluklarında mevcut mu?
A. Destaco, standart uzunluktan 25 mm daha uzun farklı kanca uzunluklarına sahip benzer mandallı kıskaçlar sağlar (341-A-25), standart uzunluktan 50 mm daha uzun (341-A-50) ve standart kanca uzunluğundan 100 mm daha uzun (341-A-100).
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme hareketli mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamağa, iş parçası ve kıskaç arasında bir temas noktası olarak hareket etmek için bir kenetleme koluna sahiptir; kelepçeyi yüzeye tutturmak için bir taban. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.