Destaco 341-SS çekme hareketli mandallı kıskaç metal işleme, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde mandallama, kalıplama ve montaj işlemleri için idealdir. Tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol kolu ve bir mandal plakası ile entegre edilmiştir. Bu çekmeli mandallı kelepçe, malzemeyi bir çalışma yüzeyine sabitlerken çıkarılabilir C kelepçelerine veya yaylı kelepçelere sabit bir alternatif sunar. Buna ek olarak, kelepçe devreye girdiğinde dik konuma itilen bir kol kolu kullanılarak kelepçenin yerinde tutulmasına yardımcı olur ve kilitli konuma ulaşmak için aşağı bastırılır, daha hızlı ve daha az kenetleme operasyonları sağlar. Bu mandallı kelepçe, kilitleme ve kilit açma için çok az çaba gerektirir ve farklı yönlerde harekete direnmek için bir pim bağlantısına sahiptir ve kelepçenin kendi ekseni etrafında dönmesine izin verir. Destaco 341-SS çekme hareketli mandallı kelepçe, kapaklar, kapılar ve kapaklar için kalıplama ve kapakların sabitlenmesi için çok uygundur. Bu çekme mandallı kelepçe, kolay ayarlamalar için dişli U kancalarla entegre edilmiştir ve yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için paslanmaz çelikten yapılmıştır. Destaco 341-SS çekmeli mandallı kelepçe, güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir ve 2000 lb'ye kadar yüklere dayanabilir. Bu çekme hareketli mandallı kelepçe, kelepçelerin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus özelliği ile birlikte gelir.
Standart olanlardan daha uzun kancalı kelepçeler sipariş etmek isterseniz, Parça Numarası'ye -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) veya -M-100 (100 mm) son ekini eklemeniz yeterlidir (örneğin, 341-M-25) ve bunun için bir fiyat teklifi isteyin Raptor Supplies.
Kullanım Alanları:
Destaco 341-SS çekme mandallı kelepçe, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki kapıları, varilleri, kapakları, erişim kapaklarını, kapları ve kapları sabitleme, tutma, monte etme ve kalıplama gibi çeşitli uygulamalar için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 341-SS çekmeli mandallı kelepçe, açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmek için paslanmaz çelik yapıya sahiptir.
- Bu çekme mandallı kelepçe, sorunsuz ayar için dişli U kancalarla donatılmıştır.
- Destaco 341-SS çekme hareketli mandallı kelepçe, tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol kolu ve mandal plakasına sahiptir.
- Bu mandallı kelepçe, 2000 lb'ye kadar yüklere dayanabilir.
- Uygulanan kuvvetin (itme) uygulanan kuvvete (çekme) kıskaç oranı 29:1'dir.
- Destaco 341-SS çekmeli mandallı kelepçe, kelepçelerin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus özelliği ile birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 341-SS çekme hareketli mandallı kelepçe, Destaco 341905 mandal plakası ve 341915 yedek kanca tertibatı ile uyumludur.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 341-SS çekme mandallı kelepçe, çevre sağlığı ve güvenliği ile kelepçenin kalite performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 341-SS çekmeli mandallı kelepçe, kapakları veya kapıları çekmek için yüzeylere kelepçeyi takmak için flanşlı taban üzerinde dişli deliklere sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçlar 3 ana bileşene bağlıdır - aleti çalıştırmak için bir tutamak, iş parçası ve kıskaç arasındaki temas noktası için bir kenetleme kolu ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir taban. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildiğinde, tabana paralel kuvvet oluşturmak ve iş öğelerini sıkıştırarak tutmak için tutamak yatay olarak çekilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.