Destaco 344 çekmeli mandallı kelepçe, üretkenliği artırmak için hızlı, güvenli ve tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol koluna sahiptir. Bu U kanca tarzı mandallı kelepçe, mandallama, kalıplama ve montaj işlemleri sırasında kapıları ve kapakları tekrar tekrar açıp kapatmak için kullanılır. Kelepçe, iş parçalarını çekmek için mandal yüzeyine dik olarak monte edilir. Bu kelepçe, montaj yüzeyine dik olan iş parçalarını tutmak için idealdir. Bu mandallı kelepçe, mukavemet sağlamak ve ağır yükler altında kırılma / bükme / kelepçe arızasını azaltmak için çelikten yapılmıştır. Kelepçe, kenetleme çekme çubuğunu karşı mandalın etrafına yerleştirmek için kolu hareket ettirerek ve karşı yüzeye doğru bastırarak kilitli konuma gelir. Destaco 334 Serisi çekme mandallı kıskaçlar maksimum 1000 lb tutma kapasitesine sahip ve uygulanan kuvvete uygulanan kuvvet oranı 31:1'dir. Bu mandallı kıskaçları daha uzun kancalı (25 / 50 / 100 mm) sipariş etmek isterseniz, model numarasının sonuna -M-25, -M-50 veya -M-100 eklemeniz yeterlidir.
Kullanım Alanları:
- Destaco 344 mandallı kelepçe kapakları, kapları, varilleri, kapları, hazne kapılarını, kapakları ve erişim kapılarını tutmak ve kapatmak için idealdir. Bu kelepçe aynı zamanda nakliye, havacılık, otomotiv ve gıda işleme ve paketleme endüstrilerinde kalıplama ve montaj işlemleri sırasında da kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 344 çekmeli mandallı kelepçe, kolay ayarlama için dişli bir U-kanca (dikey) çekme çubuğu ile donatılmıştır.
- Bu kelepçe, kelepçenin tek elle çalıştırılması için patentli bir başparmak kontrol kolu ile entegre edilmiştir.
- Her yüzeye kolay montaj için flanşlı taban montaj stiline ve maksimum 2000 lb tutma kapasitesine sahiptir.
- Bu mandallı kelepçe, yüksek düzeyde aşındırıcı ortamlara/endüstriyel koşullara dayanacak olağanüstü yapısal sertlik ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Kelepçenin başparmak kontrolü olmadan çekme hareketi 2.48 inç ve maksimum kanca ayarı 1.26 inçtir.
- Uygulanan kuvvetin (itme) uygulanan kuvvete (çekme) kıskaç oranı 45:1'dir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Destaco 344 mandallı kelepçenin patentli başparmak kontrol kolunu değiştirmek için Destaco 1-ZB344 yedek başparmak kontrol kolunu sunar.
- 344101 mandal plakası, tutamağa basıldığında kelepçenin sıkıca kapanmasını sağlar.
- Raptor Supplies kelepçenin aşınmış veya arızalı kancasını değiştirmek için Destaco yedek kanca tertibatını (344215) teslim edebilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 344 mandallı kelepçe, kelepçenin olağanüstü performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Kurulum:
- Destaco 344 çekme mandallı kelepçe, düz yüzeylerin / çalışma tezgahlarının tabanına hızlı ve güvenli kurulum için iki çift vidalanabilir dişli montaj deliğine sahiptir.
- Gerektiğinde, bu kelepçe bir tornavida kullanılarak basitçe gevşetilerek kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco, Destaco 344 çekme mandallı kelepçe ile benzer özelliklere sahip manuel kelepçeler sunuyor mu?
A. Destaco, farklı kanca uzunluklarında benzer mandallı kelepçeler sağlar: standart uzunluktan 25 mm daha uzun (344-A-25), standart uzunluktan 50 mm daha uzun (344-A-50) ve standart kanca uzunluğundan 100 mm daha uzun . Raptor Supplies paslanmaz çelik konstrüksiyona sahip varyantlarda manuel kelepçeler de sağlayabilir (344-SS) zorlu çevre koşullarında korozyon direnci veya Destaco Toggle Lock Plus mekanizması (344-R) kelepçenin yanlışlıkla ayrılmasını önlemek için.
S. Servis veya bakım sırasında Destaco kelepçeleri için hangi gres önerilir?
A. Mobil XTC gibi kaplin gresleri, Destaco kelepçelerinin yeniden inşası veya bakımı için kullanılır.
S. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti ne anlama gelir?
A. Tutma kapasitesi, kilitli bir konumda bir kelepçenin kalıcı olarak deforme olmadan güvenli bir şekilde karşı koyabileceği maksimum dış kuvveti gösterir.
S. Destaco kelepçeleri, kaldırma veya kaldırma işlemleri için kullanılabilir mi?
C. Hayır, Destaco kelepçeleri, kaldırma veya kaldırma uygulamaları için kullanılamaz.
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçlar temel olarak 3 bileşene bağlıdır - kıskacı yüzeye tutturmak için bir taban, aleti çalıştırmak için bir tutamak ve iş parçası ile kıskaç arasındaki temas noktası için bir kıstırma kolu. Kelepçenin bağlantı sistemi / kancası merkez üstü konuma getirildiğinde, tabana dik kuvvet oluşturmak ve iş öğelerini sıkıştırarak tutmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Doğru tipte mandal nasıl seçilir?
A. Destaco kelepçeleri, çelik veya paslanmaz çelik yapıya sahiptir ve kolay kurulum için flanşlı ve dar flanş tabanlı montaj stillerinde mevcuttur. Bir kelepçenin kalıcı olarak deforme olmadan güvenli bir şekilde (kilitli konumda) karşı koyabileceği maksimum dış kuvveti gösteren çeşitli tutma kapasitelerinde sunulurlar. Ayrıca, bir mandallı kelepçe seçmeden önce, bağlama plakası ile iş parçası arasındaki mesafe en uzak konumunda hesaplanmalıdır.
S. Destaco kıskaçlarının sapının kırmızı rengi ne anlama geliyor?
A. Kırmızı renkli tutamaklar, kullanıcının kelepçeyi çalıştırırken kavrayabileceği tanınabilir bir alanı gösterir.