Destaco 344-M-25 çekme hareketli mandallı kıskaç, kapakların veya erişim kapaklarının variller / konteynerler / gemiler üzerine hızlı bir şekilde mandallanmasını veya kenetlenmesini sağlar ve mandallı olta takımı kutularına benzer şekilde çalışır. 2000 lb'ye kadar yükleri tutabilir ve ünitenin ileri ve arka konumlarda geçiş yapmasına izin veren doğrudan, düz bir yönde kuvvet uygular. Bu, özellikle operatörün ara sıra kelepçeye ihtiyaç duyduğu durumlarda kullanışlıdır. Destaco 344-M-25 çekme hareketli mandallı kelepçe, kolay ve güvenli montaj için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabanla donatılmıştır. Ayrıca, rahat ve esnek tek elle kullanım için bir mandal plakası ve bir başparmak kontrol kolu ile birlikte verilir. Destaco 344-M-25 kancalı kıskaç, tutamak arkada ve kilitli konumdayken arkadan dikey olarak monte edilebilir, böylece bileşenlerin öne düşmesini önler. Bu Destaco kelepçe, standart uzunluktan 25 mm daha uzun bir kancaya sahiptir ve yapısal sağlamlık için çelik konstrüksiyona sahiptir. Karşıdaki mandalla uygun şekilde hizalanmış bir kol ile yapılandırılmıştır ve bu nedenle kol, kilitleme pozisyonuna geri çekilebilir, bu da onu mandallı kapılar ve kalıplı kapaklar gibi nesneleri kapatmak için uygun hale getirir.
Kullanım Alanları:
Bu Destaco 344-M-25 çekme hareketli mandallı kıskaç, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kalıplama, montaj ve kapılar, kapaklar veya kapaklar gibi yaygın uygulamalar için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 344-M-25 çekme hareketli mandallı kelepçe, plastik kalıplama işlemlerinde oluşturulanlar gibi ağır kuvvetlere karşı sıkı bir tutuş için bir merkez üstü geçiş hareketi içerir.
- Patentli başparmak kontrol kolu, esnek tek elle kullanım sağlar.
- Sorunsuz ayarlamalara izin veren dişli bir U kanca ile birlikte gelir.
- Bu Destaco çekmeli mandallı kelepçe, pim veya kilitleme işlevleri için donanımlı bir kilitleme deliğine sahiptir.
- Destaco 344-M-25 kıskaç, çeşitli kenetleme konumlarında kol hareketini otomatik olarak sınırlayan sabit bir durdurma ile donatılmıştır.
- 2000 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
- Bu kapatma kelepçesi, yorgunluğu en aza indirmek için ergonomik bir tutamağa sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 344101: Bu yedek mandal plakaları, tutamağa basıldığında sıkı kapanma sağlamak için markanın 344-M-25 çekme hareketli mandallı kelepçesi ile birlikte kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 344-M-25 çekme mandallı kelepçe, çevre sağlığı ve güvenliği ve kelepçelerin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 344-M-25 çekme hareketli mandallı kelepçe, basit vidalama kullanarak düz yüzeylere / çalışma tezgahlarına kolay ve güvenli kurulum için dişli deliklerle birlikte gelen flanşlı bir tabana sahiptir.
- Bu 344-M-25 kelepçe, bir tornavida kullanılarak basitçe gevşetilerek çıkarılabilir ve farklı bir yere takılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 344 Serisi çekme mandallı kıskaçlar nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçlar 3 ana bileşene bağlıdır - aleti çalıştırmak için bir tutamak, iş parçası ve kıskaç arasındaki temas noktası için bir kenetleme kolu ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir taban. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildiğinde, tabana paralel kuvvet oluşturmak ve iş öğelerini sıkıştırarak tutmak için tutamak yatay olarak çekilir.
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçalarını monte ederken veya benzer üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini temsil eder.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco, güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler sağlar.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.