Çekme mandallı kıskaçlar, mandallama, kalıplama ve montaj işlemlerinde kapıları ve kapakları düzenli olarak kapatmak ve açmak için kullanılır. Bu mandallı kıskaçlar, bir iş parçasının etrafına kenetleme çekme çubuğu / kancası yerleştirmek için bir tutamağa sahiptir (kelepçe tabanına yatay veya dikey olarak yerleştirilir). Destaco çekme mandallı kıskaçlar, sabit mandallı, U kancalı (yatay ve dikey) ve çekme / kapama armatürleri için J kanca tasarımlarına sahiptir. Destaco 344 Serisi kelepçeler kelepçe tabanına dik olarak yerleştirilmiş bir iş parçasını / fikstürü kapatmak için dikey bir U kanca ile donatılmıştır. Kelepçe kolları, hızlı, tek elle kullanım için bir başparmak kontrol kolu ile entegre edilmiştir. Destaco 344-M-100 kelepçe, bir iş parçasını standart bir U kanca tarzı mandallı kelepçeden daha büyük bir mesafede kapatmak için 100 mm daha uzun bir U kanca sunar. Bu kelepçe, ağır yükler (maksimum 2000 lb) altında bükülmeyi / kırılmayı önlemek için yapısal sağlamlık için çelik konstrüksiyona sahiptir. Düz bir yüzeye / iş parçasına hızlı kurulum için flanşlı bir taban montaj stiline sahiptir. Raptor Supplies bu kelepçeyi korozyona direnmek için paslanmaz çelik yapıya sahip varyantlarda sunar; İkincil bir kilitleme özelliği olarak işlev gören ve kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önleyen Toggle Lock Plus mekanizması. Bu mandallı kıskaçları farklı kanca uzunluklarına (standart uzunluk, standart uzunluktan 25 mm ve standart uzunluktan 50 mm daha uzun) sahip varyantlarda -M-100'ü çıkararak veya -M-25 ve -M-50 ekleyerek sipariş edebilirsiniz. model numarasının sonu.
Biz de sunuyoruz Destaco 341-M-100 benzer özelliklere sahip çekme mandallı kelepçe ve kelepçe tabanına paralel yerleştirilmiş bir iş parçasını çekmek için yatay bir U kanca.
Kullanım Alanları:
Destaco 344-M-100 mandallı kelepçe, ulaşım, havacılık, tüketim malları, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kalıpları, kapakları, hazne kapılarını ve erişim kapaklarını kapatmak için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 344-M-100 çekme hareketli mandallı kıskaç, bir iş parçasına göre (kelepçe tabanına dik olarak yerleştirilmiş) kolay ayarlama için dişli, dikey bir U kanca ile donatılmıştır.
- Bu U kancalı çekme çubuğu, iş parçalarını daha büyük bir uzunlukta çekmek için standart bir U kanca uzunluğundan 100 mm daha uzundur.
- Düzenli aşınma ve yıpranmaya dayanacak güç ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu kelepçe, bir iş parçasına / yüzeye hızlı ve kolay montaj için flanşlı tabana sahiptir.
- Maksimum 2000 lb tutma kapasitesine sahiptir.
- Bu kelepçenin kullanımı kolay tutacağı, tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol koluna sahiptir.
- Kelepçe, bir iş parçasına güvenli bağlantı için bir mandal plakası ile birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Destaco 344101-M-344 kelepçe kancasının bir iş parçasına güvenli bir şekilde takılması için Destaco mandal plakasını (100) sunar.
- Kanca tertibatı (344215-M-100) ve başparmak kontrol kolu (344-ZB1) gibi yedek aksesuarlar, kelepçenin hatalı / aşınmış parçalarını değiştirmek için Destaco tarafından sağlanır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 344-M-100 kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin üstün performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstri standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 344-M-100 kelepçe tabanı ve mandal plakası, dikey bir iş parçasına / yüzeye hızlı montaj için dişli deliklerle donatılmıştır.
Sık sorulan Sorular:
S. Raptor Supplies diğer varyantlarda Destaco 344-M-100 kelepçe ile benzer özelliklere sahip manuel kelepçeler sunuyor musunuz?
A. Raptor Supplies Destaco gibi benzer kelepçe çeşitleri sunar 344-RM-100 mandallı kıskaç Çalışma sırasında yanlışlıkla açılmasını önlemek için Destaco Toggle Lock Plus mekanizmasına sahiptir. Korozyon direnci ve dayanıklılık için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahip Destaco 344-SS-M-100 mandallı kelepçeyi de sunuyoruz.
S. Destaco 344-M-100 mandallı kelepçe farklı kanca uzunluklarında mevcut mu?
A. Destaco, standart uzunluk gibi farklı kanca uzunluklarına sahip benzer mandallı kelepçe çeşitleri sağlar (344), standart kanca uzunluğundan 25 mm daha uzun (344-A-25) ve standart uzunluktan 50 mm daha uzun (344-A-50).
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamağa, iş parçası ile kıskaç arasında bir temas noktası görevi gören bir kıstırma koluna ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir tabana sahiptir. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında bir ekipman veya sac parçasını tutma kapasitesini gösterir.