Destaco 371 çekmeli mandallı kıskaç, kapıların, kapakların veya erişim kapaklarının variller / konteynerler / kaplar üzerine hızlı bir şekilde sıkıştırılması için kullanılır. Karşı mandalla uygun şekilde hizalanmış bir tutamakla donatılmıştır. Kol, kilitleme konumuna geri çekilebilir, bu da onu kalıp kapakları ve kilitli kapılar gibi nesneleri kapatmak için ideal hale getirir. Destaco 371 çekmeli mandallı kelepçe, kuvveti doğrudan, düz bir çizgi yönünde uygulayarak ünitenin ileri ve arka konumlarda geçiş yapmasını sağlar. Bu, özellikle operatörün ileri doğru itip kuvvet uygulamak, ileri çekip kuvvet uygulamak yerine bazen kelepçeye ihtiyaç duyduğu durumlarda kullanışlıdır. Ek olarak, bu mandallı kıskaç, kıskaç, tutamak arka konumdayken dikey olarak monte edildiğinde bir avantaj sağlar ve tutamak kilitli konumda bileşenin arkasında olduğu için bileşenlerin öne düşmesini engeller. Destaco 371 çekme mandallı kelepçe, 750 lb'ye kadar yükleri tutabilir ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir. Bu çekme mandallı kelepçe, esnek tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol kolu ile birlikte verilir. Daha uzun kancalı (25, 50 veya 100 mm) bu mandallı kıskaçları model numarasının sonuna -M-25, -M-50 veya -M-100 ekleyerek sipariş verebilirsiniz.
Kullanım Alanları:
Destaco 371 çekme mandallı kelepçe, otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kapakları, kapıları, varilleri, erişim kapaklarını, kapları ve kapları tutma, sabitleme, birleştirme ve kalıplama gibi çeşitli uygulamalar için tasarlanmıştır.
Özellikler:
- Destaco 371 çekmeli mandallı kelepçe, kolay ayarlama için dişli bir J kancalı çekme çubuğu ile donatılmıştır.
- Bu çekme mandallı kelepçe, tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol koluna sahiptir.
- Destaco 371 çekme mandallı kelepçe, açıkta kalan yüzeylerde dayanıklılık ve korozyon direnci için çelik yapıya sahiptir.
- Bu çekmeli mandallı kelepçe, 750 lb'ye kadar olan yüklere dayanabilir.
- Destaco 371 çekmeli mandallı kelepçe, titreşimler nedeniyle kazara açılmayı önlemek için Toggle Lock Plus özelliği ile birlikte gelir.
- Uygulanan kuvvetin (itme) uygulanan kuvvete (çekme) oranı 36:1'dir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 371215: Bu Destaco yedek kanca tertibatları, markanın 330, 351, 371 ve 381 Serisi kıskaçları için tasarlanmıştır. Standart olanlardan daha uzun kancaları vardır ve Parça Numarası'ye -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) veya -M-100 (100 mm) ekleri eklenerek bulunabilirler. Hızlı ve güvenli sabitleme için sıkıştırma somunları ve kilit somunları içerirler.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 371 çekme mandallı kelepçe, kullanıcı güvenliği, çevre sağlığı ve kelepçenin verimli performansı için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 371 çekme mandallı kelepçe, hızlı ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 371 çekmeli mandallı kelepçe manuel bir kelepçe midir?
C. Evet, Destaco 371 çekmeli mandallı kıskaç, fikstürlerin işlenmesi için tasarlanmış manuel hızlı bir kıskaçtır. Kolu çevirerek hızlı ve kolay kenetleme hareketi sunar.
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçlar 3 ana bileşene bağlıdır - aleti çalıştırmak için bir tutamak, iş parçası ve kıskaç arasındaki temas noktası için bir kenetleme kolu ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir taban. Kelepçenin basit bağlantı sistemi üst orta konuma getirildikten sonra, tabana paralel kuvvet oluşturmak ve iş parçalarını tutarak sıkmak için tutamak yatay olarak çekilir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.