Çekmeli mandallı kıskaçlar, montaj, kalıplama ve mandallama işlemlerinde kapı ve kapakların tekrar tekrar açılıp kapanması için kullanılır. Karşıt bir iş parçasının etrafına bir sıkıştırma çekme çubuğu veya kanca yerleştirmek için bir tutamakla donatılmıştır. Destaco çekmeli mandal kıskaçları sabit mandallı, U kancalı (yatay ve dikey) ve J kancalı tiplerde mevcuttur. Destaco 371 Serisi kelepçeler kelepçe tabanlarına yatay olarak yerleştirilmiş iş parçalarını çekmek için kullanılır. Bu kelepçeler, tek elle rahat kullanım için başparmak kontrol kolu ile kullanımı kolay bir tutamağa sahiptir. Destaco 371-SS kelepçe, aşındırıcı ortamlardan kaynaklanan korozyon ve aşınma / yıpranmaya karşı direnç için paslanmaz çelik yapıya sahiptir. Bu J kanca tarzı mandallı kelepçe, düz, yatay yüzeylerde hızlı kurulum için flanşlı bir tabana sahiptir. Maksimum 750 lb yük tutabilir. Raptor Supplies bu kelepçeyi ayrıca yapısal rijitlik sağlamak ve bükülmeyi / kırılmayı önlemek için çelik konstrüksiyonlu varyantlarda sunar; Bağlantının yanlışlıkla kesilmesini önlemek için Lock Plus özelliğini değiştirin. Model numarasının sonuna -M-25, -M-50 veya -M-100 ekleyerek daha uzun kancalı (25, 50 ve 100 mm) bu mandallı kelepçeyi sipariş edebilirsiniz.
Biz de sunuyoruz Destaco 331-SS maksimum 720 lb tutma kapasitesi sağlayan yatay bir U kancaya sahip çekme mandallı kelepçe.
Kullanım Alanları:
Destaco 371-SS mandallı kıskaç, havacılık, nakliye ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde bölme / erişim kapıları, kapaklar, variller ve kapaklar gibi çok sayıda armatürü kapatmak için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 371-SS çekmeli mandallı kelepçe, korozyon direnci ve dayanıklılık için paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- Maksimum 750 lb tutma kapasitesine sahiptir.
- Bu kelepçe, düz, yatay bir yüzeye / iş parçasına hızlı ve kolay montaj için flanşlı bir tabana sahiptir.
- İş parçasına göre kolay ayarlama için dişli J kancalı çekme çubuğu ile donatılmıştır.
- Kelepçe, maksimum 0.81 inçlik bir kanca ayarı ve 36:1'lik bir uygulama kuvveti (itme) ve uygulanan kuvvet (çekme) oranı sunar.
- Kelepçe kolu, tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol kolu ile entegre edilmiştir.
- Kelepçenin başparmak kontrollü ve başparmak kontrolü olmadan çekme hareketleri sırasıyla 4.18 ve 5.44 inçtir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Destaco 371-SS kelepçenin yıpranmış veya arızalı parçalarını değiştirmek için kanca tertibatı (371915) ve başparmak kontrol kolu (371-ZB1) gibi yedek aksesuarlarını teslim edebilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 371-SS kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin üstün performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstri standartlarına bağlıdır.
Kurulum:
- Destaco 371-SS kelepçe, kelepçe tabanının her iki tarafında bulunan dişli delikler yardımıyla yatay bir yüzeye / iş parçasına monte edilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco, diğer varyantlarda Destaco 371-SS çekmeli mandallı kelepçe ile benzer özelliklere sahip manuel kelepçeler sunuyor mu?
A. Raptor Supplies Destaco'yu teslim edebilir 371 ağır hizmet operasyonlarında kullanım için mukavemet sağlamak için çelik konstrüksiyona sahip mandallı kelepçe.
S. Destaco 371-SS mandallı kelepçe farklı kanca uzunluklarında mevcut mu?
A. Destaco, standart uzunluktan (25-SS-M-371) 25 mm, standart uzunluktan (50-SS-M-371) 50 mm ve standart kancadan 100 mm daha uzun farklı kanca uzunluklarına sahip benzer mandallı kelepçeler sağlar. uzunluk (371-SS-M-100).
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamağa, iş parçası ile kıskaç arasında bir temas noktası görevi gören bir kıstırma koluna ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir tabana sahiptir. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar. Raptor Supplies Çalışma sırasında yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus'a sahip Destaco 371-RSS mandallı kelepçe sunar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında bir ekipmanı veya sacı tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kıskaçlarının sapının kırmızı rengi ne anlama geliyor?
A. Kırmızı renkli kulplar, kullanıcıyı çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır. Kırmızı rengin, kelepçelerin çalışmasına ek bir avantajı yoktur.