Destaco 371-RM-100 çekme hareketli mandallı kelepçe, çalışma yüzeylerine monte edilir ve iş parçalarını bir arada tutar. Kelepçede, nesneleri delme, kaynaklama, frezeleme veya ağaç işleme uygulamaları için sıkıca sabitlemek üzere bir kauçuk tıpayı derhal çalışma yüzeyine kilitleyen bir kol bulunur. Malzemeyi bir çalışma yüzeyine sabitlerken, bu dikey kollu mafsallı kelepçe, çıkarılabilir C kelepçelere veya yaylı kelepçelere sabit bir alternatif sunar. Kilitlemek ve açmak için çok az çaba gerektirir ve farklı yönlerde harekete direnirken kelepçenin kendi ekseni etrafında dönmesine izin veren bir pim bağlantısı sağlar. Destaco 371-RM-100 çekme hareketli mandallı kelepçe, iş parçalarını, kelepçe takıldığında dik konuma itilen ve kilitli konuma ulaşmak için aşağı bastırılan bir manivela kolu ile yerinde tutar. Bu mandallı kelepçe, kenetleme sırasında optimum hassasiyet için benzersiz bir pivot ve kaldıraç sistemi ile donatılmıştır ve 750 lb'ye kadar yükleri tutabilir. minimum operatör yorgunluğu ve hızlı kenetleme işlemleri sağlamak için tutun. Bu kapatma kelepçesi, kolay ayarlama için dişli bir J kancası ile birlikte verilir. Çelik konstrüksiyonu, yapısal sağlamlık ve korozyon direnci sağlar ve hazne kapılarını, kapaklarını, kapaklarını ve erişim kapılarını tutmak ve kapatmak için uygundur. Destaco 371-RM-100 çekme hareketli mandallı kelepçe, aşırı merkez kilitleme durumunun korunmasını ve istenmeyen açılmaya karşı korunmasını sağlamak için ikincil bir kilitleme sistemi görevi gören Destaco Toggle Lock Plus güvenlik mekanizması ile entegre edilmiştir.
Kullanım Alanları:
Destaco 371-RM-100 çekme mandallı kıskaç, geniş bir özellik kombinasyonu ile entegre edilmiştir ve bu da onu kapıları, kapakları, erişim kapaklarını, varilleri, kapları ve kapları sabitleme, tutma ve kalıplama gibi uygulamalar için ideal hale getirir. Havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kullanılırlar.
Özellikler:
- Destaco 371-RM-100 çekme hareketli mandallı kelepçe, malzemeyi kelepçeyi hareket ettirmeden sabitlemek ve gevşetmek için sabit bir tasarıma sahiptir.
- Tek elle kullanıma izin vermek için patentli bir başparmak kontrol kolu sağlanır ve dişli J kancası kolay ayarlamalar sağlar.
- Bu kelepçe, rahat bir tutuş için mükemmel tutuş sağlayan ergonomik olarak tasarlanmış bir tutamakla entegre edilmiştir.
- Destaco 371-RM-100 çekme hareketli mandallı kelepçe, yüzeylere kolay kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
- Bu çekmeli mandallı kelepçe, kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Destaco Toggle Lock Plus mekanizmasına sahiptir.
- Maksimum 750 lb tutma kapasitesi için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu kelepçe, kullanım kolaylığı ve rahat tutuş için standart kanca uzunluğundan 100 mm daha uzun bir kancaya sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 371-ZB1: Bu yedek başparmak kontrol kolları, Destaco 371-RM-100 çekme hareketli mandallı kelepçeyi kullanırken kolaylık sağlamak için tasarlanmıştır. Mandal kıskacı kapatıldığında, kilitleme kolu otomatik olarak devreye girer, kıskacı açmak için kullanıcının kilitleme kolunu harekete geçirmesi gerekir. Arızalı veya yıpranmış bir başparmak kontrol kolunu değiştirmek için bu kolları kullanın.
- Destaco 371215: Bu Destaco yedek kanca tertibatları, Destaco 371-RM-100 çekme hareketli mandallı kelepçe ile kullanılır. Standart olanlardan daha uzun kancalarla gelirler ve Parça Numarası'ye -M-25 (25 mm) veya -M-50 (50 mm) ekleri eklenerek kullanılabilirler. Destaco yedek kanca tertibatları, hızlı ve güvenli sabitleme için sıkıştırma somunları ve kilit somunları içerir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 371-RM-100 çekme mandallı kelepçe, çevre sağlığı ve güvenliği ve kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara göre yapılmıştır.
Kurulum:
- Bu Destaco 371-RM-100 çekmeli mandallı kelepçe, üniteyi düz yüzeylere / çalışma tezgahlarına monte etmek için montaj deliklerine sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Marka bu çekme mandallı kelepçeleri diğer taban montaj stillerinde sunuyor mu?
C. Evet, Destaco, kolay montaj sağlamak için flanşlı ve kaynaklı taban stillerinde çekme hareketli mandallı kelepçeler sunar.
S. Bu Destaco kelepçelerinin daha uzun kancalara sahip varyantları var mı?
C. Evet, Destaco 25, 50 veya 100 mm daha uzun kanca uzunluklarına sahip benzer kelepçe çeşitleri üretmektedir.
S. Destaco kelepçelerini yeniden oluştururken hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçelerini tutarken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanızı öneririz. Pnömatik silindir contalarıyla uğraşırken Magnalube G gresi kullanın.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya üretim süreçleri sırasında sac metali veya ekipmanı tutma kapasitesini temsil eder.
S. Destaco, kelepçeler için ayrı mandallar sunuyor mu?
C. Evet, Destaco, projelerin zarar görmemesini sağlamak için aşınmış mandalları kolayca değiştirmek için mandal plakaları sunar. Bu mandal plakalarının karbon çeliği ve paslanmaz çelik çeşitleri mevcuttur.
S. Yatay tutamak mafsallı kıskaçlar nelerdir?
A. Yatay tutamaklı manivelalı kıskaçlar, kıskaç devreye girdiğinde düz duran yatay bir manivela kolu kullanarak iş parçalarını yerinde tutmak için kullanılır.
S. Bir mandallı kelepçenin önemi nedir?
A. Destaco mandallı kıskaçlar, üzerinde çalıştığınız projenin tekrar eden hareketleriyle kesintiye uğramadan iş parçalarını sıkıca tutar ve sabit tutar.