Çekme mandallı kıskaçlar, mandallama, kalıplama ve montaj işlemleri sırasında armatürlerin düzenli olarak kapanması ve açılması için güçlü bir kapatma kuvveti sağlar. Bu yatay veya dikey çekme cihazları öncelikle sabit mandallı, U kancalı (yatay ve dikey) ve J kancalı kelepçe tasarımlarında mevcuttur. Destaco 371 Serisi kelepçeler bir iş parçasını (kelepçe tabanına paralel) bir tutamaç kullanarak çekmek için bir J kancalı çekme çubuğuna sahiptir. Bu kelepçelerin tutacağı, tek elle rahat kullanım için patentli bir başparmak kontrol kolu ile donatılmıştır. Destaco 371-RM-50 kelepçe, standart J kanca tarzı kelepçelerden daha fazla mesafede armatürleri çekmek için 50 mm daha uzun bir J kancaya sahiptir. Bu kelepçenin maksimum tutma kapasitesi 750 lb'dir. Düz yüzeylere veya iş parçalarına hızlı ve kolay kurulum için flanşlı taban montaj stiline sahiptir. Bu mandallı kelepçe, sert kullanım nedeniyle bükülmeyi / kırılmayı önlemek için yapısal dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahiptir. Çalışma sırasında yanlışlıkla açılmasını önlemek için ikincil kilitleme mekanizması görevi gören Toggle Lock Plus mekanizmasına sahiptir. Raptor Supplies bu kelepçeyi aşındırıcı koşullarda korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahip varyantlarda sunar; Kelepçenin ikincil kilitlenmesinin gerekli olmadığı durumlarda işletme maliyetlerini azaltmak için Toggle Lock Plus olmadan. Farklı kanca uzunluklarına (standart uzunluk, standart uzunluktan 25 mm ve standart uzunluktan 100 mm daha uzun) sahip olan bu mandallı kelepçe çeşitlerini -M-50'yi çıkararak veya -M-25 ve -M-100'ü ekleyerek sipariş edebilirsiniz. model numarasının sonu.
Biz de sunuyoruz Destaco 331-RM-50 maksimum 720 lb tutma kapasitesi sağlayan, iş parçalarını tutmak için yatay bir U kancaya sahip çekme hareketli mandallı kelepçe.
Kullanım Alanları:
Destaco 371-RM-50 mandallı kıskaç, havacılık, otomotiv, gıda ve paketleme ve tüketim malları endüstrilerinde kapaklarda, erişim kapaklarında, hazne kapılarında, varillerde ve kaplarda mandallama işlemlerini gerçekleştirmek için idealdir. Kalıplama ve montaj işlemlerinde de kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 371-RM-50 çekmeli mandallı kelepçe, çalışma sırasında yanlışlıkla kilitlemeyi önlemek için Toggle Lock Plus mekanizmasına sahiptir.
- İş parçasına göre kolay ayarlama için dişli J kanca çekme çubuğuna sahiptir.
- Bu J kancası, iş parçalarının daha büyük bir uzunlukta kolay mandallanması için standart bir J kancadan 50 mm daha uzundur.
- Düz, yatay bir yüzeye / iş parçasına montaj için flanşlı tabana sahiptir.
- Bu kelepçe maksimum 750 lb yük kapasitesi sağlar.
- Güç ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Kelepçe kolu, tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol kolu ile donatılmıştır.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Destaco 371215-RM-50 kelepçesinin aşınmış veya arızalı parçalarını değiştirmek için Destaco kanca tertibatı (371-M-1) ve başparmak kontrol kolu (371-ZB50) gibi yedek aksesuarlar sağlayabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 371-RM-50 kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin üstün performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstri standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 371-RM-50 kelepçe, iş parçalarına / yatay yüzeylere hızlı ve kolay montaj için tabanında dişli deliklere sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 371-RM-50 mandallı kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies Destaco sunar 371-A-50 İşletme maliyetlerini azaltmak için Toggle Lock Plus özelliği olmadan. Ayrıca zorlu ortamlarda korozyon direnci ve dayanıklılık için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahip Destaco 371-RSS-M-50 mandallı kelepçe tedarik edebiliriz.
S. Destaco 371-RM-50 mandallı kıskaç farklı kanca uzunluklarında mevcut mu?
A. Destaco, standart uzunluk gibi farklı kanca uzunluklarında benzer mandallı kıskaçlar sağlar (371-R), standart uzunluktan 25 mm daha uzun (371-RM-25) ve standart kanca uzunluğundan 100 mm daha uzun (371-RM-100).
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme hareketli mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamağa, iş parçası ile kıskaç arasında bir temas noktası görevi gören bir kıstırma koluna ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir tabana sahiptir. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya bir sac metali tutma kapasitesini gösterir.