Çekme eylemi mandallı kıskaçlar, bir iş parçasının etrafına kenetleme çekme çubuğu veya kanca yerleştirmek için bir tutamağa sahiptir. Destaco çekme mandallı kıskaçlar, montaj, kalıplama ve mandallama işlemlerinde armatürleri tekrar tekrar kapatmak ve açmak için sabit mandal, U kanca (yatay ve dikey) veya J kanca tasarımlarına sahiptir. Destaco 381 Serisi kelepçeler, tek elle kullanım için başparmak kontrol kolu ile kullanımı kolay bir tutamağa sahiptir. Destaco 381-SS kelepçe, aşındırıcı ortamlarda korozyona, aşınmaya ve yıpranmaya karşı direnç için paslanmaz çelik yapıya sahiptir. Yatay olarak yerleştirilmiş bir iş parçasını kelepçe tabanına çekmek için kullanılır. Bu J kanca tarzı mandallı kelepçe, yatay bir yüzeye / iş parçasına hızlı kurulum için flanşlı bir taban ile donatılmıştır. Maksimum 1000 lb yük kapasitesi sağlar. Raptor Supplies ayrıca bu kelepçeyi, ağır yükler altında kırılmayı / bükülmeyi önlemek için yapısal sağlamlık için çelik konstrüksiyona sahip bir varyantta sunar. Daha uzun kancalı (25, 50 ve 100 mm) bu mandallı kelepçeyi model numarasının sonuna -M-25, -M-50 veya -M-100 ekleyerek sipariş verebilirsiniz.
Biz de sunuyoruz Destaco 334-SS Kelepçe tabanına dik yerleştirilmiş bir iş parçasını çekmek için dikey bir U kancaya sahip çekme hareketli mandallı kelepçe.
Kullanım Alanları:
Destaco 381-SS mandallı kelepçe, tüketim malları, havacılık, nakliye ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kapakları, pervazları, hazne/erişim kapılarını, kapakları ve varilleri kapatmak için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 381-SS çekmeli mandallı kelepçe, korozyon direnci ve dayanıklılık için paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- Düz, yatay bir iş parçası / yüzey üzerine hızlı montaj için flanşlı bir taban ile donatılmıştır.
- Bu kelepçe, bir iş parçasına göre kolay ayarlama için dişli bir J kancalı çekme çubuğuna sahiptir.
- Maksimum 1000 lb tutma kapasitesine sahiptir.
- Kelepçenin ergonomik kolu, tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol kolu ile entegre edilmiştir.
- Kelepçe, maksimum 0.93 inçlik bir kanca ayarı ve 37:1'lik bir uygulama kuvveti (itme) ve uygulanan kuvvet (çekme) oranı sağlar.
- Kelepçenin başparmak kontrollü ve başparmak kontrolü olmadan çekme hareketleri sırasıyla 4.69 ve 6.1 inçtir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Destaco 381915-SS kelepçenin aşınmış / arızalı parçalarını değiştirmek için yedek kanca tertibatı (381) ve başparmak kontrol kolu (1-ZB381) sağlayabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 381-SS kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin verimli performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 uluslararası endüstri standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 381-SS kelepçe, yatay bir yüzeye / iş parçasına kolay kurulum için tabanının her iki tarafında dişli deliklere sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Raptor Supplies Diğer varyantlarda Destaco 381-SS çekmeli mandallı kelepçe ile benzer özelliklere sahip manuel kelepçeler sunuyor musunuz?
A. Raptor Supplies ayrıca Destaco gibi benzer kelepçe çeşitleri sunar 381 mandallı kelepçe kaba kullanım gerektiren uygulamalar için sağlamlık ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahiptir.
S. Destaco 381-SS mandallı kelepçe farklı kanca uzunluklarında mevcut mu?
A. Raptor Supplies standart uzunluktan (25-SS-M-381) 25 mm, standart uzunluktan (50-SS-M-381) 50 mm ve standart kanca uzunluğundan 100 mm daha uzun gibi farklı kanca uzunluklarına sahip benzer mandallı kıskaçlar sağlayabilir (381-SS-M-100).
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamağa, iş parçası ile kıskaç arasında bir temas noktası görevi gören bir kıstırma koluna ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir tabana sahiptir. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya bir sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kıskaçlarının sapının kırmızı rengi ne anlama geliyor?
A. Kırmızı renkli kulplar, kullanıcıyı çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır. Kırmızı rengin, kelepçelerin çalışmasına ek bir avantajı yoktur.