Çekme hareketli mandallı kıskaçlar, bir iş parçasının etrafına onları çekmek/kapatmak için bir kenetleme çekme çubuğu veya kanca yerleştiren tutamaçlarla donatılmıştır. Montaj, kalıplama ve mandallama işlemlerinde kapı ve kapakların tekrar tekrar açılıp kapanması için idealdirler. Destaco 381 Serisi kelepçeler, tek elle kullanım sağlamak için patentli başparmak kontrol koluna sahiptir. Markanın çekme mandallı kıskaçlarında sabit mandal, U kanca (yatay ve dikey) veya J kanca tasarımları bulunur. Destaco 381 kelepçe, kelepçe tabanına yatay olarak yerleştirilmiş bir iş parçasını çekmek için kullanılır. Bu kelepçe, kullanım kolaylığı ve tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol koluna sahip ergonomik bir tutamağa sahiptir. Mukavemet ve aşınma / yırtılma direnci için çelik konstrüksiyona sahiptir. Bu J kanca tarzı mandallı kelepçe, düz, yatay yüzeye / iş parçasına hızlı montaj için flanşlı bir taban ile donatılmıştır. Maksimum 1000 lb yük kapasitesi sağlar. Raptor Supplies ayrıca bu kelepçeyi aşındırıcı ortamlarda korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahip varyantlarda sunar. Model numarasının sonuna -M-25, -M-50 veya -M-100 ekleyerek daha uzun kancalı (25, 50 ve 100 mm) bu mandallı kelepçeyi sipariş edebilirsiniz.
Biz de sunuyoruz 334 Kelepçe tabanına dik yerleştirilmiş bir iş parçasını çekmek için dikey bir U kancaya sahip çekme hareketli mandallı kelepçe.
Kullanım Alanları:
Destaco 381 mandallı kıskaç, havacılık, tüketim malları, nakliye ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde bölme / erişim kapıları, kapaklar, pervazlar, kapaklar ve variller gibi mandallama işlemlerini gerçekleştirmek için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 381 çekme mandallı kelepçe, yapısal sertlik ve dayanıklılık için çelikten yapılmıştır.
- Maksimum 1000 lb tutma kapasitesine sahiptir.
- Bu kelepçe, bir iş parçasına göre kelepçenin kolay ayarlanması için dişli bir J kanca çekme çubuğu ile donatılmıştır.
- Düz, yatay bir iş parçası / yüzey üzerinde hızlı ve kolay kurulum için flanşlı bir tabana sahiptir.
- Bu kelepçenin tutacağı, tek elle kullanım için bir başparmak kontrol kolu ile entegre edilmiştir.
- Kelepçe, maksimum 0.93 inçlik bir kanca ayarı ve 37:1'lik bir uygulama kuvveti (itme) ve uygulanan kuvvet (çekme) oranı sağlar.
- Kelepçenin başparmak kontrollü ve başparmak kontrolü olmadan çekme hareketleri sırasıyla 4.69 ve 6.1 inçtir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Destaco 381215 kelepçenin aşınmış veya arızalı parçalarını değiştirmek için kanca tertibatı (381) ve başparmak kontrol kolu (1-ZB381) gibi yedek aksesuarlar sağlayabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 381 kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin üstün performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 381 kelepçe, kelepçe tabanının her iki tarafında dişli delikler kullanılarak yatay bir yüzeye / iş parçasına monte edilebilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco, diğer varyantlarda Destaco 381 çekmeli mandallı kelepçe ile benzer özelliklere sahip manuel kelepçeler sunuyor mu?
A. Raptor Supplies Destaco sunar 381-SS mandallı kelepçe zorlu çevre koşullarında korozyon direnci ve dayanıklılık için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir.
S. Destaco 381 mandallı kelepçe farklı kanca uzunluklarında mevcut mu?
A. Raptor Supplies standart uzunluktan 25 mm daha uzun gibi farklı kanca uzunluklarına sahip benzer mandallı kelepçeler sunar (381-A-25), standart uzunluktan 50 mm daha uzun (381-A-50) ve standart kanca uzunluğundan 100 mm daha uzun (381-A-100).
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamağa, iş parçası ile kıskaç arasında bir temas noktası görevi gören bir kıstırma koluna ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir tabana sahiptir. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında bir ekipmanı veya sacı tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kıskaçlarının sapının kırmızı rengi ne anlama geliyor?
A. Kırmızı renkli kulplar, kullanıcıyı çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır. Kırmızı rengin, kelepçelerin çalışmasına ek bir avantajı yoktur.