Destaco 385-M-50 çekmeli mandallı kelepçe, çalışma yüzeylerine monte edilir ve iş parçalarını bir arada tutar. Kelepçede, delme, kaynaklama, frezeleme veya ahşap işleme uygulamaları için nesneleri sıkıca sabitlemek için kauçuk bir durdurucuyu çalışma yüzeyine anında kilitleyen bir kol bulunur. Malzemeyi bir çalışma yüzeyine sabitlerken, bu dikey saplı manivelalı kıskaç, çıkarılabilir C kıskaçlarına veya yaylı kıskaçlara sabit bir alternatif sunar. Kilitleme ve açma için çok az çaba gerektirir ve kelepçenin kendi ekseni etrafında dönmesine izin verirken farklı yönlerde harekete direnen bir pim bağlantısı sağlar. Destaco 385-M-50 çekme hareketli mandallı kıskaç, kıskaç devreye girdiğinde dik konuma itilen ve kilitli konuma ulaşmak için aşağı bastırılan bir kol kolu ile iş parçalarını yerinde tutar. Bu mandallı kıskaç, kenetleme sırasında optimum hassasiyet için benzersiz bir pivot ve kol sistemi ile donatılmıştır ve 7500 lb'ye kadar yükleri tutabilir. Destaco çekme hareketli mandal kıskacı, güvenli kurulum sağlamak için dişli deliklere sahip flanşlı bir taban ile birlikte gelir ve ergonomik olarak tasarlanmış bir minimum operatör yorgunluğunu ve hızlı sıkma işlemlerini sağlamak için tutamak. Bu kapatma kelepçesi, kolay ayarlama için dişli bir U kanca ile birlikte verilir. Çelik konstrüksiyonu yapısal sağlamlık ve korozyon direnci sağlar ve hazne kapılarını, kapakları, kapakları ve erişim kapılarını tutmak ve kapatmak için uygundur.
Kullanım Alanları:
Destaco 385-M-50 çekmeli mandallı kelepçe, geniş bir özellik kombinasyonu ile donatılmıştır, bu da onu kapıları, kapakları, erişim kapaklarını, varilleri, kapları ve kapları sabitleme, tutma ve kalıplama gibi uygulamalar için ideal hale getirir. Havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kullanılırlar.
Özellikler:
- Destaco 385-M-50 çekme hareketli mandallı kelepçe, kalıplar, kapılar, kapaklar ve kapaklar üzerindeki ağır hizmet tipi mandallama uygulamalarının üstesinden gelmek için maksimum 7500 lb tutma kapasitesine sahiptir.
- Tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol kolu ve kolay ayarlama için dişli U-cıvata kancası (yatay stil) ile birlikte gelir.
- Bu çekmeli mandallı kelepçe, düz bir yüzeye veya çalışma masasına kolay montaja izin vermek için flanşlı bir taban içerir.
- Tamamı çelik konstrüksiyon, dayanıklılık ve yapısal sağlamlık sağlar.
- Ek güvenlik için isteğe bağlı bir mandal plakası kullanılabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 385102: Bu Destaco mandal plakaları, kullanım kolaylığı sağlamak ve Destaco 385-M-50 çekmeli mandallı mandala işlevsellik eklemek için üstte bir kilite sahiptir. Korozyona direnmek için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptirler.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 385-M-50 çekme mandallı kelepçe, çevre sağlığını, en üst düzeyde kullanıcı güvenliğini ve kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartları karşılar.
Kurulum:
- Destaco 385-M-50 çekme hareketli mandallı kelepçe, iş parçasının fikstür plakasına kolay ve hızlı bir şekilde monte edilmesini sağlayan deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Destaco kıskaçları daha uzun kancalarla da mevcut mu?
C. Evet, Destaco bu kelepçeleri standart uzunluktan 25, 50 veya 100 mm daha uzun olan daha uzun kancalarla (-M-25, -M-50 veya -M-100 ile biten modeller) sunar.
S. Mandallı kelepçenin önemi nedir?
A. Destaco mandallı kıskaçlar, üzerinde çalıştığınız projenin tekrar eden hareketleriyle kesintiye uğramadan iş parçalarını sıkıca tutar ve sabit tutar.
S. Destaco, mandallar için ayrı mandallar sunuyor mu?
C. Evet, Destaco, yıpranmış veya eski mandalları kolayca değiştirmek için mandal plakaları sunar, böylece projelerin zarar görmemesini sağlar. Bu mandal plakalarının karbon çeliği ve paslanmaz çelik çeşitleri mevcuttur.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Markanın kıskaç kolu rengi bir anlam ifade ediyor mu?
C. Hayır, Destaco kelepçe kulp renkleri gerçek bir anlam ifade etmez. Operatörlerin çalıştırma kolunun nerede olduğunu ve iş parçalarını sıkıştırırken ne zaman ve nerede tutulması gerektiğini anlamalarına yardımcı olurlar.
S. Destaco'nun kırmızı kulpları kıskaçlarından çıkarılabilir mi?
A. Genel olarak, Destaco tutamaklar kaydırılarak ayrılabilir. Bununla birlikte, alttaki tutamak tasarımının dış hatlarına uyması için vinile daldırıldıkları için bazı tutamakların kesilmesi gerekir.
S. Doğru tipte mandal nasıl seçilir?
A. Destaco kelepçeleri, çelik veya paslanmaz çelik yapıya sahiptir ve kolay kurulum için flanşlı ve dar flanş tabanlı montaj stillerinde mevcuttur. Bir kelepçenin kalıcı olarak deforme olmadan güvenli bir şekilde (kilitli konumda) karşı koyabileceği maksimum dış kuvveti gösteren çeşitli tutma kapasitelerinde sunulurlar. Ayrıca, bir mandallı kelepçe seçmeden önce, bağlama plakası ile iş parçası arasındaki mesafe en uzak konumunda hesaplanmalıdır.
S. Sıkıştırma basıncı ne anlama geliyor?
A. Mafsallı kelepçenin tutma gücü, bir uygulamaya başlamadan önce dikkate alınması gereken çok önemli bir faktördür. Operatör, sıkıştırma sırasında iş parçasına doğru miktarda basınç uygulamalıdır. İş parçanıza büyük zarar verebileceğinden önerilen basıncı aşmamanızı öneririz. Ayrıca çok az ağırlık da ideal değildir.