Destaco 385 Serisi çekme mandallı kıskaçlar, tabana paralel yerleştirilmiş iş parçalarını tekrar tekrar çekmek / kapatmak için kullanılır. Kapıların ve kapakların kapatılması ve açılması için karşıt bir iş parçasının etrafına yatay bir U kanca yerleştirmek için ergonomik bir tutamağa sahiptirler. Kelepçe kolu, rahat bir tek elle kullanım için bir başparmak kontrol kolu ile donatılmıştır. Bu kelepçeler, düz, yatay yüzeylere / iş parçalarına hızlı ve kolay montaj için flanşlı tabana sahiptir. Destaco 385-M-25 kıskaç, bir iş parçasını daha büyük bir uzunlukta çekmek için standart bir U çengel kıskacından 25 mm daha uzun bir U kanca ile donatılmıştır. Bu mandallı kelepçe, ağır yükler (maksimum 7500 lb) altında bükülmeyi / kırılmayı önlemek için çelik konstrüksiyona sahiptir. Raptor Supplies bu kelepçeyi korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahip varyantlarda sunar; alan kısıtlaması olan yerlerde kurulum için düşük profilli tutamak; Kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizması. Farklı kanca uzunluklarına sahip (standart uzunluk, standart uzunluktan 50 mm ve standart uzunluktan 100 mm daha uzun) bu mandallı kıskaçları -M-25'i çıkararak veya sonuna -M-50 veya -M-100 ekleyerek sipariş edebilirsiniz. model numarası.
Destaco'yu da tedarik ediyoruz 375-A-25 maksimum 4000 lb tutma kapasitesine sahip mandallı kelepçe.
Kullanım Alanları:
Destaco 385-M-25 mandallı klemens kapak, kapı, erişim kapakları, variller ve konteynerlerde kapama veya mandallama uygulamalarında kullanılır. Bu kelepçe aynı zamanda tüketim malları, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki kalıplama ve montaj işlemleri için de uygundur.
Özellikler:
- Destaco 385-M-25 çekme mandallı kelepçe, iş parçalarına göre kolay ayarlama için dişli bir U kanca (yatay) ile donatılmıştır.
- Bu U kancalı çekme çubuğu, armatürleri daha uzak bir mesafede kapatmak için standart bir U kancadan 25 mm daha uzundur.
- Maksimum 7500 lb tutma kapasitesi sunar.
- Bu kelepçe, yatay bir yüzey / iş parçası üzerinde hızlı ve kolay kurulum için flanşlı bir taban montaj stiline sahiptir.
- Zorlu kullanım nedeniyle düzenli aşınma ve yıpranmayı önlemek için sağlamlık ve dayanıklılık için ağır hizmet tipi çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Ergonomik kıskaç tutacağı, tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol kolu ile donatılmıştır.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Destaco 385-M-1 kelepçenin aşınmış veya arızalı parçalarını değiştirmek için Destaco yedek başparmak kontrol kolu (385215-ZB25) ve kanca tertibatı (385-M-25) sağlayabilir.
- Destaco 385102 mandal plakası, kelepçe kancasını bir iş parçasına güvenli bir şekilde takmak için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 385-M-25 kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin üstün performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstri standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 385-M-25 kelepçe tabanı, düz bir yüzeye / iş parçasına kolay kurulum için dişli montaj deliklerine sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 385-M-25 mandallı kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies düşük profilli kulplu bu manuel kelepçeyi sunar (385-LM-25) daha az yer kaplamak için. Korozyon direnci için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahip Destaco 385-SS-M-25 kelepçeyi de teslim edebiliriz.
S. Destaco 385-M-25 mandallı kıskaç farklı kanca uzunluklarında sunuluyor mu?
A. Destaco, standart uzunluk gibi farklı kanca uzunluklarında benzer mandallı kıskaçlar sağlar (385), standart uzunluktan 50 mm daha uzun (385-A-50) ve standart kanca uzunluğundan 100 mm daha uzun (385-A-100).
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme hareketli mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamağa, iş parçası ile kıskaç arasında bir temas noktası görevi gören bir kıstırma koluna ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir tabana sahiptir. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak işlev görmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar. Bu manuel kelepçe, Destaco Toggle Lock Plus özelliği ile donatılmıştır (385-RM-25) yanlışlıkla açılmasını önlemek için.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya bir sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kıskaçlarının sapının kırmızı rengi ne anlama geliyor?
A. Kırmızı renkli kulplar, kullanıcıyı çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır. Kırmızı rengin, kelepçelerin çalışmasına ek bir avantajı yoktur.
S. Destaco kelepçelerinin kırmızı kolları çıkarılabilir mi?
A. Çoğu Destaco kelepçesi, basitçe kaydırılarak kolayca çıkarılabilen kulplara sahiptir. Ancak bazı tutamaklar, alttaki tutamağa uyması için vinil daldırma işleminden geçer ve bu nedenle, çıkarmak için kesilmesi gerekir.