Destaco 435 sıkıştırmalı pense kıskacı, hızlı ve esnek kenetleme sağlar. Montaj çubuğu boyunca herhangi bir noktada kaynak veya cıvatalama için uygundur. Bu pense kelepçesi, bir veya her iki tutamak merkezi konuma doğru sıkıştırıldığından, kapanırken üniteyi otomatik olarak kilitlemek için bir sıkıştırma mekanizmasına sahiptir. Bu taşınabilir kelepçe, otomotiv, havacılık ve gıda ve paketleme tesislerinde tekli / çoklu iş parçalarını bir arada tutmak için tasarlanmıştır. Yüksek iş yükü ortamlarında hızlı ve esnek bağlama sağlar. Destaco 435 sıkıştırmalı pense kelepçesi, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için dövme alaşımlı çelik yapıya sahiptir. Bu kelepçe, iş parçası üretimi ve onarım görevleri için yüksek hassasiyette bağlama gerektiren uygulamalar için dar toleranslarla işlenmiştir. Tek elle kolay kullanım sağlayan iki yönlü tetik bırakma mekanizması ile entegre edilmiştir. Bu ünite, maksimum sıkıştırma için altıgen başlı miller içerir ve 570 lb'ye kadar yüklere dayanabilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 435 sıkma hareketli pense kelepçesi, otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde plastik enjeksiyon kalıplama, yapıştırma, montaj ve lehimleme işlemleri için tasarlanmıştır.
Özellikler:
- Destaco 435 sıkma hareketli pense kelepçesi, 570 lb'ye kadar yüklere dayanabilen karbon çelik yapıya sahiptir.
- İş parçası üretimi ve onarım görevleri için yüksek hassasiyette bağlama gerektiren uygulamalar için dar toleranslarda işlenmiştir.
- Alan kısıtlaması olan uygulamalarda iş parçalarını sabitlemek için kompakt bir tasarıma sahiptir.
- Destaco 435 sıkıştırmalı pense kıskacı, olağanüstü çene derinliği için temperli yay çeliği çeneleri içerir.
- Bu ürün üretilmiyor / mevcut değil. Yine de, Raptor Supplies Bu öğeyi isteğiniz üzerine kaynaklayabilir. Ayrıca şunları da seçebilirsiniz: Destaco 424 Serisi kelepçeler, onun potansiyel ikamesi.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Markanın düz uçlu bağlı neopren milleri, kelepçeler ve kelepçeli parçalar arasında bir yastıklama sağlamak için sıkıştırma hareketli pense kelepçeleriyle birlikte kullanılır, böylece malzemeyi frezeleme, delme ve kaynak uygulamalarında çalışma yüzeylerine sabitler. Mükemmel yağ direnci sağlarlar ve LABS (silikon) içermezler. Bu iğler, -22 ila 212 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 435 sıkıştırmalı pense kelepçesi, çevre sağlığı ve güvenliğinin ve kelepçelerin verimli performansının sağlanması için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 435 sıkıştırmalı pense kıskacı, tutacağı kullanarak kıskaç çenesini açarak kolayca takılabilir. Kollar daha sonra kelepçeyi yerinde kilitlemek için merkezi konuma karşı sıkıca sıkıştırılır.
- Ayrıca kaynak ile çalışma yüzeylerine yapıştırılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 435 sıkıştırmalı pense kelepçesini nereden satın alabilirim?
A. Bu ürün şirket tarafından durdurulmuştur. Fakat, Raptor Supplies hiçbir yerde bulamadığınız herhangi bir ABD endüstriyel parçasını veya markasını tedarik etmek için özel bir satın alma ekibine sahiptir. Ayrıca şuradan da göz atabilirsiniz: Destaco 424 Serisi sıkıştırmalı pense kıskaçları İhtiyaçlarınızı karşılayacak potansiyel ikameleri bulmak için sayfa.
S. Sıkma hareketli pense kelepçesi nedir?
A. Destaco sıkıştırmalı pense kıskaçları, plastik enjeksiyon kalıplama, kaynak ve montaj dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için kullanılan manuel olarak çalıştırılan sıkma tarzı kıskaçlardır. Otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrileri için idealdirler.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Manuel kenetleme nedir?
A. Pnömatik düz çizgi hareketli kıskaçların aksine, Destaco'nun normal manuel kıskaçları, iş parçasını yerinde tutmak için pistonu devreye sokmak için ayrı tutamaklara sahiptir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.