DESTACO 424, 441 Serisi Squeeze Action Pense Kelepçeleri
stil | Model | Maks. Sıkıştırma Kalınlığı | Holding Kapasitesi | Malzeme | Çene Derinliği | Çene Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 424-2 | 7.4mm | 200 Lbs. | Çelik | 1.08 " | 1" | €46.83 | |
B | 424 | 16mm | 200 Lbs. | Çelik | 1.08 " | 1" | €31.24 | |
B | 441 | 23.3mm | 275 Lbs. | Çelik | 1.77 " | 1.25 " | €38.81 |
424, 441 Serisi Squeeze Action Pense Kelepçeleri
Pense kelepçeleri veya taşınabilir kelepçeler olarak da bilinen Destaco 424 & 441 Serisi sıkıştırma hareketli pense kelepçeleri, otomotiv, havacılık ve gıda ve paketleme tesislerinde tekli / çoklu iş parçalarını bir arada tutmak için tasarlanmıştır. Sıkma hareketli pense kıskaçları, yüksek iş yükü ortamlarında hızlı ve esnek kenetleme sağlamak için çok uygundur. Bu orta hizmet tipi, sıkıştırmalı kelepçeler, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için dövme alaşımlı çelik konstrüksiyona sahiptir. Bu kelepçeler, iş parçası üretimi ve onarım görevleri için yüksek hassasiyette bağlama gerektiren uygulamalar için dar toleranslarla işlenmiştir. Destaco 424 & 441 Serisi sıkıştırmalı pense kıskaçları, tek elle kolay kullanım sağlayan iki yönlü tetik serbest bırakma mekanizmasına sahiptir. Bu kıskaç üniteleri ayrıca maksimum kenetleme için altıgen başlı millerle entegre olarak gelir ve 275 lb'ye kadar yüklere dayanabilir. Destaco 424 & 441 Serisi sıkma hareketli pense kıskaçları, her iki kıskaç kolu sıkıca sıkıldığında devreye giren bir otomatik kilitleme mekanizmasıyla birlikte gelir. merkezi konuma karşı.
Kullanımlar
Destaco 424 & 441 Serisi sıkıştırmalı pense kıskaçları, otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde plastik enjeksiyon kalıplama, kaynak ve montaj işlemleri için tasarlanmıştır.
Özellikler
- Destaco 424 & 441 Serisi sıkıştırmalı pense kelepçeleri, sert endüstriyel koşullara karşı yapısal sertlik ve aşınma direnci sağlamak için dövme alaşımlı çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu sıkma hareketli pense kelepçeleri, tek elle kolay kullanım sağlayan iki yönlü bir tetik serbest bırakma mekanizmasına sahiptir.
- Bu sıkma hareketli pense kelepçeleri, maksimum 1.77 inç çene derinliği sunar.
- Bu sıkma hareketli pense kıskaç üniteleri, farklı boyutlardaki iş parçalarını kenetlemek için kolayca ayarlanabilen ayarlanabilir bir mile sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar
- Destaco 424208-M: Markanın düz uçlu bağlı neopren mili, Destaco 424 & 441 Serisi sıkıştırma hareketli pense kelepçeleri ile birlikte kullanılarak, kelepçeler ve kelepçelenen parçalar arasında bir yastıklama sağlar ve böylece malzemeyi frezeleme, delme ve kaynak uygulamalarında çalışma yüzeylerine sabitler. Mükemmel yağ direnci sağlar ve LABS (silikon) içermez. Bu iş mili, -22 ila 212 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Standartlar ve Onaylar
- Destaco 424 & 441 Serisi çekme mandallı kıskaçlar, çevre sağlığı, en üst düzeyde kullanıcı güvenliği ve kıskaçların kalite performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartları karşılar.
Montaj
- Destaco 424, 441 Serisi sıkıştırmalı pense kıskaçları, tutamak kullanılarak kıskaç çenesi açılarak kolayca takılabilir. Kollar daha sonra kelepçeyi yerinde kilitlemek için merkezi konuma karşı sıkıca sıkıştırılır.
Sıkça Sorulan Sorular
Sıkma hareketli pense kelepçesi nedir?
Destaco sıkıştırmalı pense kıskaçları, plastik enjeksiyon kalıplama, kaynak ve montaj dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için kullanılan manuel olarak çalıştırılan sıkma tarzı kıskaçlardır. Otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrileri için idealdirler.
kenetleme kuvveti ne demek?
Kelepçeleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
Manuel sıkıştırma nedir?
Pnömatik düz çizgi hareketli kıskaçların aksine, Destaco'nun normal manuel kıskaçları, iş parçasını yerinde tutmak için pistonu devreye sokmak için ayrı tutamaklara sahiptir.
Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
Sadece tanınabilir bir alanı temsil ettiğinden, kelepçenin tutacağının renginin böyle bir önemi yoktur. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir keçeleriyle kullanım için mükemmeldir.
Destaco, suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Islak Yer Floresan Armatürler
- Kapı Cıvataları
- Treyler Aydınlatma Kitleri
- Sıkıştırma Kiti Aksesuarları
- Sıcak Eriyik Yapıştırıcılar
- Polisaj
- Tel Konnektörleri
- Sapan
- Özel Isıtıcılar
- Alet Saklama
- SHURTAPE Özel Koli Bandı
- TENNSCO Arka Panel
- COOPER B-LINE B327 Serisi İki Delik Kısa Açık Açılar
- APOLLO VALVES 36LF-PR Serisi Basınç Düşürücü Valfler
- GRUVLOK Konik Adaptör Nipelleri
- EATON Montaj Kanalları
- GRAINGER Mekanik Konektörler
- ALL MATERIAL HANDLING Kol Kiti
- NIBCO Hat İçi Çek Valfleri Kaldırma
- GROVE GEAR GR Serisi, BM-R Stili, 852 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri