Destaco 5110-B dikey baskı mengenesi, metal işleme tesislerinde iş parçalarını düz yüzeylere / tezgahlara bastırmak için uygundur. Bu manivelalı kelepçe, dayanıklılık için sertleştirilmiş çelik pivot pimleri ve burçlara sahiptir. Destaco dikey tutma kelepçesi, yüksek derecede aşındırıcı koşullara ve dış ortamlara karşı hasarı / aşınmayı en aza indirmek için siyah oksit kaplamalı yüksek mukavemetli dövme çelik konstrüksiyona sahiptir. Bu mengene, çalışma boyunca iş parçasını tekrar tekrar mengenelemenin/çıkarmanın gerekli olduğu operasyonlar için uygun bir seçimdir. İş parçasını çalışma boyunca sabit tutarken gevşemesini / kaymasını önlemek için sağlam bir stil sıkıştırma çubuğu ile birlikte gelir. Yekpare çubuk kelepçe kolu, çeşitli uygulama gereksinimlerine uyacak şekilde değiştirilebilmektedir. Sıkıştırma işlemi boyunca merkezi kilitleme durumunu koruyan Toggle Lock Plus özelliği ile birlikte gelir. Kelepçe, kolay sıkıştırma için sıkıştırma çubuğunun altında ekstra boşluğa sahiptir. Destaco dikey kelepçe, standart sıkıştırma kolları kullanıldığında uzun bir kullanım ömrü sağlamak için tasarlanmıştır. Ancak, bu kelepçe makineyle işleme, kapakları kontrol etme, ahşap işleme ve gıda ve paketleme uygulamaları için önerilmez. Destaco 5110 Serisi kelepçeler üzerinde flanşlı taban seçenekleri de mevcuttur. Raptor Supplies.
Kullanım Alanları:
Destaco 5110-B dikey tutma kelepçesi, kaynak, fikstür kontrolü ve montaj görevleri dahil olmak üzere çeşitli bağlama uygulamaları için tasarlanmıştır.
Özellikler:
- Destaco 5110-B dikey tutma kelepçesi, dayanıklılık için sertleştirilmiş çelik pivot pimlerine ve burçlara sahiptir.
- Sağlam çubuk kelepçe kolu, çeşitli uygulama gereksinimlerini karşılamak için modifiye edilebilir.
- Destaco dikey tutma kelepçesi, iş parçasının gevşemesini / kaymasını önlerken işlem boyunca sabit tutmak için sağlam stilde bir sıkıştırma çubuğu ile birlikte gelir.
- Son derece aşındırıcı koşullara ve dış ortamlara karşı hasarı / aşınmayı en aza indirmek için siyah oksit kaplamalı yüksek mukavemetli dövme çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Destaco dikey tutma kelepçesi, uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indirmek için plastik bir tutamağa sahiptir.
- Sıkıştırma işlemi boyunca merkezden kilitleme durumunu koruyan Toggle Lock Plus özelliği ile birlikte gelir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 5110-B dikey tutmalı manivelalı kilitleme kelepçesi, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 uluslararası endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 5110-B dikey tutma kelepçesi, güvenli kurulum için düz metalik yüzeylere kalıcı olarak kaynaklanabilen sağlam stil tabanına sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Marka, diğer taban montaj stillerinde dikey tutma kelepçeleri sunuyor mu?
C. Evet, Destaco 5110-B katı taban varyantına ek olarak marka, flanşlı taban (5110 & Destaco 5110-R) dikey kelepçeler de.
S. Dikey tutma kelepçesi nedir?
A. Destaco dikey tutma kelepçeleri, ahşap işleme ve metal işleme gibi çeşitli endüstriyel uygulamalar için iş parçasını düz bir yüzeye / tezgaha karşı sabit tutmak için özel olarak tasarlanmıştır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Marka, diğer konfigürasyonlarda dikey tutma kelepçeleri sunuyor mu?
A. Destaco ayrıca çok çeşitli dikey tutma kelepçeleri J kanca stili kenetleme kolu, düşük profilli T stili tutamak ve Toggle Lock Plus özellikli kıskaçlar gibi bir dizi konfigürasyon ve stilde.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Fark, kıskaç kilitli konumdayken tutamağın oryantasyonunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli konumdayken tabana dik olarak yönlendirilirken, yatay bir mafsallı kıskaç durumunda tabana paralel olarak yönlendirilir.
S. Dikey tutma kelepçeleri nasıl çalışır?
A. Destaco 5110-B gibi bir dikey tutma kelepçesi, bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılan sağlam stilde bir sıkıştırma çubuğuna sahiptir. Bu tutamak hareketi, kenetleme çubuğunu iş parçasına doğru iter ve çalışma sırasında hareket etmesini engelleyerek güvenli kenetleme sağlar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gres kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco'nun karbon çeliği kelepçeleri, zorlu endüstriyel ortamlara karşı dayanıklı ve aşınmayı en aza indirgemek için siyah oksitle kaplanmıştır. Dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik çeşitleri de mevcuttur.