Destaco 5110-R dikey tutma kelepçesi, mafsallı mekanizmalar aracılığıyla uygulanan yükü artırarak aşağı doğru sıkıştırma kuvveti uygular. Kelepçenin kendisini hareket ettirmeden iş parçalarını sabitlemek ve gevşetmek için sabit bir tasarıma sahiptir. Bu kelepçe, malzemeyi bir çalışma yüzeyine sabitlerken çıkarılabilir C-kelepçelere veya yaylı kelepçelere sabit bir alternatif sunar. Kelepçe devreye girdiğinde dik konuma itilen bir kol kullanarak iş parçalarını yerinde tutar. Destaco 5110-R dikey tutma kelepçesi, sertleştirilmiş ve taşlanmış pivot pimleri ve burçlara sahip doğru şekilde işlenmiş bileşenlerden oluşur. Çalışırken zorlanmayı ve ağrıyı en aza indirmek için ergonomik olarak tasarlanmış bir tutamağa sahiptir. Kol kolu, bir iş parçasını bir çalışma masasına tutan sıkıştırma kafasını kavrar ve serbest bırakır. Destaco 5110-R dikey tutmalı manivelalı kıskaç, belirli bir uygulama için gerekli fikstürleri azaltmak için kenetleme yeteneği sunar. Farklı yükseklikteki iş parçalarına kolayca uyum sağlayabilir. Bu dikey tutmalı manivelalı kelepçe neredeyse bakım gerektirmez ve üniteyi mükemmel durumda tutmak için sadece birkaç damla yağlama yağı gerektirir. Bu arada, kullanıcının bir iş parçasının sık hareketinden endişe duymadan bir işlem gerçekleştirmesini sağlar. Eşsiz pivot ve manivela sistemi, maksimum işlev ve mükemmel performans sağlar. Destaco 5110-R dikey tutma kelepçesi, farklı kalınlıktaki malzemelerle çalışırken faydalı olan yüksek uygulama kuvveti ve esnek ayarlanabilirlik sağlar. Uzun tabanlı dövme alaşımlı çelik bir gövdeye ve kolu açık konumda sabitleyen bir kilitleme yaylı klipse sahiptir.
Kullanım Alanları:
Destaco 5110-R dikey tutma kıskacı, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde montaj, kaynak ve ağır hizmet üretimi gibi uygulamalara uyarlanabilmesini sağlayan geniş bir özellik kombinasyonu içerir.
Özellikler:
- Destaco 5110-R dikey tutma kelepçesi, olağanüstü güç ve yapısal sertlik sunmak için dövme alaşımlı çelik yapıya sahiptir ve 1150 lb'ye kadar yükleri kaldırabilir.
- Bu kelepçe, uzun hizmet ömrü sağlamak için sertleştirilmiş pivot pimleri ve burç ile birlikte gelir.
- Kelepçeyi hareket ettirmeden malzemeyi sabitleme ve gevşetme yeteneği sunmak için modüler yapıyı sabit bir tasarımla birleştirir.
- Merkezi kilitlemeyi sürdürmek ve yanlışlıkla açılmasını önlemek için patentli Toggle Lock Plus mekanizması ile donatılmıştır.
- Maksimum işlev ve mükemmel performans sağlamak için benzersiz bir pivot ve kol sistemi içerir.
- Destaco 5110-R dikey tutmalı manivelalı kelepçe, çalışırken gerilmeyi ve ağrıyı en aza indirmek için ergonomik olarak tasarlanmış bir tutamağa sahiptir.
- Farklı kalınlıklardaki malzemelerle çalışırken faydalı olan yüksek uygulama kuvveti ve esnek ayarlanabilirlik sağlar.
- Bu kelepçe, sıkıştırma çubuğunun altında geniş bir boşluk sağlar.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 5110-R dikey tutmalı manivelalı kıskaç, çevre sağlığı ve güvenliğini ve kıskacın verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartları karşılar.
Kurulum:
- Destaco 5110-R dikey tutmalı manivelalı kelepçe, üniteyi düz yüzeylere / çalışma tezgahlarına monte etmek için montaj deliklerine sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Pnömatik manivelalı kıskaçlar nelerdir?
A. Pnömatik manivelalı kıskaçlar, manüel bastırmalı veya düz hatlı manivelalı kıskaçlarla aynı temel tasarıma ve çalıştırmaya sahiptir, ancak pnömatik olarak çalıştırılır. Tamamen bağımsızdırlar ve yalnızca bir basınç kaynağı bağlantısı gerektirirler.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
S. Mafsallı kıskaçlar nasıl ölçülür?
A. Mafsallı kıskaçlar, farklı tutma kapasitelerine sahip birden fazla varyantta mevcuttur. Belirli bir mafsallı kıskacın kapasitesi, kıstırma plakası (en yüksek konumunda) ile tezgah arasındaki mesafe hesaplanarak ölçülebilir.
S. Tutma mafsallı kıskaç nasıl çalışır?
A. Mafsallı kelepçe iş parçasına karşı hareket eder ve iş parçasını sabit bir konumda tutmak için donatılmış bağlantıları sıkıştırır veya gerer.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco 5110-R dikey saplı manivelalı kıskaç çinko kaplamalı bir karbon çelik gövdeye sahiptir. Destaco ayrıca daha fazla korozyon direnci için eksiksiz bir paslanmaz çelik kelepçe serisi sunar.
S. Mafsallı kıskaç nasıl kullanılır?
A. Kullanıcıların sıkıştırma plakasını iş parçasına takması için kolu aşağı doğru itmeleri gerekebilir. Bundan sonra kelepçe otomatik olarak kilitlenecektir. Bu, siz kolu yukarı çekene kadar iş parçasının serbest bırakılmayacağı anlamına gelir.
S. Sıkıştırma plakası nedir?
A. Destaco mafsallı kıskaçlar, iş parçasını yerinde tutmak için bir çalışma yüzeyi ile birlikte çalışan bir sıkıştırma plakası ile donatılmıştır. Sıkıştırma sırasında sabit tutmak için iş parçasını iter. Sıkıştırma plakası hem dönebilir hem de eğilebilir, bu da onu konik bir nesneyi sıkıştırmak için ideal hale getirir.