Destaco 5150-MR ağır hizmet tipi düz çizgi hareketli kıskaç, hassas kenetleme sağlar ve havacılık, otomotiv, gıda ve ambalaj endüstrilerindeki yüksek üretim uygulamaları için idealdir. Kısıtlı alan uygulamalarında iş parçalarını sabitlemek için kenetleme kuvvetini üstten değil yanlara uygulamak için kullanılır. Kelepçe, takılı tutamaçların geri çekilmiş konumda kilitlemek için montaj düzleminin altına düşmesine izin verir. Bu düz hatlı kelepçe, tek parça ve seri armatür üretimi için düşük profilli, kompakt bir tasarıma sahiptir ve 5800 lb'ye kadar yükleri barındırabilir. Uzun ömür ve dayanıklılık için sağlam bir yapıya sahiptir ve yapısal için siyah oksit kaplamalı bir karbon çelik gövdeye sahiptir. sertlik ve güç. Düz hat hareketli kelepçe, kaynak, hafif işleme ve montaj fikstürü uygulamaları için idealdir ve iş parçası tutma, otomasyon ve muhafaza çözümleri için altıgen başlı millerle uyumludur. Kelepçe, pistonu tutan ve iş parçasını yerinde tutmak için baskı yapan bir kol ile birlikte gelir. Pozitif radyal konum ve ters hareket sağlamak için kare bir pistonla yapılandırılmıştır (sap, çalışma alanından uzak tutmak için piston ilerledikçe kol geriye döner). Bu 5150-MR kelepçe, uzun hizmet ömrü sağlamak için sertleştirilmiş burçlar ve çelik pivot pimlerle birlikte gelir ve ekli tutamaklar 125 dereceye kadar açılabilir. Çalışma masasına veya düz bir yüzeye kolayca monte edilebilen flanşlı bir tabana sahiptir. Merkez üstü kilitleme koşulunun korunmasını ve istenmeden açılmaya karşı korunmasını sağlamak için Toggle Lock Plus mekanizması ile birlikte gelir.
Kullanım Alanları:
Destaco 5150-MR ağır hizmet tipi düz çizgi hareketli kelepçe, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, kaynak fikstürleri, montaj fikstürleri ve havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde hafif işleme gibi uygulamalar için uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Destaco 5150-MR ağır hizmet tipi düz çizgi hareketli kıskaç, sapı çalışma alanının dışında tutmak için ters hareketli bir kola sahiptir.
- Tek parça ve seri armatür üretimi için düşük profilli ve kompakt bir tasarıma sahiptir.
- Kelepçe, 5800 lb'ye kadar yükleri barındırabilir.
- Ünitelerin uzun ömürlü olmasını sağlamak için sertleştirilmiş çelik pivot pimleri ve burçlarla donatılmıştır.
- Bu düz çizgi hareketli kelepçe, yapısal sertlik için siyah oksit kaplamalı karbon çelik konstrüksiyona ve sertleştirilmiş kare pistonlara sahiptir.
- Ekli tutamak 125 dereceye kadar açılabilir.
- Merkez üstü kilitleme koşulunun korunmasını ve istenmeden açılmaya karşı korunmasını sağlamak için Toggle Lock Plus mekanizması ile birlikte gelir.
-
- Çalışma masalarına veya düz yüzeylere kolay ve güvenli kurulum için flanşlı bir tabana sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 220203-M: Bu Destaco altıgen başlı miller, yüksek performanslı iş parçası tutma, otomasyon ve muhafaza çözümleri ile maksimum bağlama kuvveti sağlamak için markanın 5150-MR ağır hizmet tipi düz çizgi hareketli kelepçeleri için önerilir. Kolay ve güvenli montajı kolaylaştırmak için sıkıştırma somunları ve kilit somunları içerirler. Bu tamamen dişli miller düz altıgen bir kafaya sahiptir ve kelepçeleri aşınma / bükülme / esnemeden kaynaklanan hasarlardan korumak için çinko kaplamaya sahiptir.
Standartlar ve Onaylar:
Bu Destaco 5150-MR ağır hizmet tipi düz çizgi hareketli kelepçe, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Kurulum:
- Destaco 5150-MR ağır hizmet tipi düz çizgi hareketli kelepçe, ünitenin yüzeylere kolayca monte edilmesine yardımcı olan dişli montaj deliklerine sahip flanşlı bir taban ile birlikte gelir.
Sık sorulan Sorular:
S. Markanın kıskaç kulp renkleri bir anlam ifade ediyor mu?
C. Hayır, Destaco kelepçe kulp renkleri gerçek bir anlam ifade etmez. Temel olarak, operatörlerin çalıştırma kolunun nerede olduğunu ve iş parçalarını sıkıştırırken ne zaman ve nerede tutulması gerektiğini anlamalarına yardımcı olurlar.
S. Destaco'nun kırmızı kolları kıskaçlardan çıkarılabilir mi?
A. Genel olarak, Destaco tutamaklar kaydırılarak ayrılabilir. Bununla birlikte, alttaki tutamak tasarımının dış hatlarına uyması için vinile daldırıldıkları için bazı tutamakların kesilmesi gerekecektir.
S. Diğer iğ çeşitleri ne işe yarar? Raptor Supplies teklif?
A. Altıgen başlı millerin yanı sıra, Raptor Supplies ayrıca Destaco düz uçlu bağlı iğler, döner ayaklı iğler ve yuvarlak bağlı iğler sunar.
S. Destaco, paslanmaz çelik konstrüksiyonlu iğler sunuyor mu?
C. Evet, bu Destaco iğleri, daha uzun hizmet ömrü ile korozyonsuz performans sağlamak için Tip 303 paslanmaz çelik çeşitlerinde de mevcuttur. Bu iğler için fiyat teklifi isteyin Raptor Supplies.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Bir kelepçenin tutma kapasitesi nedir?
A. Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçası montajı veya benzer üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.