Destaco 5150-B düz çizgi hareketli kelepçe, bir iş parçasını yandan kuvvet uygulayarak yerinde tutmak için idealdir. Bu kelepçe, montaj ve kaynak fikstürleri ve hafif işleme operasyonları dahil olmak üzere çeşitli itme/çekme bağlama görevleri için uygundur. Destaco düz çizgi hareketli kelepçenin kare pistonu, çalışma sırasında kaymayı önlemek için iş parçasını güvenli bir şekilde yerinde tutar. Bu kelepçe, çalışma boyunca iş parçasının tekrar tekrar kelepçelenmesi / ayrılmasının gerekli olduğu işlemler için uygun bir seçimdir. Ters hareket mekanizması, kolay kenetleme sağlamak için kolun çalışma bölgesinden uzak / dışında kalmasını sağlar. Bu düz çizgi hareketli kelepçe, dayanıklılığı sağlamak için sertleştirilmiş çelik burçlara ve pivot pimlere sahiptir. Yüksek aşınma direnci sağlamak için karbon çelik konstrüksiyona ve siyah oksit kaplamaya sahiptir. Destaco düz çizgi hareketli kelepçe, düz yüzeylerde güvenli kurulum sağlamak için sağlam bir taban ile birlikte gelir. Uzun süreli kullanımda yorgunluğu en aza indirmek için plastik bir tutamakla birlikte gelir. Destaco 5150 Serisi düz hat hareketli kıskaçlar ayrıca flanşlı tabanda ve Toggle Lock Plus etkinleştirilmiş varyantlarda da mevcuttur Raptor Supplies.
Kullanım Alanları:
Destaco 5150-B düz çizgi hareketli kelepçe, montaj ve kaynak fikstürleri ve hafif işleme operasyonları dahil olmak üzere çeşitli ticari görevler için tasarlanmıştır.
Özellikler:
- Destaco 5150-B düz çizgi hareketli kelepçe, zorlu endüstriyel koşullardan kaynaklanan hasara / aşınmaya karşı direnç sağlamak için karbon çelik konstrüksiyona ve siyah oksit kaplamaya sahiptir.
- Sapı, çalışma sırasında elden kaymayı önlemek için plastik kavrama özelliğine sahiptir.
- Destaco düz çizgi hareketli kelepçenin kare biçimli pistonu, çalışma sırasında kaymayı önlemek için iş parçasını güvenli bir şekilde yerinde tutar.
- Ters hareket mekanizması, kolay kenetleme sağlamak için kolun çalışma bölgesinden uzak / dışında kalmasını sağlar.
- Destaco düz çizgi kelepçesi, düz yüzeylerde / çalışma tezgahlarında kurulum kolaylığı için sağlam bir taban ile birlikte gelir.
- Bu düz çizgi hareketli kelepçe, dayanıklılığı sağlamak için sertleştirilmiş çelik burçlara ve pivot pimlere sahiptir.
- Kullanıcılar ayrıca çok çeşitli düz çizgi eylem kelepçeleri yönlendirilebilir / düz tutamak, paslanmaz çelik ve Toggle Lock Plus özellikli tasarımlar gibi çeşitli konfigürasyon ve stillerde mevcuttur.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 325203 altıgen başlı paslanmaz çelik mil, Destaco 5150-B düz çizgi hareketli kelepçede kırılan / aşınmış mili değiştirmek için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 5150-B düz çizgi hareketli kelepçe, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 uluslararası endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 5150-B düz çizgi hareketli kelepçe, düz yüzeylere / çalışma tezgahlarına kalıcı kaynak yoluyla güvenli kurulum sağlamak için sağlam bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Marka, diğer stillerde düz çizgi hareketli kelepçeler sunuyor mu?
A. Evet, Destaco 5150-B tek tip taban varyantı dışında, flanşlı tip tabana sahip modeller (5150 & Destaco 5150-R) da mevcuttur.
S. Düz çizgi hareketli kıskaçlar nasıl çalışır?
A. Destaco 5150-B kıskaç gibi bazı düz çizgi hareketli kıskaçlar, plastik bir tutma sapı kullanılarak manuel olarak sabitlenen dişli bir pistona sahiptir.
S. Düz çizgi hareketli kıskaç nedir?
A. Destaco düz çizgi hareketli kelepçeler, kaynak, ahşap işleme, gerdirme cihazları ve montaj ve test işlemleri dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için kullanılan manuel olarak çalıştırılan itme/çekme tarzı kelepçelerdir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya herhangi bir başka üretim işlemi sırasında ekipmanı veya sacı tutma kapasitesini gösterir.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gres kullanılması önerilir?
A. Mekanik kelepçelerin sorunsuz çalışmasını ve dayanıklılığını sağlamak için Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılması önerilir.
S. Destaco kıskaçlarının sapının kırmızı rengi ne anlama geliyor?
A. Kırmızı renkli kulplar, kullanıcıyı çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır. Kırmızı rengin, kelepçelerin çalışmasına ek bir avantajı yoktur.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco'nun paslanmaz çelik ve karbon çelik kelepçeleri zorlu endüstriyel ortamlara karşı dayanıklıdır ve aşınmayı en aza indirir. Dış ortamda kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik klemensler de mevcuttur.