Destaco 601-O düz çizgi hareketli kelepçe, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki hafif işleme uygulamaları için idealdir. Bu kıskaç, sınırlı alana sahip uygulamalarda iş parçalarını sabitleyerek üstten ziyade yandan kenetleme kuvveti kullanır. Fikstürle bağlama, kaynaklama, test etme, plastik enjeksiyonlu kalıplama, CNC işleme, montaj ve istifleme veya endüstriyel ekipmanın hafif pres işleri sırasında iş parçasına baskı yapmak ve onu yerinde tutmak için pistonu tutan bir manivela kolu ile donatılmıştır. Uzatılmış konumda kilitlemenin yanı sıra, bu düz çizgi hareketli kelepçe, geri çekilmiş konumda kilitlenmek üzere tutamağın dönmesine ve montaj düzleminin altına düşmesine de olanak tanır. Bu 601-O düz çizgi kelepçesi, bir çalışma masasına / düz yüzeye hızlı ve güvenli montaja yardımcı olan dişli deliklere sahip düz bir taban ile birlikte gelir ve bir iş parçasına bastırmak ve yerinde tutmak için pistonu birleştiren bir manivela kolu ile donatılmıştır. Bu Destaco kelepçe, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı dayanıklılık için çelikten yapılmıştır ve hızlı ve güvenli sabitleme için yuvarlak bir piston ile donatılmıştır. Hem tek parça hem de seri üretim için kompakt bir tasarıma sahiptir ve 100 lb'ye kadar yüklere dayanabilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 601-O düz çizgi hareketli kelepçe, havacılık, otomotiv ve gıda ve paketleme endüstrilerinde lehimleme, yapıştırma, otomotiv parça montajı ve fikstür testi için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 601-O düz çizgi hareketli kelepçe, yapısal sertlik ve korozyon direnci için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu düz hat kelepçesi, kolay kurulum için bir U çubuğuna ve dişli deliklere sahip düz bir tabana sahiptir.
- Pistonun kendi ekseni boyunca içeri ve dışarı hareket etmesini sağlayan kullanımı kolay bir itme / çekme kolu ile birlikte gelir ve iki pozisyonda kilitlenerek itme veya çekme kelepçesi olarak kullanılabilir.
- Destaco 601-O düz çizgi hareketli kelepçe, 100 lb'ye kadar yüklere dayanabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 601-O çekme mandallı kelepçe, çevre sağlığı, maksimum kullanıcı güvenliği ve kelepçenin üstün performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gibi endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 601-O düz çizgi hareketli kelepçe, kelepçenin bir çalışma masasına / düz yüzeye hızlı ve güvenli montajı için dişli deliklere sahip düz bir taban ile birlikte gelir.
Sık sorulan Sorular:
S. Düz çizgi hareketli kelepçe nasıl çalışır?
A. Düz hatlı bir kıskaç, düz hat kenetleme eylemi sağlamak için kayan bir piston içerir. Piston, iş parçalarını tutmak için çekme veya itme yönünde kilitlenebilir.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçalarını monte ederken veya imalat işlemleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini temsil eder.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.