DESTACO 601 Serisi Düz Hareketli Kelepçeler
stil | Model | Piston Diş Boyutu | Holding Kapasitesi | Artı Kilidi Aç/Kapat | Malzeme | Montaj Tabanı | Piston Yüksekliği | dalgıç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 601 | # 8-32 | 100 Lbs. | Yok hayır | Çelik | flanş | 0.5 " | yuvarlak | €21.04 | |
B | 601-SS | # 8-32 | 100 Lbs. | Yok hayır | Paslanmaz çelik | flanş | 0.5 " | yuvarlak | €65.00 | |
C | 601-O | 1 / 4-20 | 100 Lbs. | Yok hayır | Çelik | flanş | 0.5 " | Dış iplik | €41.79 | |
D | 601-ÖSS | 1 / 4-20 | 100 Lbs. | Yok hayır | Paslanmaz çelik | flanş | 0.5 " | Dış iplik | €76.55 | |
A | 601-M | M4 | 100 Lbs. | Yok hayır | Çelik | flanş | 0.5 " | yuvarlak | €33.75 |
601 Serisi Düz Çizgi Hareketli Kelepçeler
Destaco 601 Serisi düz çizgi hareketli kıskaçlar, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki hafif işleme uygulamaları için idealdir. Bu kıskaçlar, sınırlı alana sahip uygulamalarda iş parçalarını sabitleyerek üstten ziyade yandan kenetleme kuvveti uygular. Fikstürleme, kaynaklama, test etme, plastik enjeksiyonlu kalıplama, CNC işleme, montaj ve istifleme veya endüstriyel ekipmanın hafif pres işleri sırasında iş parçasına baskı yapmak ve onu yerinde tutmak için pistonu tutan bir manivela kolu ile donatılmıştır. Çıkarılmış konumda kilitlemenin yanı sıra, bu düz çizgi hareketli kıskaçlar ayrıca tutamağın dönmesine ve montaj düzleminin altına düşmesinin geri çekilmiş bir konumda kilitlenmesine izin verir. Bu düz hat hareketli kelepçeler, kelepçelerin bir çalışma masasına / düz yüzeye hızlı ve güvenli bir şekilde monte edilmesine yardımcı olan dişli deliklere sahip flanşlı bir taban ile birlikte gelir ve bir iş parçasına bastırmak ve yerinde tutmak için pistonu tutan bir manivela kolu ile entegre olarak gelir. . Bu Destaco kelepçeler, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı dayanıklılık için çelikten yapılmıştır ve hızlı ve güvenli sabitleme için ekli yuvarlak pistonlarla donatılmıştır. Bu düz hatlı kıskaçlar, hem tek parça hem de seri üretim için kompakt bir tasarıma sahiptir ve 100 lb'ye kadar yüklere dayanabilir. Destaco kıskaçları, yüksek performanslı otomasyon, iş parçası tutma ve muhafaza sağlamak için Destaco 105203, 205208-M ve 205943 milleriyle uyumludur. çözümler ve optimum sıkma kuvveti. Bu kelepçeler, emperyal ve metrik ölçüm varyantlarında mevcuttur. Raptor Supplies.
Biz de kaynağı 602 Serisi düz kelepçeler 200 lb'ye kadar yük taşıma kapasiteleri sunar.
Kullanımlar
Destaco 601 Serisi düz çizgi hareketli kelepçeler, lehimleme, yapıştırma, otomotiv parçaları montajı ve fikstür testi için kullanılır.
Özellikler
- Yapısal sertlik ve korozyon direnci için çelik / paslanmaz çelik konstrüksiyona sahip Destaco 601 Serisi düz çizgi hareketli kelepçeler.
- Bu düz çizgi hareketli kelepçeler, kolay kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
- Destaco 601 Serisi düz çizgi hareketli kıskaçlar, 100 lb'ye kadar olan yüklere dayanabilir.
Uyumlu Aksesuarlar
- Destaco 601 Serisi düz çizgi hareketli kıskaçlar, Destaco 105203, 205208-M ve 205943 milleri ile uyumludur
- Destaco 105203: Bu düz uçlu bağlı neopren mil, yağa karşı direnç sağlar ve LABS (silikon) içermez. Bu iş mili -22 ile 212 derece Fahrenheit arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir. Bu mil, cıvatalı bağlantıların gevşemesinden kaynaklanan titreşimi önlemek için sıkma somunları içerir.
Standartlar ve Onaylar
- Destaco 601 Serisi çekme mandallı kelepçe, çevre sağlığı, maksimum kullanıcı güvenliği ve kelepçenin üstün performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gibi endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Montaj
- Destaco 601 Serisi düz çizgi hareketli kelepçeler, kelepçelerin bir çalışma masasına / düz yüzeye hızlı ve güvenli bir şekilde montajı için dişli deliklere sahip flanşlı bir taban ile birlikte gelir.
Sık Sorulan Sorular
Düz çizgi hareketli kelepçe nasıl çalışır?
Düz hatlı bir kıskaç, düz hat kenetleme eylemi sağlamak için kayan bir piston içerir. Piston, iş parçalarını tutmak için çekme veya itme yönünde kilitlenebilir.
Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir keçeleriyle kullanım için mükemmeldir.
Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, otomotiv parçalarını monte ederken veya herhangi bir üretim işlemi sırasında herhangi bir mekanik ekipmanı veya bir sacı tutmak için bir kelepçenin kapasitesini temsil eder.
Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
Sadece tanınabilir bir alanı temsil ettiğinden, kelepçenin tutacağının renginin böyle bir önemi yoktur. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
kenetleme kuvveti ne demek?
Kenetleme kuvveti, mengeneyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır; silindir çapı, silindir alanı, mil konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
Destaco, suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
Destaco 601 Serisi düz hareketli kıskaçlarla hangi aksesuarlar uyumludur?
Destaco 601 Serisi düz çizgi hareketli kıskaçlar, markanın 105203, 205208-M ve 205943 iş milleriyle birlikte kullanılabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boru ve Boru Kesiciler
- Endüstriyel İşaretleyiciler
- Özel Mikrometreler
- Mikroskop Slaytları ve Slayt Saklama
- Alev Almaz Önlükler
- yedek Parçalar
- Yemek Servisi Depolama ve Taşıma
- Pompalar
- Hava hareketi
- Alüminyum
- RIDGID Tezgah Boyunduruğu Mengeneleri
- VIEGA MEGAPRESS Redüksiyon Adaptörü
- LAB SAFETY SUPPLY Güvenlik Kabini
- COXREELS 1185 Serisi Motorlu Hortum Makaraları
- DWYER INSTRUMENTS 626 Serisi Endüstriyel Basınç Transmitteri
- APOLLO VALVES 70-800 Serisi Bronz Sıralı Küresel Vanalar, FNPT x MNPT
- SMC VALVES Uç kapağı
- SQUARE D Standart QO Takılabilir Devre Kesiciler
- BOSTON GEAR 7 Çap Hatveli Çelik Spiral Gönye Dişlileri