Düz çizgi hareketli kelepçeler itme / çekme veya düz çizgi geçişli kenetleme eylemi kullanarak kelepçe pistonunu ekseni boyunca hareket ettirmek için kullanılır. Bu kıskaçlar, çekme ve itme kıskaçları olarak kullanmak için iki konumda (hem uzatılmış hem de geri çekilmiş) kilitlenebilir. Otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde fikstürle bağlama, test etme, CNC işleme ve plastik enjeksiyon kalıplama uygulamalarında kullanım için idealdirler. Destaco 624-MM kelepçe, bir iş parçasını yerinde tutmak için yuvarlak pistonu hareket ettirmek için bir kol kolu ile donatılmıştır. Bu kelepçe, kolay montaj için dişli gövdesi üzerinde bir açık deliğe ve pistonun hızlı bir şekilde sabitlenmesi için metrik iç dişlere sahiptir. Kelepçe kurulumu ve çalışması için alan gereksinimini azaltmak için kompakt bir tasarıma sahiptir, böylece dar alanlarda kullanım kolaylığını artırır. Bu manuel kelepçe, güç ve dayanıklılık için ve aşındırıcı ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmayı önlemek için çelikten yapılmıştır.
Raptor Supplies ayrıca, korozyon direnci için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahip varyantlarda benzer manuel kelepçeler ve aşırı merkez kilitleme koşullarının korunmasını sağlamak için ikincil bir kilit görevi gören kelepçelerin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizması sunar.
Kullanım Alanları:
- Bu Destaco 624-MM düz çizgi hareketli kelepçe, nakliye, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde montaj, kontrol ve kaynak fikstürleri ve germe işlemleri için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 624-MM düz çizgi hareketli kelepçe, M10 (metrik) dişli ve 2.63 inç hareket limitli yuvarlak bir pistona sahiptir.
- Mukavemet, dayanıklılık ve herhangi bir hasar / aşınma riskini en aza indirmek için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu kelepçe flanş tabanlı montaj stiline sahiptir ve maksimum 700 lb tutma kapasitesi sağlar.
- Uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indiren, tutması kolay, ergonomik bir tutma sapına sahiptir.
- Sap, pistonu ilerletmek veya geri çekmek ve kolu çalışma bölgesinin dışında tutmak için yukarı veya aşağı döner.
- Kelepçe 0.81 inç piston yüksekliğine sahiptir ve uygulanan kuvvete (itme) 49:1 / 21:1 oranında bir uygulama kuvveti (çekme) sağlar.
- Bu kelepçe, kullanıcı rahatlığı için hem geri çekilmiş hem de uzatılmış konumlarda kilitlenebilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco, Destaco 624105-MM kelepçenin düz yüzeylere / tezgahlara hızlı ve kolay montajı için 624-M montaj tabanı sunar.
- Raptor Supplies bu düz çizgi hareketli kelepçeyi kullanarak iş parçalarını güvenli bir şekilde sıkıştırmak için 210203-M altıgen başlı iş milleri sağlayabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 624-MM düz çizgi hareketli kelepçe, güvenlik, kelepçenin verimli performansı ve çevre sağlığı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 624-MM düz çizgi hareketli kelepçe, güvenli kurulum için kelepçenin dişli gövdesindeki açık delikler kullanılarak monte edilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 624-MM manuel kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies 3/8-16 emperyal piston dişlisi ile benzer kelepçeler sunar (624) güvenli kurulum için. Destaco 624-MM kelepçe ile ilgili daha fazla çeşit için, şu adresi ziyaret edin: Destaco 624 Serisi Kelepçeler web sitemizdeki sayfa.
S. Doğru düz çizgi hareket kıskacı nasıl seçilir?
A. Destaco kelepçeleri çelik veya paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir ve kolay kurulum için flanşlı, dar flanşlı, düz veya masif tabanlı montaj stiline sahip çeşitleri mevcuttur. Bu kelepçeler, kilitli konumdaki bir kelepçenin kalıcı olarak deforme olmadan güvenli bir şekilde karşı koyabileceği maksimum dış kuvveti belirtmek için çeşitli tutma kapasitelerinde mevcuttur. Düz hat hareketli kıskaçlar ayrıca güvenli kurulum için emperyal veya metrik piston dişlerine sahiptir. Müşteriler, pistonların uzatılmış konumlarında kat ettikleri mesafeye göre kelepçe seçmelidir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. 'Tutma kapasitesi' veya 'tutma kuvveti' terimi, kelepçenin, montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı, iş parçalarını veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
S. Düz çizgi hareketli kelepçe nasıl çalışır?
A. Düz çizgi hareketli bir kelepçe, pistonu iş parçasına doğru itmek ve onu güvenli bir şekilde tutmak için bir kol veya tutamak kullanılarak manuel olarak çalıştırılır.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco, kelepçelerin merkez üstü geçiş kilidi durumunda kalmasını sağlamak için ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek üzere birçok manuel kelepçede Toggle Lock Plus özelliğini entegre eder. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri ters çevrildiğinde, hareket halindeyken veya titreşimli bir ortamda kullanışlıdır. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sağlar. Raptor Supplies Toggle Lock Plus özelliği ve Destaco 624-MM manuel kelepçeninkine benzer teknik özellikler ile Destaco 624-MMR düz çizgi hareketli kelepçeyi teslim edebilir.
S. Sapın kırmızı rengi bir şey ifade ediyor mu?
A. Kırmızı renkli kulplar, kullanıcıyı çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır. Kırmızı rengin, kelepçelerin çalışmasına ek bir avantajı yoktur.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
A. Tüm Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya dayanacak ve paslanmaya karşı dayanıklılık sağlayacak şekilde çinko kaplanmıştır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar da sağlar.