Düz çizgi hareketli kelepçeler itme / çekme veya düz çizgi geçişli kenetleme eylemi kullanarak kelepçe pistonlarını eksenleri boyunca hareket ettirmek için idealdir. Bu kelepçeler, çekme ve itme kelepçeleri olarak kullanmak için iki konumda (hem uzatılmış hem de geri çekilmiş) veya itme kelepçeleri olarak kullanım için yalnızca bir konumda (uzatılmış) kilitlenebilir. Otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde fikstürle bağlama, test etme, CNC işleme ve plastik enjeksiyon kalıplama uygulamalarında kullanım için idealdirler. Destaco 624-SS kelepçesi, bir iş parçasını yerinde tutmak için yuvarlak pistonu çekmek veya itmek için yukarı veya aşağı dönen bir manivela kolu ile donatılmıştır. Kelepçe pistonu, emperyal dişli bir mili takmak için emperyal dişlidir. Bu kelepçe, kolay montaj için bir flanş tabanına ve dişli gövdesinde bir açık deliğe sahiptir. Kelepçe kurulumu ve çalışması için alan gereksinimini azaltmak için kompakt bir tasarıma sahiptir, böylece dar alanlarda kullanım kolaylığını artırır. Bu manuel kelepçe, korozyon direnci ve dayanıklılık için ve aşındırıcı ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmayı önlemek için paslanmaz çelikten yapılmıştır.
Raptor Supplies ayrıca mukavemet için çelik konstrüksiyona sahip varyantlarda benzer manuel kelepçeler sunar; Aşırı merkezi kilitleme koşullarının korunmasını sağlamak için ikincil bir kilit görevi gören kelepçelerin yanlışlıkla açılmasını önleyen Toggle Lock Plus mekanizması.
Kullanım Alanları:
- Bu Destaco 624-SS düz çizgi hareketli kelepçe, havacılık, ulaşım, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde fikstürlerin kaynaklanması ve kontrolü, montaj ve gerdirme işlemleri için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 624-SS düz çizgi hareketli kelepçe, zorlu ortamlarda korozyon direnci ve dayanıklılık için paslanmaz çelik yapıya sahiptir.
- 3/8-16 (emperyal) dişli ve 2.63 inç hareket limitine sahip yuvarlak bir piston ile donatılmıştır.
- Bu kelepçe bir flanş tabanına ve açık delik montajı için dişli bir gövdeye sahiptir.
- Uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indiren, tutması kolay, ergonomik bir tutma sapına sahiptir.
- Sap, pistonu geri çekmek veya ilerletmek ve kolu çalışma bölgesinin dışında tutmak için yukarı veya aşağı döner.
- Kelepçe pistonu 2.63 inç yüksekliğe sahiptir ve uygulanan kuvvete (itme) 49:1 / 21:1 oranında bir uygulama kuvveti (çekme) sağlar.
- Bu kelepçe, kullanıcı rahatlığı için hem geri çekilmiş hem de uzatılmış konumlarda kilitlenebilir ve maksimum 700 lb tutma kapasitesi sağlar.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco, Destaco 624905-SS kelepçenin düz yüzeylere / iş parçalarına hızlı ve kolay montajı için 624 montaj somunu sunar.
- Raptor Supplies iş parçalarını sıkıştırma pistonuna takarak güvenli bir şekilde sıkıştırmak için Destaco 237943 altıgen paslanmaz çelik milleri de sağlayabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 624-SS düz çizgi hareketli kelepçe, kullanıcı güvenliği, kelepçenin üstün performansı ve çevre sağlığı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstriyel standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 624-SS düz çizgi hareketli kelepçe, flanş tabanı ve kelepçenin dişli gövdesindeki açık delik kullanılarak iş parçalarına güvenli bir şekilde monte edilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 624-SS manuel kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies çelik konstrüksiyona sahip benzer kelepçeler sunar (624) yapısal sertlik için ve metrik dişli mili yerleştirmek için metrik dişli piston (Destaco 624-MMSS). Destaco 624-SS kelepçe ile ilgili daha fazla varyant için, aşağıdakileri içeren sayfayı ziyaret edin: Destaco 624 Serisi Kelepçeler Web sitemizde.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. 'Tutma kapasitesi' veya 'tutma kuvveti' terimi, montaj hatlarında veya diğer endüstriyel işlemler sırasında ekipmanı, iş parçasını veya sacı tutmak için kelepçenin ideal kapasitesini belirtir. Üretim sürecinde ölçülür. Germe pistonunun iş parçası üzerine yerleştirilmesi ve kıskaç üzerine uygulanan karşı kuvvet gibi çeşitli nedenlerle, gerçek kenetleme kuvveti genellikle tutma kapasitesinden daha azdır.
S. Düz çizgi hareketli kelepçe nasıl çalışır?
A. Düz çizgi hareketli bir kelepçe, pistonu iş parçasına doğru itmek ve onu güvenli bir şekilde tutmak için bir kol veya tutamak kullanılarak manuel olarak çalıştırılır.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco, kelepçelerin merkez üstü geçiş kilidi durumunda kalmasını sağlamak için ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek üzere birçok manuel kelepçede Toggle Lock Plus özelliğini entegre eder. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri ters çevrildiğinde, hareket halindeyken veya titreşimli bir ortamda kullanışlıdır. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sağlar. Raptor Supplies Toggle Lock Plus özelliği ve Destaco 624-SS manuel kıskacına benzer özelliklere sahip Destaco 624-RSS düz çizgi hareketli kıskacı sağlayabilir.
S. Sapın kırmızı rengi bir şey ifade ediyor mu?
A. Kırmızı renkli kulplar, kullanıcıyı çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır. Kırmızı rengin, kelepçelerin çalışmasına ek bir avantajı yoktur.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
A. Tüm Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya dayanacak ve paslanmaya karşı dayanıklılık sağlayacak şekilde çinko kaplanmıştır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar da sağlar.